カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(1,068)
- アネスト岩田(224)
- 精和産業(185)
- エアテックス(115)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(78)
- デビルビス(77)
- 大塚刷毛製造(63)
- エムオースプレーイング(61)
- 日本ワグナー(59)
- ホルベイン(57)
- 恵宏製作所(55)
- TRUSCO(29)
- 3M(スリーエム)(21)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- エスコ(20)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

アキュスプレー スケルトンノズル(PPSシリーズ2.0用)
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881箱(4個)翌々日出荷アキュスプレースプレーガン専用の取替式ノズルで、PPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します カップとノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します 5種類の口径から用途や目的に合ったサイズを選択できます用途頻繁に複数の塗料やノズル口径を切り替えて使用したいときに。塗装作業の効率化を図りたいときに。環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
PPSシリーズ2.0 カップセット
3M(スリーエム)¥4,598税込¥5,0581箱(2個)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1228
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル
アネスト岩田¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。用途水性液剤用。仕様かくはん方法:自動トラスコ品番161-3279寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)22奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L
アネスト岩田¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。仕様かくはん方法:手動トラスコ品番161-3277寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)21奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)755最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
スプレーガン部品
SAGOLA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途適合スプレーガンパーツ交換用に。トラスコ品番161-2838材質/仕上プラスチック質量(g)280容量(L)0.65適合スプレーガン10142012101420000000000000000000
スプレーガン 4100 XTREME
SAGOLA¥59,980税込¥65,9781台当日出荷カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。質量(g)515空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)320吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)650所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)20-25噴射剤220g/minパターン棒状・長いエアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒
mini XTREME 塗料識別リング3個
SAGOLA¥599税込¥6591セット(3個)当日出荷赤、青、黄色が1セットでスプレーガンの識別が可能です。用途スプレーガンの識別用に。トラスコ品番161-2832材質/仕上プラスチック質量(g)16適合スプレーガン1011180410111800000000000000000000000000パーツNo.25(mini XTREME重力式)
スプレーガン用 塗料カップセット
SAGOLA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷XTREME用スプレーガン塗料カップセットです。用途適合スプレーガンパーツ交換用に。トラスコ品番161-2840材質/仕上プラスチック質量(g)240容量(L)0.5適合スプレーガンmini XTREME全機種
mini XTREME バルブ組立工具
SAGOLA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途スプレーガンの分解、組立用に。トラスコ品番161-2831材質/仕上プラスチック質量(g)10適合スプレーガン1011180410111800000000000000000000000000パーツNo.23(mini XTREME重力式)
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
SAGOLA¥41,980税込¥46,1781台当日出荷低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。用途一般的な塗装用。セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
SAGOLA¥39,980税込¥43,9781台当日出荷低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットを使っておらず、パーツ交換やメンテナンスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーのため、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。用途一般的な塗装用。トラスコ品番161-2813セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500ノズル口径(Φmm)0.8所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
SAGOLA¥39,980税込¥43,9781台当日出荷低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)質量(g)505空気使用量(L/min)305パターン開き(mm)250吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)2020/10/15カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式汎用エアー取込口BSP1/4
スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ
デビルビス¥95,980税込¥105,5781丁7日以内出荷から21日以内出荷ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)300空気消費量(L/min)300所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C2 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ
デビルビス¥98,980税込¥108,8781丁翌々日出荷から30日以内出荷新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B PLUS霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)手元圧力(MPa)0.2
大形低圧スプレーガン(圧送式)
アネスト岩田¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から7日以内出荷エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷接液部はステンレス製です。 フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用トラスコ品番161-3276材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.5奥行(mm)420容量(L)25内径(Φmm)316~320全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4ホース取付口G3/8B撹拌方式なしエアー取込口G1/4B
Feel スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥18,980~税込¥20,878~1丁翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。塗料供給方式吸上式
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)
エアテックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ)
エアテックス¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。用途エアブラシアート用付属品ノズルレンチ容量(mL)(絵具カップ)5ノズル口径(Φmm)0.3
UBSガン スタンダード
WURTH(ウルト)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用圧力3~4bar(塗布)
A206Aキャビティーワックスガン用ノズル
WURTH(ウルト)¥8,698税込¥9,5681本6日以内出荷圧力カップスプレーガンHRS 2用適合圧力カップスプレーガン用ナイロンプローブHRS 2、A206Aガン用キャビティーワックス用ノズル直径(Φmm)8質量(g)75(品目単位)長さ(cm)95
エアフィルタ
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
エアツール7点セット
BeHAUS¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷お得なエアツール7点セットです。用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れにセット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)口径(Φmm)【スプレーガン】1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
エンジンクリーナー
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ 丸吹き 圧送 フレキシブル管付
扶桑精機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷屈曲が自由なフレキシブル丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4498接続口径(エアー液ホース)G1/8質量(g)200口径(Φ)6.8長さL(mm)300
離型剤塗布用小形スプレーガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
スプレーガン&カップセット吸上式
H&H¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
エアースプレーガン重力式
H&H¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)165使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
エアラップハンドガン
旭サナック¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa全長(mm)205質量(g)495消費エア流量(L/min[ANR])350