3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,416件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアラップノズル AAN 旭サナック

    エアラップノズル AAN

    旭サナック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    APSGガン用のノズルです。
  • 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 旭サナック

    空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30

    旭サナック
    537,800税込591,580
    1セット
    3日以内出荷
    エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
    用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
  • 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック

    空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23

    旭サナック
    409,800税込450,780
    1セット
    3日以内出荷
    エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
    用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
  • ロックガン口金 12.0mm 大塚刷毛製造

    ロックガン口金 12.0mm

    大塚刷毛製造
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    適合本体4402610000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動エアースプレーガン WTB

    電動エアースプレーガン

    WTB(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
    用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0
  • 自補修専用スプレーガン アネスト岩田

    自補修専用スプレーガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
    用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    [洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
    最高使用圧力(MPa)25.0
  • DEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc) デビルビス

    DEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc)

    デビルビス
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番158-0089質量(g)216容量(L)250cc適合スプレーガンDEMI、LUNA2-R、JUPITER-R、JJ、JJ-Kなど重力式スプレーガン取付ねじG1/4
  • HS・AG-3・3-1塗料調節ネジ 大塚刷毛製造

    HS・AG-3・3-1塗料調節ネジ

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02 大塚刷毛製造

    マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02

    大塚刷毛製造
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • マルチガン自在用 雌エルボ PLF8-02 大塚刷毛製造

    マルチガン自在用 雌エルボ PLF8-02

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • NEW マルチガン自在用ニードル弁セット 大塚刷毛製造

    NEW マルチガン自在用ニードル弁セット

    大塚刷毛製造
    6,198税込6,818
    1セット
    欠品中
  • ふくべー ニードル弁セット 2.5mm 大塚刷毛製造

    ふくべー ニードル弁セット 2.5mm

    大塚刷毛製造
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
  • AG-3・AG-3-2エアーホースセット 大塚刷毛製造

    AG-3・AG-3-2エアーホースセット

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
  • M-B用キャップ 大塚刷毛製造

    M-B用キャップ

    大塚刷毛製造
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーアルミガンタイル 口金 T-8 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンタイル 口金 T-8

    大塚刷毛製造
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンタイル 口金 T-6.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンタイル 口金 T-6.5

    大塚刷毛製造
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンスタッコ口金 S-15 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンスタッコ口金 S-15

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンスタッコ口金 S-12 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンスタッコ口金 S-12

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンスタッコ口金 S-8 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンスタッコ口金 S-8

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンリシン 口金 8.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 8.5

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーアルミガンリシン 口金 8.0 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 8.0

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンリシン 口金 7.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 7.5

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーアルミガンリシン 口金 3.0 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 3.0

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ 8.0mm 大塚刷毛製造

    リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ 8.0mm

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルタル (M-C・H) 口金 4.0mm 大塚刷毛製造

    モルタル (M-C・H) 口金 4.0mm

    大塚刷毛製造
    1,288税込1,417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮 デビルビス

    DEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮

    デビルビス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • DEV JGX-5 リテーニングリング デビルビス

    DEV JGX-5 リテーニングリング

    デビルビス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    JGXスプレーガン用 リテーニングリング
    材質プラスチック型式JGX-5
  • 岩田 W101空気キャップセット H4 アネスト岩田

    岩田 W101空気キャップセット H4

    アネスト岩田
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W61・71-2 エアーキャップ アネスト岩田

    岩田 W61・71-2 エアーキャップ

    アネスト岩田
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
  • O-LIGHT-CUP 750S吸上式 750CC 大塚刷毛製造

    O-LIGHT-CUP 750S吸上式 750CC

    大塚刷毛製造
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • ケトル交換フィルター エアテックス

    ケトル交換フィルター

    エアテックス
    359税込395
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。 フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
    適合エアブラシクリーナーボトル ケトル(KT)
  • 水取りセット 1 エアテックス

    水取りセット 1

    エアテックス
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット! エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
    セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
  • エアレギュレーター (水取りフィルター付) エアテックス

    エアレギュレーター (水取りフィルター付)

    エアテックス
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    エアブラシホルダーと組み合わせることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ(2個)・レギュレーターシート
  • レッドサイクロン用 LEDライト エアテックス

    レッドサイクロン用 LEDライト

    エアテックス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
    形状チップオンボード(COB)寸法(mm)組立式/405(1本)、285(2本)電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)12本体質量(g)160光束(Lm)1200LED寿命(時間)10000
  • レッドサイクロン用 回転プレート エアテックス

    レッドサイクロン用 回転プレート

    エアテックス
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • エンジェル用 ホース エアテックス

    エンジェル用 ホース

    エアテックス
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
  • メテオ用 ホース エアテックス

    メテオ用 ホース

    エアテックス
    409税込450
    1本
    4日以内出荷
  • エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックス

    エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー

    エアテックス
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
    仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
  • エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー エアテックス

    エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー

    エアテックス
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
    付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機