3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,416件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン&カップセット吸上式 H&H

    スプレーガン&カップセット吸上式

    H&H
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
  • エアースプレーガン重力式 H&H

    エアースプレーガン重力式

    H&H
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)165使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
  • エアラップハンドガン 旭サナック

    エアラップハンドガン

    旭サナック
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
    仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa全長(mm)205質量(g)495消費エア流量(L/min[ANR])350
  • トリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/L

    ホルベイン
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/S

    ホルベイン
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/L

    ホルベイン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.21 ジョイント元用S-L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.21 ジョイント元用S-L

    ホルベイン
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹S

    ホルベイン
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.19 ワンタッチアダプター ホルベイン

    トリコンパーツ NO.19 ワンタッチアダプター

    ホルベイン
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    トリコンエアーにホースをつなぎハンドピースを使用する時に必要です。エアーのOUT・STOPがワンタッチで操作できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.17 カプラー凸プラグのみ ホルベイン

    トリコンパーツ NO.17 カプラー凸プラグのみ

    ホルベイン
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.16 ワンタッチカプラー凸セット ホルベイン

    トリコンパーツ NO.16 ワンタッチカプラー凸セット

    ホルベイン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.14 ワンタッチカプラー凹セット ホルベイン

    トリコンパーツ NO.14 ワンタッチカプラー凹セット

    ホルベイン
    1,998税込2,198
    1個
    31日以内出荷
    ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイント ホルベイン

    トリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイント

    ホルベイン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    用途は5ヶ口ジョイントと同じですがカプラー式ですので取り外し、エアーストップがワンタッチで行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.11 元用L-S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.11 元用L-S-S

    ホルベイン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.10 L-S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.10 L-S-S

    ホルベイン
    1,398税込1,538
    1個
    31日以内出荷
    1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.9 元用S-S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.9 元用S-S-S

    ホルベイン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.8 S-S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.8 S-S-S

    ホルベイン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.7 元用L-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.7 元用L-S

    ホルベイン
    749税込824
    1個
    31日以内出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。NO.7は直接大型コンプレッサー(Sネジ)を継続する時などに使います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.6 L-L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.6 L-L

    ホルベイン
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.5 S-L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.5 S-L

    ホルベイン
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.4 S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.4 S-S

    ホルベイン
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.3 ジョイント (直結用) ホルベイン

    トリコンパーツ NO.3 ジョイント (直結用)

    ホルベイン
    599税込659
    1個
    31日以内出荷
    トリコンエアーとハンドピースを直結する時に使います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.1 アダプター ホルベイン

    トリコンパーツ NO.1 アダプター

    ホルベイン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    トリコンエアーにホースをつなぎハンドピースを使用する時に必要です。頭部のバルブネジを締めていくとエアーが出ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングブラシNO.3用 スペアブラシ ホルベイン

    クリーニングブラシNO.3用 スペアブラシ

    ホルベイン
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    5本入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン クリーニングブラシ NO.3 ホルベイン

    トリコン クリーニングブラシ NO.3

    ホルベイン
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤー小+ワイヤー大・スペア5本入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン クリーニングブラシ NO.2 ホルベイン

    トリコン クリーニングブラシ NO.2

    ホルベイン
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    太硬毛+ワイヤー大
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン クリーニングブラシ NO.1 ホルベイン

    トリコン クリーニングブラシ NO.1

    ホルベイン
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    細柔毛+太硬毛
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサー NO.15A ホルベイン

    コンプレッサー NO.15A

    ホルベイン
    89,980税込98,978
    1台
    12日以内出荷
    密封式で特に静かな運転音です。夜間製作やマンションなどで威力を発揮します。(イタリア製)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース Vixy(ヴィクシー) ホルベイン

    ハンドピース Vixy(ヴィクシー)

    ホルベイン
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    女性の手にもフィットするコンパクトなハンドピースです。エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。ネイル、ホビー、アートなど、幅広い分野でより快適な作業性を追求しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンジャック TJ-3 ホルベイン

    トリコンジャック TJ-3

    ホルベイン
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。微細な作業に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース TH-3 ホルベイン

    ハンドピース TH-3

    ホルベイン
    20,980税込23,078
    1丁
    翌々日出荷
    ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース TH-2 ホルベイン

    ハンドピース TH-2

    ホルベイン
    20,980税込23,078
    1丁
    翌々日出荷
    ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース H-4 ホルベイン

    ハンドピース H-4

    ホルベイン
    15,980税込17,578
    1丁
    翌々日出荷
    エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース H-2 ホルベイン

    ハンドピース H-2

    ホルベイン
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース H-1 ホルベイン

    ハンドピース H-1

    ホルベイン
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン ホース A ホルベイン

    トリコン ホース A

    ホルベイン
    4,498税込4,948
    1本(5m)
    11日以内出荷
    柔軟で使い易く、ハンドピースにホースがつながっているのを忘れてしまうほど軽く、自在に動かせます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード ゴムホース ホルベイン

    ブレード ゴムホース

    ホルベイン
    2,398税込2,638
    1本(2m)
    12日以内出荷
    大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース V-300用ニードル ホルベイン

    ハンドピース V-300用ニードル

    ホルベイン
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース V-100用ニードル ホルベイン

    ハンドピース V-100用ニードル

    ホルベイン
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース V-100用ノズル ホルベイン

    ハンドピース V-100用ノズル

    ホルベイン
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機