絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
    仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)種別器具:LED一体型寸法(mm)出:105高さ(mm)56材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)678寸法(mm)出:119質量(kg)1.6高さ(mm)86材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751取付面位置壁・天井面調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)125寸法(mm)出:110質量(kg)0.4マットホワイト高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1台
    欠品中
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)142寸法(mm)出:141質量(kg)0.5取付化粧ネジ式高さ(mm)117電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    スイッチ付。上下部フレアカットルーバー付き
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 小型ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    小型ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具です
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)90寸法(mm)出:123質量(kg)0.4高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上下部演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます
    種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)□115寸法(mm)出:85質量(kg)1.1取付化粧ネジ式電圧(V)100消費電力(W)4.5構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです
    仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型質量(kg)1.8電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)0.8オフホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)208材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)501~1301ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)814~1414ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしました。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)985-1785ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)380光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)215電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1020-1820ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
    種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス質量(kg)1.2マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)220材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
    材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
    材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック) アイリスオーヤマ

    4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック)

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    材質スチール、木寸法(mm)約818×160×318質量(g)2000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
  • LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト パネルライトスクエア

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ寸法(mm)約598×598×62質量(g)3400電圧(V)AC100器具・セットセット品電源周波数(Hz)50/60保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ホワイトタイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 照明用グローブ防水パッキン INAX(LIXIL)

    照明用グローブ防水パッキン

    INAX(LIXIL)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ユニットバス専用照明カバー用パッキン
  • 変換ケーブルSJX JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
  • [EA815LS-1,-2用] 防水延長コード エスコ

    [EA815LS-1,-2用] 防水延長コード

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    EA815LS-1、-2用防水延長コード
  • LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト

    タキズミ(TAKIZUMI)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
    質量(kg)0.3直径(Φmm)140高さ(mm)68取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.8直径(Φmm)594高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
    材質質量(kg)0.12直径(Φmm)38高さ(mm)50口金E26
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを使用してください
    長さ(mm)300再生紙使用マーク適合
  • LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事

    LED 防水棚下ライト(クリアカバー)

    光商事
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • もてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPA

    もてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式

    ELPA
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
    幅(mm)126高さ(mm)83質量(g)約146(電池除く)奥行(mm)73(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000/電球色3000照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-32防水性IPX4(防沫形)演色指数(Ra)80調光の可否
  • もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPA

    もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式

    ELPA
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
    幅(mm)120高さ(mm)183質量(g)約148(電池除く)奥行(mm)62(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000/電球色3000照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-31演色指数(Ra)80調光の可否
  • ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダント小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな見た目のペンダントライトです。
    材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
  • ペンダント中 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダント中

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    シンプルな見た目のペンダントライトです。
    材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
  • ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 非調色

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)電圧(V)100/200/242本体ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
    カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293C LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293A LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明