カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 5(11)
- 8(2)
- 12(10)
- 24(194)
- 30(2)
- 85~240(2)
- 100(3,704)
- 100~200(3)
- 100~220(1)
- 100~240(237)
- 100~242(4,716)
- 100~254(1)
- 115(1)
- 120~240(1)
- 125(2)
- 200(134)
- 200~242(19)
- 240(3)
- 242(20)
- その他(10)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,504)
- 5~10未満(3,446)
- 10~20未満(3,400)
- 20~30未満(971)
- 30~40未満(856)
- 40~50未満(769)
- 50~60未満(219)
- 60~70未満(138)
- 70~80未満(98)
- 80~90未満(33)
- 90~100未満(19)
- 100~200未満(107)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(10)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5,212)
- 三菱電機(2,200)
- ODELIC(オーデリック)(1,496)
- コイズミ照明(1,208)
- DAIKO(大光電機)(755)
- ENDO(遠藤照明)(663)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(126)
- オーム電機(105)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(80)
- アイリスオーヤマ(70)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る

ランプNo.293E LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小口径グレアレスユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)41光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.7光束(Lm)4500LED寿命(時間)40000適用畳数~10再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮していますカバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮していますカバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます質量(kg)0.9ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠鋼取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
コンパクトLEDダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台欠品中狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵していますカバーアクリル(乳白)質量(kg)0.1消費電力(W)3.7構造電源内蔵定格寿命(時間)40000ランプの種類LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)4(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト調光の可否否配光タイプ拡散取付必要高(mm)14取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LED電球ベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです質量(kg)0.2タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)消費電力(W)3.7構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)配光角度(°)50明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠鋼調光の可否否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色LEDLED一体型配光角度(°)67演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
角型木枠LEDダウンライト□150
ODELIC(オーデリック)¥8,598~税込¥9,458~1台4日以内出荷カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.6構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型配光角度(°)102調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□150調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
ODELIC(オーデリック)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト□ LC調光
ODELIC(オーデリック)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますカバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合
傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心ですカバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
傾斜天井用LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせますカバー樹脂(乳白)消費電力(W)11.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)12(100V)色(本体)オフホワイト明るさFHT24Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥8,298~税込¥9,128~1台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光
ODELIC(オーデリック)¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)40演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)40演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥61,980~税込¥68,178~1台欠品中白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
バスルームダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です用途バスルーム、脱衣場など。軒下取付グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台欠品中高感度人感センサーON-OFF型用途トイレ・廊下用仕様調光器不可タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能用途トイレ用仕様調光器不可材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)長さ(mm)187幅(mm)123質量(kg)0.5高さ(mm)133タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷仕様調光器不可材質セード:樹脂(オフホワイト)質量(kg)0.3タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2直径(Φmm)582高さ(mm)100タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト □120
ODELIC(オーデリック)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □300
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500幅(mm)500カバー樹脂(乳白)質量(kg)5.4高さ(mm)45タイプLED一体型取付方式簡易取付型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ペンダントライト・和風対応商品
山田照明¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能長さ(mm)500~1200質量(kg)1.2直径(Φmm)150高さ(mm)201電圧(V)AC100消費電力(W)40光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1対応商品和風:ペンダントライト取付け方法ダクトタイプ適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)
スタンド用セード
山田照明¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷ベーシックな布セード。シンプルで落ち着きのある色合い。リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアにも合います。仕様スタンド用シェード
スタンド
山田照明¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。質量(kg)0.2電圧(V)100~240消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)58LEDLED一体型出しろ(mm)1.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
ダウンライト
山田照明¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ダウンライト・バスルームライト
山田照明¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト
山田照明¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。取付方式工事電圧(V)AC100光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ