絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスグローブ Panasonic(パナソニック)

    ガラスグローブ

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGW85006、HWC5724E、HWCLS5725KE他
  • グローブパッキン Panasonic(パナソニック)

    グローブパッキン

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    62日以内出荷
    適合本体HEW6054E、GK9WL11、HEW6054C531他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGWC80270LE1、LGWC80290LE1、LSEWC4029LE1他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGW80403LE1、LGW80423LE1他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGBZ0106、LGBZ2509K、LSEB1060他
  • 飾り Panasonic(パナソニック)

    飾り

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGB81420LE1、LGB81421LE1、LGB11086LE1他
  • グローブパッキン Panasonic(パナソニック)

    グローブパッキン

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    適合本体FC21710GL、FC21711101他
  • 検知ブロック LEDエントランスライト Panasonic(パナソニック)

    検知ブロック LEDエントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1、LGBC81042LE1他
  • リモコン送信器 丸型 LED調色タイプ Panasonic(パナソニック)

    リモコン送信器 丸型 LED調色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1台
    62日以内出荷
    適合本体LGBZ1500K、LGBZ1506K、LGBZ1521他
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3取付高(mm)必要高:133LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1埋込高(mm)131
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様落下防止機構付材質本体:鋼(白色塗装)、セード:ポリカーボネート(乳白色)、セード押え:樹脂器具・セットセット品光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82電源ユニット一体型
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • リニアライトフレックス コイズミ照明

    リニアライトフレックス

    コイズミ照明
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • スタンド コイズミ照明

    スタンド

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 照明制御アプリ Treeシステム コイズミ照明

    照明制御アプリ Treeシステム

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック高さ(mm)120
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットファインホワイト塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
  • LEDブラケット(防犯照明用) 階段用 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット(防犯照明用) 階段用

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    32日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
  • もてなしライト ELPA

    もてなしライト

    ELPA
    2,848税込3,133
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能 シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能 人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付 選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:常時消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
    光源白色LED / 電球色LED色温度(K)白色 5000/電球色3000光源色白色/電球色点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)色(本体)ダークブラウン点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否
  • 新360°発光ロープライトII 友屋

    新360°発光ロープライトII

    友屋
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)

    LED内玄関・小型シーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットベース Panasonic(パナソニック)

    スポットベース

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • レンジフード用 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
    質量(kg)1.7直径(Φmm)132高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)最高使用温度(℃)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.1光束(Lm)325LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用器具相当白熱灯60形器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • C-SLimS電源ユニット 調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS電源ユニット 調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242入力電圧(V)AC100~242調光範囲約3%~100%
  • マグネット受け金具(3個入り) Panasonic(パナソニック)

    マグネット受け金具(3個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    付属品サラタッピンネジ(1種、3×12)×6個材質(本体)鋼板入数3個セット
  • マグネット受け台座(3個入り) Panasonic(パナソニック)

    マグネット受け台座(3個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1セット(3個)
    当日出荷
    付属品ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個材質(本体)鋼板入数3個セット
  • 渡りコード Panasonic(パナソニック)

    渡りコード

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    白色
  • C-SLimS08 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS08 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12幅(mm)8材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • UV枠100~150形Φ100 Panasonic(パナソニック)

    UV枠100~150形Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
  • リニューアルP Φ150器具→Φ300穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ300穴

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1.2材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
  • リニューアルP Φ150器具→Φ250穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ250穴

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
  • LEDソケッタブルDL Panasonic(パナソニック)

    LEDソケッタブルDL

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    電圧(V)100~242遮光度15度直下近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • DL40形Φ75拡散2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散2700K

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
  • SB150形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB150形30K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光束(Lm)1390LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
住宅・店舗照明