絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • LED薄型シーリングライト JAPPY

    LED薄型シーリングライト

    JAPPY
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
  • UV枠ユニットΦ100 S.A Panasonic(パナソニック)

    UV枠ユニットΦ100 S.A

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
    仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕埋込穴(Φmm)100
  • ディフュージョンフィルター Panasonic(パナソニック)

    ディフュージョンフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    ディフュージョンフィルター
  • 250~550形スプレッドフィルター Panasonic(パナソニック)

    250~550形スプレッドフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)
    仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
  • LED電源ユニット無線調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット無線調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
    仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%
  • LED電源ユニット調光 1~100% Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット調光 1~100%

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台
    3日以内出荷
    電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)
    質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
  • LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・ビーム角24度・集光タイプ Φ70
    仕様美ルック、集光タイプ(ビーム角24度)、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)4.1全光束(Lm)460光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700ビーム角(度)24幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1入力電流(A)100V時:0.071LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球 防湿・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
  • 可変配光型SP250形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP250形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)1455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-65LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP150形2700K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP150形2700K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.9入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)935トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-45LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP150形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP150形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)975トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP150形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP150形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)975トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-42LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP150形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP150形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-39LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形2700K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形2700K

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.9入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)600トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-20LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3500K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3500K位相

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-13LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-10LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.7梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)460LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000V CE1調色の可否
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当幅(mm)Φ85質量(kg)0.5(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7回転方向360度エネルギー消費効率(Lm/W)59.7梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)460LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否照射面近接限度(cm)10
  • 【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
  • 【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
  • 【全拡散タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • 【レトロ調】小型ペンダント コイズミ照明

    【レトロ調】小型ペンダント

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼幅(mm)Φ64質量(kg)0.4(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(セード)アクリル質量(kg)1.8(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 和風シーリングライト コイズミ照明

    和風シーリングライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
  • 【調光調色タイプ】パネルダウンライト コイズミ照明

    【調光調色タイプ】パネルダウンライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(枠)アルミダイカスト色温度(K)2700光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10
  • 【浅型】ダウンライト コイズミ照明

    【浅型】ダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.3ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
  • アースコード5m 緑 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アースコード5m 緑

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)131コード長さ(m)5アズワン品番65-0526-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
    仕様サービスコンセント:200Wまでホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。 照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)204高さ(mm)235奥行(mm)265消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな真鍮製のブラケットライトです。 表札を照らしたりなど玄関廻りではもちろん、洗面台の補助照明やリビングや廊下などの間接照明としてもおすすめです。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)130高さ(mm)124奥行(mm)172消費電力(W)1.4口金内蔵LEDガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 流し元灯15形 センサースイッチ コード付 オーム電機

    流し元灯15形 センサースイッチ コード付

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます棚下にも壁にも設置可能長寿命・省エネ型照明器具昼光色相当全光束(約)850ルーメン長さ(約)465mm
    付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書消費電力(W)9.9(電源スイッチをONにした場合の待機電力は約0.5)定格電圧(V)AC100本体質量(g)625寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 3灯ペンダントライト オーム電機

    3灯ペンダントライト

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはホワイト電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約2020消費電力(W)180 MAXスイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯使用場所室内用
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    首振角度(°)45光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 回路 受光 Panasonic(パナソニック)

    回路 受光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    62日以内出荷
    適合本体SP7070、SP7075他
住宅・店舗照明