絞り込み
ハネ径(cm)
- 10
- 8.5(6)
- 9.5(3)
- 11.5(28)
- 14(25)
- 15(3)
- 18(33)
- 20(5)
- 23(3)
ブランド
- 三菱電機(24)
「取付寸法(mm)」から絞り込む

ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。省電力設計の高効率モーター採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷天井埋込形換気扇 低騒音質量(kg)1.9電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】7.20/【60Hz】9.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】24.50/【60Hz】25.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250風量(m3/h)【50Hz】90/【60Hz】95羽根径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ヘルスエアー機能搭載 循環ファン
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載 気になるニオイを脱臭 じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能) 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファン」採用 省消費電力設計の高効率モータ採用 低騒音設計 天井・壁据付可能 天井材に据付け可能 速結端子接続質量(kg)2.1電源(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20羽根径(Φmm)100機外静圧(Pa)0




![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)