絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • ネオフレックス(364)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • エースサービス(8)
  • 大阪コネクター製造(6)
  • 島田電機(5)
  • 日動工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 日本シーム工業(2)
  • JAPPY(1)
  • エーアンドエーテック(1)
  • セルパック(1)
内径(Φmm)
  • 8.2(6)
  • 10(3)
  • 11.5(6)
  • 12.3(7)
  • 15.3(6)
  • 15.8(5)
  • 16.6(2)
  • 19.6(6)
  • 20.8(5)
  • 23.8(2)
  • 26(6)
  • 26.4(5)
  • 29.3(2)
  • 33.5(6)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 43.3(4)
  • 51.3(6)
  • 56.2(4)
  • 100.2(2)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 6(3)
  • 10(11)
  • 15(7)
  • 20(14)
  • 25(2)
  • 30(15)
  • 50(9)
導体外径(Φmm)
  • 12(6)
  • 15.2(4)
  • 16(6)
  • 17.7(6)
  • 17.9(2)
  • 20(6)
  • 21.1(8)
  • 25(6)
  • 26.4(8)
  • 32(6)
  • 33.2(8)
  • 40(6)
  • 42(8)
  • 47.7(8)
  • 50(6)
  • 59.7(8)
  • 63(6)
  • 72.5(3)
  • 88.4(2)
  • 101.1(1)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8.2(6)
11.5(6)
12.3(7)
15.3(6)
19.6(6)
26(6)
33.5(6)
35(6)
40(6)
51.3(6)
内径(Φmm)をもっと見る
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
14,980税込16,478
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
5,998税込6,598
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
ロックナット締付工具スパナ 三桂製作所ロックナット締付工具スパナ三桂製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
389税込428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
防水プリカ用コネクタ 三桂製作所防水プリカ用コネクタ三桂製作所
589税込648
1個
当日出荷
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所
16,980税込18,678
1個(25m)ほか
3日以内出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
CSAケイフレックス 三桂製作所CSAケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
34,980税込38,478
1巻(30m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
ケーブル挿入工具 三桂製作所ケーブル挿入工具三桂製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
SUSケイフレックス 三桂製作所SUSケイフレックス三桂製作所
28,980税込31,878
1巻(30m)
翌々日出荷
内径(Φmm)10外径D(Φmm)13定尺(m)30
プラント用ケイフレックス 三桂製作所プラント用ケイフレックス三桂製作所
309税込340
1個ほか
3日以内出荷
SUSブレードケイフレックス 三桂製作所SUSブレードケイフレックス三桂製作所
66,980税込73,678
1巻(20m)ほか
3日以内出荷
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
29,980税込32,978
1個(20m)ほか
3日以内出荷
Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。
耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所耐熱防水SUSケイフレックス三桂製作所
109,800税込120,780
1個(10m)ほか
11日以内出荷
ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所防水プリカ 環境配慮/高難燃三桂製作所
35,980税込39,578
1個(25m)ほか
3日以内出荷
環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
35,980税込39,578
1個(50m)ほか
3日以内出荷
Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
汎用品ケイフレックス グレー 三桂製作所汎用品ケイフレックス グレー三桂製作所
11,980税込13,178
1個(30m)
11日以内出荷
Type KMS の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアの外周にジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆した小径のビニル被覆ケイフレックスです。医療機器、工作機械等の細いケーブルの保護管としてご使用下さい。管端のコネクタ等附属品は、後頁の小径型附属品の頁をご参照下さい。
CSAケイフレックス 三桂製作所CSAケイフレックス三桂製作所
72,980税込80,278
1個(10m)ほか
11日以内出荷
ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
CSAケイフレックス LG 三桂製作所CSAケイフレックス LG三桂製作所
21,980税込24,178
1個(30m)ほか
11日以内出荷
ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所候寒防水SUSケイフレックス三桂製作所
109,800税込120,780
1個(10m)ほか
11日以内出荷
ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
サンパイプ用キャップ 三桂製作所サンパイプ用キャップ三桂製作所
259税込285
1箱(20個)
3日以内出荷から11日以内出荷
サンパイプの管端及びサンパイプのねじを保護するためのキャップです。
SUSブレードケイフレックス 三桂製作所SUSブレードケイフレックス三桂製作所
77,980税込85,778
1個(10m)ほか
11日以内出荷
Type LMB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のM 構造(スクエアロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。全国の県警本部の信号機の配線の保護管として多く使用されております。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所ケイフレックス環境配慮高難燃三桂製作所
21,980税込24,178
1個(20m)ほか
3日以内出荷
ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1個(20m)ほか
3日以内出荷
ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
サンフレキROBO トラック形 三桂製作所サンフレキROBO トラック形三桂製作所
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。
ブレードケイフレックス 三桂製作所ブレードケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1個(30m)ほか
11日以内出荷
ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。
SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所SUSプリカチューブ 10m三桂製作所
18,980税込20,878
1個(10m)
11日以内出荷
ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管