絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ファンクションジェネレータ
アズワン¥64,800税込¥71,2801個翌々日出荷3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz-25MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-02サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント商品タイプレンタル品はこちら
サーモグラフィ
アズワン¥58,900税込¥64,7901個当日出荷最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
アズツール ダイヤモンドペースト
アズワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から8日以内出荷専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。付属品専用希釈液5mL材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン容量(g)6
アズツール ダイヤモンドペースト
アズワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷希釈液を配合済で、容器から出してすぐに使用できます。材質ダイヤモンド・シリカ・シリコンオイル・変成シリコン容量(g)6
高耐蝕用圧力計
アズワン¥77,220~税込¥84,942~1台翌々日出荷から43日以内出荷接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅使用温度範囲(℃)5~40精度2%F.S.
汎用圧力計A形Φ60
アズワン¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
小型デジタルマノメーター
アズワン¥19,900税込¥21,8901個当日出荷組み合わせで5ヶ所まで圧力を測定することができます。品番圧力切替器HT-1100切替方式ロータリー式許容周囲温度(℃)5~40接続口径(Φmm)【入口】5、【出口】1(マノメーターへ接続)、【ホースジョイント】6アズワン品番1-1824-11最高許容圧力(hPa)750
ダストアウトR(ガラス器具保管庫)
アズワン¥69,900~税込¥76,890~1台当日出荷各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
He-Neレーザー光源
ケニス¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。寸法(mm)53×69×300質量(kg)1.0種類He-Neガスレーザー波長(nm)632.8(赤色)出力(mW)0.6特性ランダム偏光
中和滴定実験セット
ケニス¥19,980税込¥21,9781式当日出荷中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
防振架台
アズワン¥212,000税込¥233,2001個当日出荷材質天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金寸法(mm)800×600×782、【搭載面】400×450質量(kg)77耐荷重(kg)約49アズワン品番1-2026-01
ホモジナイザー用チューブ
IKA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
ピペットマン M
GILSON(ギルソン)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から12日以内出荷「ピペットマン Mシリーズ」は、ギルソン社のピペットファミリーにおける最新の電動式マイクロピペットです。 2つのボタンによる簡単な動作設定とプッシュボタンのクリック操作のみでピペッティングが可能です。 また、カスタムで一連の操作を記憶させておき、クリック操作で順番に実行していくこともできます。 電動ピペットならではの連続分注でも国際規格 ISO8655 に準拠しており、安心してご使用いただくことができます。
焼結フィルター
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)2
焼結フィルター
アズワン¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)2
ラコムエース
アズワン¥116,000税込¥127,6001個翌々日出荷付属品ポリ水槽仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×160×281質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・PID制御ヒーター容量(W)700温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-103-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
三角帽ダイヤモンドビット
アズワン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。軸径(Φmm)3形状三角帽粒度#150最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
円筒丸ダイヤモンドビット
アズワン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。軸径(Φmm)3形状円筒丸最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
水ハネ防止スタンド
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1個28日以内出荷流し台から実験台への水はねを防ぎます。付属品L字金具×4個材質本体/PC(ポリカーボネート)、L字金具/スチール(クロムメッキ)
メラミン樹脂メディア
アズワン¥58,410~税込¥64,251~1個6日以内出荷から13日以内出荷ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。材質メラミン樹脂容量(kg)20比重1.46~1.53耐熱温度(℃)100熱変形温度(℃)205ロックウェル硬度100~125
グリーンカーボランダム
アズワン¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)99以上
ハンディーキャリー
ラバーメイド¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷トラスコ品番778-5143質量(kg)0.5色ブラック高さ(mm)188奥行(mm)277間口(mm)381アズワン品番2-9969-01
























![チャームケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982122-220209-02.jpg)