34ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポU字スパチュラ 非滅菌タイプ 白PS 100個入 アズワン

    ディスポU字スパチュラ 非滅菌タイプ 白PS 100個入

    アズワン
    43,999税込48,399
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質PS幅(cm)【採取部】1.8全長(cm)23
  • ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm アズワン

    ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm

    アズワン
    35,999税込39,599
    1個
    5日以内出荷
    半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
    長さ(mm)200(採取部)全長(mm)305(外筒)質量(g)480アズワン品番64-9345-78外筒外径(Φmm)25
  • ステン半固形物サンプラー ミニ 10mL アズワン

    ステン半固形物サンプラー ミニ 10mL

    アズワン
    31,999税込35,199
    1個
    4日以内出荷
    バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
    長さ(mm)200(採取部)全長(mm)230(外筒)質量(g)350採水量(mL)最大10アズワン品番64-9345-74外筒外径(Φmm)12
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ

    日機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ 日機

    防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
    消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUD05シリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUD05シリーズ

    日機
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUD12015シリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUD12015シリーズ

    日機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
    寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUシリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUシリーズ

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • BeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス FURSYS

    BeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス

    FURSYS
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    BeConnスタンド式ディスプレイマウントに設置可能な収納ボックス。別売りのマウント本体のお好みの高さに取り付けてご利用いただけます。コードやリモコン等の収納に。本体は別売りです。単体ではご使用いただけません。
    質量(kg)3.8ナチュラル材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・ABSエッジ・スチール(粉体塗装)均等耐荷重(kg)1(収納)アズワン品番64-9090-68外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×240×115
  • IPC-V4用底面用粘着ゲルシート ベッセル

    IPC-V4用底面用粘着ゲルシート

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    水洗い可能(交換式)
    材質ウレタンゲルシートアズワン品番64-8927-68
  • IPC-V4用壁面用粘着ゲルシート マグネットシート付 ベッセル

    IPC-V4用壁面用粘着ゲルシート マグネットシート付

    ベッセル
    6,498税込7,148
    1枚
    5日以内出荷
    水洗い可能(交換式)
    材質ウレタンゲルシートアズワン品番64-8927-67
  • 防塵キャップ FHシリーズ 東洋リントフリー

    防塵キャップ FHシリーズ

    東洋リントフリー
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用キャップ。女性用キャップ。後ゴム絞り
    使用環境クラス10000(目安)
  • 携帯ストラップ 紺 フリーサイズ 東洋リントフリー

    携帯ストラップ 紺 フリーサイズ

    東洋リントフリー
    16,980税込18,678
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    約6kgの荷重がかかると、ストラップが外れる危険回避パーツが付いています。
    ネイビーサイズフリー混率(%)【生地部】ポリエステル100(導電糸入り)アズワン品番64-8902-13
  • 【黒】 ショート 石頭ハンマー グラスファイバー柄 0.45kg 大五郎

    【黒】 ショート 石頭ハンマー グラスファイバー柄 0.45kg

    大五郎
    1,498税込1,648
    1丁
    翌々日出荷
    ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。頭部は重量(約450g)があるので強打撃が可能。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
    幅(mm)80全長(mm)185質量(g)590アズワン品番64-8881-37
  • 【黒】 ショート 先切鎚 グラスファイバー柄 21mm 大五郎

    【黒】 ショート 先切鎚 グラスファイバー柄 21mm

    大五郎
    1,298税込1,428
    1丁
    6日以内出荷
    ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに。先切金槌(玄翁)は平面側で釘の打ち込みや木工の組み立てに使用し、反対側の尖った部分で釘締めやカシメなどに使用できます。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
    幅(mm)108全長(mm)165質量(g)280アズワン品番64-8881-36
  • 【黒】 仮枠ハンマー スチール柄 中 止付 大五郎

    【黒】 仮枠ハンマー スチール柄 中 止付

    大五郎
    1,598税込1,758
    1丁
    12日以内出荷
    握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。丈夫なスチールパイプ柄の大五郎 仮枠ハンマー【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
    幅(mm)135全長(mm)355サイズ質量(g)630アズワン品番64-8881-33頭部滑り止め付
  • シリコンリッド 青2入 緑2入 DWK Life Sciences

    シリコンリッド 青2入 緑2入

    DWK Life Sciences
    2,898税込3,188
    1袋
    13日以内出荷
    ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-40~180高さH(mm)30
  • 自動回転式白金耳滅菌システムオートループ 東京エム・アイ商会

    自動回転式白金耳滅菌システムオートループ

    東京エム・アイ商会
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
  • 電気式バーナーステリマックス 東京エム・アイ商会

    電気式バーナーステリマックス

    東京エム・アイ商会
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ワイヤレスフットペダル ステンレス製 東京エム・アイ商会

    ワイヤレスフットペダル ステンレス製

    東京エム・アイ商会
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    コードレス化を実現。フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。
    仕様【有効操作範囲】5m以内適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック本体質量(g)390(電池を含む)チャンネル数253コード2050313本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40周波数(MHz)2400~2483.5アズワン品番64-8089-51
  • 飛沫感染防止パーテーション エスコ

    飛沫感染防止パーテーション

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    組み立て簡単。両端を折り曲げるのみで設置可能なので、工具・加工は不要です。透明度が高く割れにくく、アクリルより軽いPET素材です。役所の窓口など、人と人との接触が近いシーンでのご利用に最適です。
    材質PET樹脂厚さ(mm)1.5寸法(mm)【窓部】75×350質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×650
  • 液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL エスコ

    液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌々日出荷
    空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
    使用温度範囲(℃)-60~280内容量(mL)310硬化時間(時間)24動作温度範囲(℃)5~35
  • 潤滑グリース・スプレー 24本 300mL エスコ

    潤滑グリース・スプレー 24本 300mL

    エスコ
    32,100税込35,310
    1箱(24本)
    翌日出荷
    用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。
    使用温度範囲(℃)-20~200内容量(mL)300ちょう度約320(25℃)
  • 浸透防錆・潤滑スプレー 20本 180mL エスコ

    浸透防錆・潤滑スプレー 20本 180mL

    エスコ
    13,400税込14,740
    1箱(20本)
    翌日出荷
    透明淡黄色使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)180
  • [電波]時計 エスコ

    [電波]時計

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
  • [電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ

    [電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
    質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー主材質ABS
  • フッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズ エスコ

    フッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明全長(m)2内径×外径(Φmm)10×12常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
  • Samco Large Aperature Pipette 691シリーズ SAMCO

    Samco Large Aperature Pipette 691シリーズ

    SAMCO
    2,698税込2,968
    1箱(250本)
    翌々日出荷
    仕様【1滴下数】20/mL容量(mL)9.5全長(cm)13.7胴径(Φmm)6.1吸引量6.2mLアズワン品番64-7811-99
  • Samco B/B-Pet Blood Bank SAMCO

    Samco B/B-Pet Blood Bank

    SAMCO
    2,798税込3,078
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様【1滴下数】22/mL胴径(Φmm)6.6
  • Samco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本 SAMCO

    Samco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本

    SAMCO
    2,798税込3,078
    1箱(400本)
    翌々日出荷
    仕様【1滴下数】22mL容量(mL)3.1全長(cm)10.3胴径(Φmm)2.5吸引量2.2mLアズワン品番64-7811-92
  • Samco General Purpose Small Bulb 500本 SAMCO

    Samco General Purpose Small Bulb 500本

    SAMCO
    3,798税込4,178
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    仕様【1滴下数】24mL容量(mL)13.7全長(cm)12.7胴径(Φmm)2.5吸引量7.4mLアズワン品番64-7811-91
  • Samco General Extra Small Bulb 500本 SAMCO

    Samco General Extra Small Bulb 500本

    SAMCO
    2,598税込2,858
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    容量(mL)0.6全長(cm)7.2胴径(Φmm)3.3吸引量0.3mLアズワン品番64-7811-90
  • Samco General Purpose 3" 273シリーズ SAMCO

    Samco General Purpose 3" 273シリーズ

    SAMCO
    2,998税込3,298
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様【1滴下数】26/mL容量(mL)1.8全長(cm)8.7胴径(Φmm)4.8吸引量0.9mL
  • Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ SAMCO

    Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ

    SAMCO
    2,998税込3,298
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)8.6全長(cm)15.1胴径(Φmm)6.1吸引量4.7mL
  • Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCO

    Samco General Purpose Standard 202シリーズ

    SAMCO
    4,198税込4,618
    1箱(25パック×20本)
    当日出荷
    仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)7.7全長(cm)15.6胴径(Φmm)7.9吸引量3.0mL
  • クリップシェルフ KSシリーズ ハイロジック

    クリップシェルフ KSシリーズ

    ハイロジック
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    簡単に棚板を取付できます。壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ。棚の取り付け。オシャレでカラフルな棚受けです。
  • 活栓付丸型カーボーイ LDPE Thermo Scientific Nalgene

    活栓付丸型カーボーイ LDPE

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
    材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
  • 強化ボトル HDPE 2125シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    強化ボトル HDPE 2125シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    19,980税込21,978
    1袋(6本)
    4日以内出荷
    真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
    材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)1アズワン品番64-7656-59
  • 広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    15,980税込17,578
    1袋(12本)
    91日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(mL)500アズワン品番64-7656-27
  • 部品キャップセット緑 #3013用 フルプラ

    部品キャップセット緑 #3013用

    フルプラ
    669税込736
    1個
    10日以内出荷
    材質容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮商品番号126-1740アズワン品番64-6732-76
実験関連品