絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリップシェルフ 18mm用 AP-036シリーズ
アイワ金属¥419~税込¥461~1個6日以内出荷から7日以内出荷簡単に棚板を取付できます。仕様コーナー使用時:一辺250mmまで材質本体・カバー/グラスファイバー+ポリカーボネート、ネジ/鉄耐荷重(kg)約3/1個、約10/2個、約15/3個※約10(コーナー使用時)適合板厚(mm)18用棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250/1個、600×250/2個、1200×250/3個
クリップシェルフ 15mm用 AP-035シリーズ
アイワ金属¥439税込¥4831個6日以内出荷から7日以内出荷簡単に棚板を取付できます。材質本体・カバー/グラスファイバー+ポリカーボネート、ネジ/鉄適合板厚(mm)15用
ハイクリーンダスター
高砂¥249税込¥2741個6日以内出荷超極細繊維が、細かい隙間に入り込みミクロの汚れまで逃さない。2枚重ねで縫い合わせ。丈夫で長持ち材質ポリエステル、ナイロン幅(mm)200全長(mm)300アズワン品番64-4057-58
モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ
KOITO(小糸製作所)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単。防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない。100%モードで最大8時間の連続点灯可能。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能。USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能。道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2サイズS寸法L(mm)143寸法D(Φmm)36バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP68相当充電時間(時間)5以内バッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)100(Max)アズワン品番64-3989-41
プラスチックカード用キャリアシート
brother(ブラザー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ADS-2000/ADS-2500W/ADS-2800W/ADS-3600W用キャリアシート(プラスチックカード用)アズワン品番64-3780-79
パステルドットラベル 5色ミックス MPDLシリーズ
アイシス¥1,498税込¥1,6481袋(140枚×5色)ほか7日以内出荷から10日以内出荷明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。ガラス、金属、プラスチックや紙などの乾いた平面用で、急な曲面はお勧めしません。油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃で、特に低温環境下で性能を発揮する特殊粘着剤を使用(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。各色126枚/シート×2シート計252枚が5色分の袋入です。材質表面基材/合成紙(ユポ)、剥離紙/グラシン紙、接着剤/アクリル系色5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)
滅菌ケンサ・パック TIシリーズ
栄研化学¥38,980税込¥42,8781箱(50袋×20枚)6日以内出荷ストマッカーにかけても破損することのない強度と柔軟性に優れています。材質強化PE(強化ポリエチレン)寸法(mm)180×300厚さ(μm)90
Comilu for histamine ヒスタミンセンサー 本体セット
フジデノロ¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷抽出液を酵素センサチップに分注するだけで簡便に測定が可能です。検査室/光学分析機器などの専用の設備が無くとも検査可能です。様々なシーンで使用が可能な軽さ・大きさを実現しました。1検体当たり約3分で計測が可能です。ランニングコストは1計測あたり1000円以下です。セット内容本体、ACアダプター、酵素センサチップアダプター、DC IN端子用キャップ、チップアダプター端子用キャップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)350表示桁数最小1ppm測定範囲(ppm)【ヒスタミン】0~80アズワン品番4-3481-01
真空デシケーター
サンプラテック¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。 オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム真空ゲージ0~-0.1MPa用ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
超高熱伝導プレート
ケニス¥16,980税込¥18,6781枚8日以内出荷銅の4倍、アルミの8倍の1500W/mK以上の熱伝導率をもつ、高結晶・高配向性の黒鉛プレートです。耐酸化性、熱衝撃性にも非常に優れております。材質人造黒鉛寸法(mm)40×40×1厚質量(g)約3.6温度(℃)約3000(不活性雰囲気)性質高耐熱・耐酸化性使用可能雰囲気温度(℃)約650(酸素)表面粗さ約Ra1~5μm
HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖
ケニス¥97,980税込¥107,7781個15日以内出荷「HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖」はやわらかいゲル状素材αGELを触りくらべられる感触見本帖です。 感触にこだわったモノづくりを考えているデザイナー・技術者のアイデアや発想をサポートします。寸法(mm)【αGEL】45×45×16、【ケース】132×367×23
形状記憶合金バネ
ケニス¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から8日以内出荷室温ではよく伸び縮みするバネですが、0℃以下でひっぱると伸びたままになり、あたたまると元に戻ります。また、引っ張った時は発熱し、縮むときに吸熱します。長さ(mm)100(バネ)タイプ超弾性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約5
サンプリングキット
エス・ティ・ジャパン¥78,980税込¥86,8781式21日以内出荷顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールのセットです。セット内容ストレートピンセット ベントピンセット ローラナイフ 替刃 メス ストレートプローブ ベントプローブ タングステンプローブ(直径0.5・1.0mm)各1セット数10点
バイオリアクションチューブ
ケニス¥26,980~税込¥29,678~1袋(100本)ほか30日以内出荷少量で高密度の浮遊細胞培養に便利なチューブです。 ベントキャップには疎水性の0.22μmメンブレンを採用し、無菌状態を維持しています。 凍結乾燥にも使用可能です。 読みやすい黒字の目盛りと、大きな白色記入エリアが付いています。材質PP(USPクラスⅥ適合)規格DNase/RNaseフリー滅菌済オートクレーブの可否可
IDEAL-TEK プローブ
Ideal-Tek¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製フックです。材質ステンレス全長(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロプレートシェーカー
日伸理化¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から10日以内出荷マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。 水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。 恒温器内でも使用できます。寸法(mm)180×193×142質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ振盪数(min-1[r.p.m])100~2400使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと)振盪方式エキセン(水平偏心)式
ガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ
PhytoTechnology Laboratories, LLC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷植物組織培養用培地として広く用いられているガンボーグB5培地(1968年)処方のうち、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 大豆細胞懸濁液の開始と増殖のために開発されました。仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)3.21g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性蒸留水に可溶組成硫酸アンモニウム:134mg/L、ホウ酸:3mg/L、塩化カルシウム(無水):113.24mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):122.09mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.75mg/L、硝酸カリウム:2500mg/L、無水リン酸2水素ナトリウム:150mg/L、硫酸亜鉛7水和物:2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸):1mg/L、ピリドキシン塩酸塩:1mg/L、チアミン塩酸塩:10mg/L
オスルアーフィッティング PVDF製・軟質チューブ用 10個入
Injectech¥3,990税込¥4,3891袋(10個)当日出荷耐薬品性・機械的強度に優れています。 オートクレーブ可能(121℃)です。材質PVDF(フッ素樹脂)規格ISO594
染色ボックス 排水口付き
Polylab¥899税込¥9891個当日出荷各種染色関連作業に使用可能です。 排水口があり染色液の廃棄時に便利です。材質本体/PP、排水プラグ/LDPE使用可能温度範囲-70~+70℃サイズ(mm)125×125×50アズワン品番4-4453-01
粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ
TQC Sheen¥105,999~税込¥116,599~1セット当日出荷から10日以内出荷塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。 双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。付属品スクレーパー、ケース材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5溝幅12mm×2本
KEYESTUDIO Arudino Uno スターターセット
Keyestudio¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷ArduinoUno互換です。 Arduino初学に適しています。接続Arduino標準アズワン品番4-4170-01
環境センサーセット Arduino用
Keyestudio(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷Uno本体付きで、環境測定のセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。接続Arduino標準アズワン品番4-4168-01コンポーネント37種
スマートカーセット Arduino用
Keyestudio¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ロボットアーム付きのスマートカーです。 Bluetoothモジュールを使用してスマートフォンで操作ができます。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。接続Arduino標準アズワン品番4-4167-01コンポーネント47種
Easyplugスターターセット Arduinoo用
Keyestudio¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷Uno本体付きで、ソフトをいろいろ使用可能です。 誰でも簡単に端子接続ができるEasyplug仕様です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。接続Arduino標準アズワン品番4-4166-01コンポーネント23種