37ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    ノックセンサー Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    ノックすると信号を発信します。
  • チルトセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    チルトセンサー Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    傾きを検出します。
  • プッシュボタン Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    プッシュボタン Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    押しボタンです。
  • タッチセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    タッチセンサー Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    タッチボタンです。
  • 音センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    音センサー Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    音をアナログ信号に変換します。
  • 炎センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    炎センサー Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    炎の光を検知します。
  • リードスイッチ Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    リードスイッチ Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    磁力に反応してオンオフします。
  • メインボード Arduino用 EasyPlug Keyestudio

    メインボード Arduino用 EasyPlug

    Keyestudio
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    Arduino本体です。
    接続EasyPlugアズワン品番4-4151-01
  • TDSメーター Arduino用 Keyestudio

    TDSメーター Arduino用

    Keyestudio
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水質検査のTDSメーターモジュールです。
    接続Arudino標準アズワン品番4-4141-01
  • 4WDロボットキット Arduino用 Keyestudio

    4WDロボットキット Arduino用

    Keyestudio
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    4WDロボットの製作キットです。
    接続Arudino標準アズワン品番4-4140-01
  • スマートホームキット Arudino用 Keyestudio

    スマートホームキット Arudino用

    Keyestudio
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    スマートホームの製作キットです。
    接続Arudino標準アズワン品番4-4138-01
  • MEGA 2560 R3 スターターキット Arduino用 Keyestudio

    MEGA 2560 R3 スターターキット Arduino用

    Keyestudio
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ArduinoMEGA2560R3用スターターキットです。
    接続Arudino標準アズワン品番4-4136-01
  • ミニタンクロボットキット Arudino用 Keyestudio

    ミニタンクロボットキット Arudino用

    Keyestudio
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ミニタンク製作キットです。
    接続Arudino標準アズワン品番4-4135-01
  • 太陽光追跡キット Arudino用 Keyestudio

    太陽光追跡キット Arudino用

    Keyestudio
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    太陽光を追跡するキットです。
    接続Arudino標準アズワン品番4-4133-01
  • PTFEバルブB RSTV250・RSTV500用 アズワン

    PTFEバルブB RSTV250・RSTV500用

    アズワン
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷
    グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
    アズワン品番4-3854-12
  • PTFEバルブA RSTV050・RSTV100用 アズワン

    PTFEバルブA RSTV050・RSTV100用

    アズワン
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷
    グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
    アズワン品番4-3854-11
  • バイオリアクションチューブ 自立 バルクパック 50mL 10本×10袋入 VWR

    バイオリアクションチューブ 自立 バルクパック 50mL 10本×10袋入

    VWR
    19,980税込21,978
    1箱(10袋×10本)
    当日出荷
    細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
    仕様(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF形状自立(バルクパック)容量(mL)50耐冷温度(℃)-80℃アズワン品番4-3787-05
  • ウェスタンブロット用基質 A液、B液各50mL入 CCHシリーズ BioHelix

    ウェスタンブロット用基質 A液、B液各50mL入 CCHシリーズ

    BioHelix
    7,298税込8,028
    1袋
    31日以内出荷
    感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。 ピコグラムレベルの抗原の検出が可能です。
    仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース)アズワン品番4-2510-02
  • 蛍光X線分析装置用消耗品 Chemplex

    蛍光X線分析装置用消耗品

    Chemplex
    28,980税込31,878
    1箱(100セット)
    当日出荷
    Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 1640のフタが適合します。 上下にフィルターをはさみます。
    仕様容器材質PE容量(mL)16外径×内径×高さH(mm)Φ39.4×31.0×23.1適合径(Φmm)Φ40アズワン品番4-1854-03
  • ABS非帯電角型ケースSCC アズワン

    ABS非帯電角型ケースSCC

    アズワン
    7,227税込7,950
    1箱(5袋×2個)ほか
    当日出荷
    材質本体・フタ/非帯電性ABS樹脂
  • シリンジフィルター GF SYGFシリーズ MDI

    シリンジフィルター GF SYGFシリーズ

    MDI
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷
    高汚染のろ過に適しています。
    材質メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ孔径(Φμm)0.45
  • 電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
    質量(kg)4.7サイズ86×230×267mm電源AC115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~50,000インターフェースRS232C・USB回転数30~2000(rpm)アズワン品番1-3150-42処理量MAX40L(H2O)適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10最大トルク(N・cm)60
  • クリーニングペーパー 200枚入 CHEMTRONICS

    クリーニングペーパー 200枚入

    CHEMTRONICS
    23,980税込26,378
    1箱(200枚)
    61日以内出荷
    光ケーブル端子の汚れをはがすのに適しています。 最小限の溶剤で汚れを落とすことが可能です。
    仕様クリーニングペーパー内容量(g)9gアズワン品番4-5253-02
  • クリーナーペン CHEMTRONICS

    クリーナーペン

    CHEMTRONICS
    4,998税込5,498
    1本
    61日以内出荷
    光ケーブル端子の汚れをはがすのに適しています。 最小限の溶剤で汚れを落とすことが可能です。
    仕様クリーナーペン内容量(g)9gアズワン品番4-5253-01
  • FIB試料調整用試料台 Fine Grid SGシリーズ ウインセス

    FIB試料調整用試料台 Fine Grid SGシリーズ

    ウインセス
    47,900税込52,690
    1箱(30枚)ほか
    19日以内出荷から22日以内出荷
    TEMでの観察・分析用に、FIB加工機で試料を薄片化する際に使用される試料台です。 薄くなっている試料固定部が3ヵ所あります。 高純度素材を使用しています。 試料固定部認識用ピンホール・表裏認識用円形パターンがあります。
    直径(mm)(ベース部)約3
  • 洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ MSAファクトリー

    洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ

    MSAファクトリー
    259,800税込285,780
    1個
    46日以内出荷
    材質石英ガラス厚さ(ワーク)0.5~0.8mm
  • 温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズ ネオアーク

    温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズ

    ネオアーク
    579,800税込637,780
    1個
    21日以内出荷から28日以内出荷
    動作温度の制御による、出力と発振波長の安定化及びLD素子の長寿命化を図っています。 小型、軽量で組み込みや取り付けが容易です(定盤アダプタも用意)。
    質量(g)(レーザヘッド)約100(ケーブル含まず)駆動方式(レーザ)ACC/APC(APCはLD素子による)、専用電源DPS-6020使用時モード(発振)縦マルチ/横シングル、偏光/水平サイズ(mm)(レーザヘッド)40×57×37クラス3B
  • 電磁波シールドクロス 1m tantore

    電磁波シールドクロス 1m

    tantore
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。
    仕様0.6mm厚タイプ材質ポリエステル・銅・ニッケル幅(mm)1050定尺(m)1表面抵抗値(Ω)0.03アズワン品番3-4889-12シールド効果95dB(100MHz)
  • 塗装・化成処理処理済み鋼板 テストピース PF-1077T アズワン

    塗装・化成処理処理済み鋼板 テストピース PF-1077T

    アズワン
    42,300税込46,530
    1箱(100枚)
    8日以内出荷
    タイプPF-1077T処理(SD)サイズ(mm)150×70×0.8アズワン品番2-9856-13
  • ノンマグラボ標識プレート アズワン

    ノンマグラボ標識プレート

    アズワン
    1,190税込1,309
    1枚
    当日出荷
    平らな面はもちらん、多少凸凹の面にも貼り付けられます。はがし跡を残さず、何度も貼りなおせます。粘着力が弱ってきても水洗いすると復活します。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
    材質本体/ウレタン樹脂、表面/ホワイトボードラミ仕様サイズ(mm)75×155×1
  • めくり式残量チェック札 使用可/残り僅か/空 アズワン

    めくり式残量チェック札 使用可/残り僅か/空

    アズワン
    1,190税込1,309
    1組
    当日出荷
    札をめくって容器内の残量を「使用可/残り僅か/空」で知らせることができます。ボンベや液体窒素の容器等での使用におすすめです。
    付属品リング/2個材質PETサイズ(mm)65×65×1アズワン品番4-4742-01
  • NMRチューブ洗浄器 アズワン

    NMRチューブ洗浄器

    アズワン
    17,200税込18,920
    1個
    当日出荷
    Φ5mmのNMRチューブの洗浄に使用可能です。
    材質硼珪酸ガラス全長(mm)300摺合せ24/40アズワン品番4-3863-01
  • 試験ガイド SIBATA(柴田科学)

    試験ガイド

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイドです。
  • 収納ケース ハードタイプ MT-05用 SIBATA(柴田科学)

    収納ケース ハードタイプ MT-05用

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    マスクフィッティング」テスターMT-05型用収納ケースです。
    用途MT-05用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×315
  • アンモニウム試験装置 SIBATA(柴田科学)

    アンモニウム試験装置

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    第17改正日本薬局方参考 一般試験法 アンモニウム試験法参考しております。
    用途アンモニウム試験用
  • 塩入奥田式キルダールフラスコ 150mL SIBATA(柴田科学)

    塩入奥田式キルダールフラスコ 150mL

    SIBATA(柴田科学)
    6,098税込6,708
    1本
    4日以内出荷
  • 塩入奥田式 導入管 SIBATA(柴田科学)

    塩入奥田式 導入管

    SIBATA(柴田科学)
    7,098税込7,808
    1本
    4日以内出荷
  • 定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション) アミッタリ

    定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション)

    アミッタリ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。 粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。
  • パタインディア アマランスリーフ インディアプレミアムリーフ やまと錦魚園

    パタインディア アマランスリーフ インディアプレミアムリーフ

    やまと錦魚園
    1,498税込1,648
    1セット(44785枚×3袋)
    6日以内出荷
    抗菌作用があり酸性分およびタンニンが含まれ弱酸性を好む小型熱帯魚に適しています。 シュリンプの脱皮不全を起こしにくくします。また損蘭促進効果もあります。
    用途観賞魚の水質改良にサイズM
  • ソフトシール PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    ソフトシール PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    18,980税込20,878
    1巻
    6日以内出荷
    耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。 非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
    材質PTFE使用圧力(MPa)気体:2、液体:5引張強度30 N/mm2耐熱温度(℃)-100~+260融点(℃)327
実験関連品