50ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV対応マイクロプレート Thermo Fisher Scientific

    UV対応マイクロプレート

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1個
    29日以内出荷
    UV領域のOD測定が可能です。260nmまたは、280nmにおけるDNA・タンパク質の定量に使用できます。
    仕様DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー材質紫外線透過タイプPS(ポリスチレン)使用温度範囲(℃)-80~40ウェル数96底形状フラットアズワン品番2-1713-01
  • 消音パネルユニット アズワン

    消音パネルユニット

    アズワン(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
  • バイオハザード廃棄BOX Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    バイオハザード廃棄BOX

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。
    材質PP(ポリプロピレン)規格米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    164,000税込180,400
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)97×342×231質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz型番HT-10DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-915-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • パッキン アズワン

    パッキン

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。
    仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260
  • パッキン充填剤入 アズワン

    パッキン充填剤入

    アズワン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。
    仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質充填剤入りPTFE長さ(m)3最高使用温度(℃)260
  • 円筒型ダイヤモンドビット アズワン

    円筒型ダイヤモンドビット

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
    軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
  • PT100Ωセンサー マザーツール

    PT100Ωセンサー

    マザーツール
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~+400コード長さ(m)約1.1型番TP-101プローブ長(mm)Φ2.3×150アズワン品番1-1450-13
  • PTFEチューブ アズワン

    PTFEチューブ

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)1アズワン品番7-305-07
  • 特殊活性炭 ユー・イー・エス

    特殊活性炭

    ユー・イー・エス
    49,980税込54,978
    1個
    23日以内出荷
    粒子サイズ200メッシュアンダー
  • カーボランダム アズワン

    カーボランダム

    アズワン
    23,980税込26,378
    1袋(20kg)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
    硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
  • ポータブル導電率計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル導電率計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
  • 広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)容量(L)10アズワン品番1-2687-07口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    142,560税込156,816
    1台ほか
    10日以内出荷から13日以内出荷
    高さ(mm)背板:100
  • ミニ Vブロック アズワン

    ミニ Vブロック

    アズワン
    55,800税込61,380
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター材質硬鋼(S50C)寸法(mm)65×25×31質量(g)約270仕上黒クローム
  • 液体検知管(冷蔵) ガステック

    液体検知管(冷蔵)

    ガステック
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様測定物:溶存硫化物
  • 導電率センサ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率センサ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • 流し台(一槽水切付) アズワン

    流し台(一槽水切付)

    アズワン
    177,210税込194,931
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 全エンビリンス流し台 アズワン

    全エンビリンス流し台

    アズワン
    210,000税込231,000
    1個
    当日出荷
    オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
    仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽)質量(kg)約29外寸(mm)1200×500×900アズワン品番3-5344-02
  • 遠心チューブ NALGENE(ナルゲン)

    遠心チューブ

    NALGENE(ナルゲン)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 給餌箱 SN-950 シナノ製作所

    給餌箱 SN-950

    シナノ製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • DCブラシレスポンプ 三相電機

    DCブラシレスポンプ

    三相電機
    33,400税込36,740
    1個
    63日以内出荷
    軽量・低騒音・低振動のコンパクトな長寿命タイプです。直流ですので、周波数の違いによる影響を受けません。
    質量(kg)約400電圧(V)DC24
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン
    9,190税込10,109
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途浄水器用粒子サイズ20×50メッシュ
  • 特殊活性炭 ユー・イー・エス

    特殊活性炭

    ユー・イー・エス
    34,980税込38,478
    1個
    23日以内出荷
    仕様白金-活性炭(Pt:5%)粒子サイズ200メッシュアンダー
  • 異物混入防止リストバンド MCC(MaxClean)

    異物混入防止リストバンド

    MCC(MaxClean)
    14,850税込16,335
    1個
    5日以内出荷
    フィット性に優れ、手袋のずれや袖口からの体毛落下を防止します。
    材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・導電糸全長(mm)80サイズフリーアズワン品番2-2257-01
  • ユリア樹脂メディア アズワン

    ユリア樹脂メディア

    アズワン
    58,410税込64,251
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
    材質ユリア樹脂容量(kg)20比重1.47~1.53耐熱温度(℃)77熱変形温度(℃)132ロックウェル硬度115~120
  • 円筒型タンク NALGENE(ナルゲン)

    円筒型タンク

    NALGENE(ナルゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    2,871税込3,158
    1個
    当日出荷
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    1,881税込2,069
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • メンブレンフィルタ アズワン

    メンブレンフィルタ

    アズワン
    16,533税込18,186
    1個
    当日出荷
  • エコ凝縮トラップ 旭製作所

    エコ凝縮トラップ

    旭製作所
    33,980税込37,378
    1個
    16日以内出荷から20日以内出荷
    低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。
    材質硼珪酸ガラス
  • マドコンライトオリコン サンコー(三甲)

    マドコンライトオリコン

    サンコー(三甲)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PPホワイト/透明底形状斜格子リブ適合カード差し両短辺21型(別売)有効間口(mm)【内寸】493外寸法・奥行(mm)366有効寸法(奥行)(mm)【内寸】335外寸法・間口(mm)530嵌合商品マドコン HBC-51B-D
  • 外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用 SIBATA(柴田科学)

    外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
    型式V-302/V-303型用
  • 外付電磁弁ユニット接続ケーブル SIBATA(柴田科学)

    外付電磁弁ユニット接続ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    8,999税込9,899
    1個
    3日以内出荷
    ・バキュームコントローラーV-303に使用するオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体から専用の電磁弁ユニットに信号を送り制御する為に必要です。
    型式V-302/V-303型用
  • フレキシブルスタンド FS-30E ヤガミ

    フレキシブルスタンド FS-30E

    ヤガミ
    14,999税込16,499
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6712材質(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性質量(kg)2.7材質(台)鋳鉄最大挟み幅(mm)約40台の直径(Φmm)180パイプ長(mm)約300(フレキシブル)
  • JCB 工業用綿棒A1520-20 日本綿棒

    JCB 工業用綿棒A1520-20

    日本綿棒
    29,980税込32,978
    1袋(20本×90セット)
    当日出荷
    木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。 高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。 リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
    用途機械の埃などの掃除。 雨戸やサッシのレール部分の掃除に。 エアコン噴出口の掃除に。 花粉の虫媒花のかわりに。トラスコ品番836-4408材質/仕上(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡質量(g)17綿球径(Φmm)12
  • 導電性05ペタスティック アトム興産

    導電性05ペタスティック

    アトム興産
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。
    用途異物除去用のピックアップツールに付属品MP-00-AS(専用軸)1本トラスコ品番511-6325材質粘着部:導電性ウレタン、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)160表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
  • ステンレス製システムワゴン テラオカ(ANEX)

    ステンレス製システムワゴン

    テラオカ(ANEX)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    棚板ピッチ50mmで変更可能です。
    用途作業台の下に入れて器具や試薬瓶の保管にトラスコ品番135-4612質量(kg)17材質(本体)SUS304
  • 小型容器収納キャビネット (床置型) テラオカ(ANEX)

    小型容器収納キャビネット (床置型)

    テラオカ(ANEX)
    269,999税込296,999
    1個
    3日以内出荷
    検査などで必要な小型容器(50mLから1000mL)を収納することができます。
    付属品側面、床固定金具2枚、天板壁固定金具1枚トラスコ品番135-4602材質本体:SUS304、引出しレール:スチール質量(kg)41.5
実験関連品