絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

衝撃検知器
アズワン¥1,798税込¥1,9781個63日以内出荷専用リングキー(MG2213)を使用し、何度でも繰り返し使用可能です。専用リングキー(MG2213)のみで初期化できる改ざん防止機能付きです。
溶質測定用ホールズ
アズワン¥45,400税込¥49,9401個11日以内出荷粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。材質真鍮・金メッキ寸法(mm)76.5×25.5質量(g)30穴径(Φmm)Φ4(円筒形)、Φ3(円錐形)×各7個アズワン品番1-7238-01
微小試料前処理システム
アズワン¥297,000~税込¥326,700~1個30日以内出荷から31日以内出荷硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43×)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。仕様Diamond EX-Press寸法(mm)本体/51×76×11、ダイヤホルダー/Φ43×2.5加圧力(MPa)100(10.2kgf/mm2)作動距離(m)5.5以上
ホモジナイザー
IKA¥639,800税込¥703,7801個12日以内出荷質量(kg)5.76回転数(min-1[r.p.m])600~10000(無段階)電源AC100~115V 50/60Hzモーター容量700W処理量(mL)250~30000外寸法(mm)115×139×355アズワン品番1-6609-21
ミニ・プレーン
アズワン¥87,400~税込¥96,140~1個8日以内出荷目に見えない大きさの試料を容易に削り取る事ができ、前処理時間が短縮できます。顕微鏡サンプル作成や、ダイヤモンド一回反射ATR-DuraSampler等に使用可能です。単結晶ダイヤ刃は堅い試料に適しています。全長(mm)160
ゴールドコートスライド
アズワン¥23,400~税込¥25,740~1個15日以内出荷から22日以内出荷バックグラウンド測定や、サンプルスライドとして使用できます。FTIR等に使用できます。材質ガラス(金蒸着)幅×長さ(mm)25×75.3
マイクロサンプリングキット
アズワン¥51,400税込¥56,5401個15日以内出荷顕微測定の試料前処理用です。セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種アズワン品番1-5534-01
安全メインスイッチ
IKA¥179,800税込¥197,7801個63日以内出荷仕様防塵・防水(DIN EN60529):IP67、RW47 digital)や大型ホモジナイザー(例:ウルトラタラックス(R) T65シリーズ用)、コード番号:0003294800サイズ(mm)メイン/84×19×16、コンタクト/73×10×19アズワン品番1-3730-11
PTFE保存容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷トラスコ品番814-7007質量(kg)1.6高さ(mm)216容量(L)7内径(Φmm)210外径(Φmm)234深さ(mm)210アズワン品番1-2777-01取手あり
スケルトンステージ
アズワン¥23,093~税込¥25,402~1個当日出荷から10日以内出荷グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)ストローク(mm)±21寸法(mm)60×60×34質量(g)約110真直度(μm)30ステージ寸法(mm)60×40移動量(mm/回転)18
焼結フィルター
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)60
焼結フィルター
アズワン¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)10
焼結フィルター
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1個5日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)5
焼結フィルター
アズワン¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)120
焼結フィルター
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
焼結フィルター
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)60
焼結フィルター
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
焼結フィルター
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)10
焼結フィルター
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)5
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)15
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)8
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)1
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)60
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)30
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)120
焼結フィルター
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
マグネットスターラ(ベーシック)
IKA¥289,800税込¥318,7801個12日以内出荷質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340プレート寸法(mm)Φ135保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×270×85アズワン品番1-1815-21