絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

角型オープンフィールド マウス用
シンファクトリー¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷明るく、広い新奇な空間に対象動物を置き、不安・恐怖を惹起させることで情動運動を測定します。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が容易です。材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×300×400質量(kg)約4.8型番MSQ-10アズワン品番3-7484-01
Y字型迷路 マウス用
シンファクトリー¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷一つのアームの先端に対象動物を置き、一定時間内の総アーム侵入回数を自発運動量、連続して異なるアームに侵入した割合を短期記憶の指標として使用することができます。カメラでの撮影時、影ができにくいように、壁が傾斜しています。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が簡単です。材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル)寸法(mm)約700×700×200質量(kg)約3.6型番MY-10サイズ(mm)アーム長/400、下部アーム幅/30、上部アーム幅/100アズワン品番3-7483-01
高架式十字迷路 マウス用
シンファクトリー¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷マウスの不安行動を測定することができます。十字のそれぞれ向かい合ったアームが、壁のないオープンアームと壁があるクローズドアームがあり、不安が高い対象動物はクローズドアームを好み、低い動物はオープンアームの探索が多くなります。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が容易です。材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル)寸法(mm)660×660×500質量(kg)約13型番MK-10サイズ(mm)アーム長/300、アーム幅/60アズワン品番3-7482-01
パッカー マジックパッカー
広田産業¥53,980~税込¥59,378~1パック(5000個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷束ねたネットをリングに通し、リングごとキャップの下から通すだけの簡単で便利な留め具です。
パッカー POSパッカー
広田産業¥59,980税込¥65,9781パック(10000個)5日以内出荷束ねたネットをリングに通し、リングごとキャップの下から通すだけの簡単で便利な留め具です。質量(g)1.7
防振材 ノンブレン NV1Sシリーズ
枚方技研¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から13日以内出荷コンプレッサー・ポンプ・精密機器・測定機器等の衝撃緩衝や振動を防止します。金属部はナットを含めすべてステンレス製です。
testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続
testo(テストー)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。仕様露点温度(℃):-45~+30、接続ネジ径:NPT1/2質量(g)300外形寸法(mm)203×37×37出力4-20mA電源24VDC温度(℃)0~50アズワン品番61-0104-63耐圧(Pa)5M
PTFE無電コート USL試験片 テストピース 00N-001シリーズ
ユニバーサル¥53,980~税込¥59,378~1袋(5枚)21日以内出荷から33日以内出荷金属板にPTFE無電コートをしたテストピースです。板厚(mm)1
多孔質炭素 クノーベル (R)
アズワン¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-14
多孔質炭素 クノーベル (R)
アズワン¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-13
多孔質炭素 クノーベル (R)
アズワン¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-12
多層カーボンナノチューブアレイ
アズワン¥134,000税込¥147,4001個15日以内出荷基板上に多層カーボンナノチューブが垂直に配向しています。基板上から水平方向にカーボンナノチューブをウェブ状に紡ぎ出すことが可能です。カーボンナノチューブがウェブ状に引き出された状態で提供いたします。種別紡績品長さ(mm)1.0±0.5アズワン品番3-7640-01
多層カーボンナノチューブアレイ
アズワン¥30,671~税込¥33,738~1個当日出荷から17日以内出荷基板上に多層カーボンナノチューブが垂直に配向しています。径(Φ)10~40nm基板寸法(mm)20×20純度(%)98以上
多層カーボンナノチューブシート S01シリーズ
アズワン¥18,900~税込¥20,790~1枚当日出荷から17日以内出荷直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
ノントリートメントプレート
FALCON(ファルコン)¥27,980税込¥30,7781セット12日以内出荷仕様プレートフォーマット:96 ウェル、プレート色:クリア、ウェルボトム:フラット、培養面積(cm2):0.32、推奨ワーキングボリューム:40-275μL表面処理無処理型番351172ウェル容量(mL)0.37アズワン品番3-3233-06
高さ調整ベース CBH-8.5
ジーエルサイエンス¥15,399税込¥16,9391個61日以内出荷光源の高さを調節するために底に入れてい使用します。本体高さ(mm)6.5アズワン品番61-9067-30
Absorbent pad disc 37mm 100/Pk 100PK
Merck(メルクミリポア)¥5,198税込¥5,7181セット(100個)翌々日出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8材質セルロースファイバー品名吸収パッドフィルター直径(Φmm)37湿潤性親水性アズワン品番61-0190-36
Absorbent pad disc 25mm 100/Pk 100PK
Merck(メルクミリポア)¥5,198税込¥5,7181セット(100個)翌々日出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 25 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8材質セルロースファイバー品名吸収パッドフィルター直径(Φmm)25湿潤性親水性アズワン品番61-0190-35
Absorbent pad disc 13mm 100/Pk 100PK
Merck(メルクミリポア)¥8,319税込¥9,1511セット(100個)16日以内出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 13 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8材質セルロースファイバー品名吸収パッドフィルター直径(Φmm)13湿潤性親水性アズワン品番61-0190-34
モバイルラボスペース
三商¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷バッグの形からテントの形に早変わり。折りたたみ式の簡易グローブボックスです。。約1.6kgと軽量で、便利な取手付なので持運びも楽々。。ガス置換が可能なように左右2ヶ所に専用穴(Φ14)を設けております。。内部洗浄時に備えて排水ドレンも装備。。奥行のない場所では後ろ半分を折りたたんで使用することも可能。材質塩化ビニル(PVC)、ステンレス外寸法(mm)700×700×500
吸音硬質フェルトボード
光¥749税込¥8241枚翌々日出荷カッター等で容易に加工可能です。防音・騒音対策に効果を発揮します。付属品ステンレスピン×6本種別300×300×9mm材質ポリエステルフェルトアズワン品番3-8781-01
分光色差計・濃度計 204×80×80mm
伊原電子工業¥779,800税込¥857,7801個48日以内出荷測定箇所の近似色表示により測定することで、測定箇所の確認が視覚的に可能になります。基板やレジスト・シルクの色管理など、プリント基板分野における合否判定にも対応します。用途内蔵電池 Li-ion電池(3.7V-3,200mAh)充電時間:約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)<付属品>、ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)、USBケーブル、ハードケース、専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/Vista/7/8)、白色校正板、ゼロキャップ、取扱説明書仕様分光器:透過型グレーティング、測定波長(nm):400~700(5間隔)、格納データ:400データ、視野角条件:2°、10°、機差:△E*0.3以内、濃度測定条件:M0(A光源)とM1(D50光源)、M2、約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)、<付属品>ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)USBケーブルハードケース専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/7/8/10)白色校正板ゼロキャップ取扱説明書寸法(mm)204×80×80質量(g)約650光源LED繰返し性△E*ab≦0.05表示器320×240ドット、カラーグラフィックLCD言語表示日本語/英語アズワン品番3-8678-01
He-Neレーザ 電源一体型
ネオアーク¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷レーザ媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザです。ガウス分布に近似した高品質な空間モードのレーザ光が出力されます。スペクトル線幅が狭く可干渉性に優れています。光源であるレーザ管と低消費電力の電源を一体にし、取り回しに優れたコンパクトなレーザです。JIS C6802 クラス2に分類される低出力レーザのため、ガイド光や実験用光源に適しています。仕様発振波長(nm):632.8、発振出力:0.6mW以上、ビーム径(mm):0.8(1/e2)、横モード:TEM00、広がり角:1.2mred、偏光:ランダム、出力安定度:±5%質量(kg)1電源AC100V 10VAサイズ(mm)53×約69×300アズワン品番3-681-01
ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入
シナノ製作所¥69,980税込¥76,9781箱(40枚)4日以内出荷飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディスポーザブルのケージです。床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。用途電子線滅菌済材質特殊ポリエステル外寸(mm)245×405×200アズワン品番3-8414-01
小型高電圧電源 マイナス極性タイプ
グリーンテクノ¥409,800税込¥450,7801個13日以内出荷出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。用途マイナス極性タイプ付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)仕様最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-7538-01
簡易静電植毛実験装置
グリーンテクノ¥379,800税込¥417,7801個51日以内出荷A4サイズのコンパクトな装置で、小量ロットの植毛加工や植毛実験等に適しています。パイルの選定にも使用可能です。用途セット内容、簡易静電植毛装置、コントローラー、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)仕様植毛(付着)可能物質:植毛パイル(短繊維)、研磨材(アランダム)、各種絶縁物、セラミック粉、珪砂、カーボン粉、金属繊維、微細ガラスビーズ、蓄光材等サイズ(mm)約360×260×290アズワン品番3-7537-01
グッドボーイ フロロテクト ケース販売
アズワン¥85,400~税込¥93,940~1箱(50本)ほか3日以内出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 細口 ケース販売
アズワン¥35,980~税込¥39,578~1箱(20本)ほか3日以内出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ショウジョウバエ育成ボトル 75813シリーズ
VWR¥35,980税込¥39,5781箱(500個)12日以内出荷ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。種別PEアズワン品番3-806-02
ファンクションジェネレータ+任意波形 AFGシリーズ
GW INSTEK¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷入力・出力端子の信号グランドをシャーシからアイソレートチャンネル数1ch周波数範囲(MHz)30(正弦波/方形波は30、パルス波は25、三角波/ランプ波は1)波形(任意波形)最高サンプリングレート250MS/sアズワン品番62-8594-69
ファンクションジェネレータ+任意波形 AFGシリーズ
GW INSTEK¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷入力・出力端子の信号グランドをシャーシからアイソレートチャンネル間アイソレートチャンネル数2ch波形(任意波形)最高サンプリングレート250MS/s