47ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニエコ抗菌粘着マット アズワン

    サニエコ抗菌粘着マット

    アズワン
    20,097税込22,107
    1箱(30枚)
    当日出荷
    汚れたら1枚ずつはがして使用する除塵粘着シートです。靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。通し番号付きで、残り枚数がひと目で分かります。
  • 交換用シート アズワン

    交換用シート

    アズワン
    5,940税込6,534
    1箱(5袋×10枚)
    翌々日出荷
    飛来昆虫捕獲器(ムシペッタ)交換用シート
    種別飛来昆虫捕獲器ムシペッタ用材質ポリブテンアズワン品番2-7358-21
  • ネズミ粘着板 アズワン

    ネズミ粘着板

    アズワン
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)
    当日出荷
    置き場所に合わせて形を調節できます。
  • 飛散防止捕虫器 ピオニーコーポレーション

    飛散防止捕虫器

    ピオニーコーポレーション
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。紫外線による材質劣化が無く衛生的です。吊り下げ・壁掛け両用です。
  • FT-IRスターターキット エスティジャパン

    FT-IRスターターキット

    エスティジャパン
    249,800税込274,780
    1個
    33日以内出荷
    FT-IRを始める際に必要な基本製品セットです。組立液体セルは各種液体、ペースト、粘性液体等の分析に、また固体セルはΦ3mmのKBr(臭化バリウム)ペレット成型や分析に適しています。
    仕様セット内容(mm):テーブルプレス、3ダイセット、組立液体セル、KBr(臭化バリウム)窓板/32×3(孔無・孔有/各1枚)、KBrパウダーパケット/(0.5g×20パック)、乳鉢及び乳棒/35、スパチュラー、クイックホルダー、EZクリップホルダー、マグネチックフィルムホルダー、エコノカード/9.5径(30枚入)、ペーパーインサート(30枚入)型番STJ-0200アズワン品番3-5205-01
  • テストピース アルミ処理板 アルマイト加工 アズワン

    テストピース アルミ処理板 アルマイト加工

    アズワン
    18,200税込20,020
    1セット(100枚)
    8日以内出荷
    種別アルミ処理板A6063S アルマイト加工アズワン品番2-9852-13
  • エサ箱 シナノ製作所

    エサ箱

    シナノ製作所
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
    種別粉末給餌器(オートクレーブ対応)アズワン品番1-8179-02
  • ダイリューター アズワン

    ダイリューター

    アズワン
    359,000税込394,900
    1個
    当日出荷
    サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
    寸法(mm)130×160×125質量(kg)約3.5電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz)精度目標重量±0.5g以内モーターステッピングモーター分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替)使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm)希釈倍率1.1~100倍流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時)アズワン品番2-3554-21商品タイプレンタル品はこちら秤量(g)1500
  • タフネスポンプカート アズワン

    タフネスポンプカート

    アズワン
    46,200税込50,820
    1個
    当日出荷
    段差や床のレールなどでも引っ掛かりの無い、丈夫な大型静音キャスターです。どの角度からでも固定できるよう、ストッパーは4カ所すべてについています。ストッパーはON-OFF個別で、スムーズにキャスターの固定・解除が行なえます。天板はステンレスを使用していますので耐薬品性、耐腐食性に優れています。
  • 精密マイクログラインダー アズワン

    精密マイクログラインダー

    アズワン
    62,900税込69,190
    1セット
    当日出荷
    ブラシレスモーターで高耐久性、低振動、低騒音です。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しできます。
    種別1000~35000rpmアズワン品番3-6693-01
  • 工具架けボード アズワン

    工具架けボード

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    材質スチール耐荷重(kg)12サイズ(mm)620×490アズワン品番3-6576-11
  • キャビネットワゴン アズワン

    キャビネットワゴン

    アズワン
    97,900税込107,690
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    天板部には滑り止めマット付きで、サンプル落下を防止します。引出し内の仕切り板の位置は調節できます。引出し耐荷重50kgの堅牢なワゴンです。鍵付です。
  • 金属用サンディングディスク#320 アズワン

    金属用サンディングディスク#320

    アズワン
    2,990税込3,289
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)Φ152アズワン品番3-6045-14
  • 木工用サンディングディスク#80 アズワン

    木工用サンディングディスク#80

    アズワン
    2,990税込3,289
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)Φ152アズワン品番3-6045-13
  • 木工用サンディングベルト#80 アズワン

    木工用サンディングベルト#80

    アズワン
    2,990税込3,289
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)100×915アズワン品番3-6045-11
  • コンパクトスクラバー アズワン

    コンパクトスクラバー

    アズワン
    608,000税込668,800
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
    付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2仕様排ガス洗浄装置寸法(mm)400×500×1407材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD9Pシリーズ用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)200乾燥質量(kg)35充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリングアズワン品番3-3019-22液量(L)【洗浄液】約40
  • センシメディア(冷蔵) マイクロバイオ

    センシメディア(冷蔵)

    マイクロバイオ
    22,980税込25,278
    1箱(100本)
    18日以内出荷から25日以内出荷
    液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
    仕様16mLチューブに培養液5mL入タイプ標準タイプ保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月保管環境冷蔵
  • 騒音計 アズワン

    騒音計

    アズワン
    7,425税込8,168
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)56×36×145測定範囲30~130dB質量(g)140電源006P(9V)乾電池×1個(別売)分解能0.1機能バックライト、最大値サンプルレート(回/s)2周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番2-391-01
  • 小型ボール盤用ドリル セット アズワン

    小型ボール盤用ドリル セット

    アズワン
    15,300税込16,830
    1セット(9本)
    当日出荷
  • 小型ボール盤 アズワン

    小型ボール盤

    アズワン
    79,200税込87,120
    1台
    当日出荷
    スピンドルスピードは材質に合わせて5段階調整できます。ワークテーブルは可動式で、上下昇降と左右45°の傾斜ができます。
    種別201×308×630アズワン品番2-016-02
  • 小型圧力計D形Φ50 アズワン

    小型圧力計D形Φ50

    アズワン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプD型・埋込型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
  • 小型圧力計A形Φ50 アズワン

    小型圧力計A形Φ50

    アズワン
    1,427税込1,570
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
  • LEDライト アズワン

    LEDライト

    アズワン
    29,300税込32,230
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ(分離)PBT樹脂製 アズワン

    温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ(分離)PBT樹脂製

    アズワン
    83,400税込91,740
    1個
    33日以内出荷
    プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
    種別5mケーブル付アズワン品番1-3556-15
  • 温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ(分離)SUS304製 アズワン

    温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ(分離)SUS304製

    アズワン
    82,700税込90,970
    1個
    33日以内出荷
    プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
  • 温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ アズワン

    温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ

    アズワン
    64,800税込71,280
    1個
    33日以内出荷
    プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
    仕様下方アズワン品番1-3556-11
  • 温湿度トランスミッタデータロガー アズワン

    温湿度トランスミッタデータロガー

    アズワン
    119,200税込131,120
    1個ほか
    33日以内出荷
    プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
  • 膜厚計 ソフトウェア付き アズワン

    膜厚計 ソフトウェア付き

    アズワン
    413,820税込455,202
    1台
    8日以内出荷
    センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。素地の種類を自動識別するデュアルセンサーを内蔵しています。
    仕様ミニテスト適合鉄・非鉄(アルミニウム・非磁性ステンレス等)兼用寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62測定範囲0~2000μm質量(g)225電源単4乾電池×3本(テスト用付属)精度±(2μm+読み取り値の2%)対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7測定方式電磁・過電流式機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示インターフェースUSBアズワン品番1-2533-02最小分解能1μm
  • 膜厚計 ソフトウェア付き アズワン

    膜厚計 ソフトウェア付き

    アズワン
    300,000税込330,000
    1台
    8日以内出荷
    センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。
    仕様ミニテスト適合鉄用寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62測定範囲0~3000μm質量(g)225電源単4乾電池×3本(テスト用付属)精度±(2μm+読み取り値の2%)対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7測定方式電磁式機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示インターフェースUSBアズワン品番1-2533-01最小分解能1μm
  • ボンベ運搬車 アズワン

    ボンベ運搬車

    アズワン
    45,936税込50,530
    1台
    当日出荷
    V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します。
    材質質量(kg)10タイプ1本用キャスターΦ280mmゴム製(ストッパーなし)サイズ(mm)420×450×1140アズワン品番1-2334-01適合ボンベΦ135~240×820~1400Hmm
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    拡散板の取り外しが可能です。
    寸法(mm)85×127×35電源(V)AC100(50/60Hz)照度(Lx)拡散板無し:40000、拡散板付:10000光量チェック調光ダイヤル式(手動)アズワン品番1-2246-01取付径(Φmm)40~60
  • 携帯型ディスポ粘度計用サンプルチューブ アズワン

    携帯型ディスポ粘度計用サンプルチューブ

    アズワン
    149,800税込164,780
    1袋(50本)
    43日以内出荷
    使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)Φ25×115容量(mL)25アズワン品番1-2158-11
  • スーパードライ 東洋リビング

    スーパードライ

    東洋リビング
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。
    トラスコ品番773-4948質量(kg)392018年トラスコ掲載ページ10 1180
  • アイスメーカー(簡易製氷器) ナリカ

    アイスメーカー(簡易製氷器)

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1セット
    4日以内出荷
    約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
  • ジャンボ観察みるみる ナリカ

    ジャンボ観察みるみる

    ナリカ
    4,800税込5,280
    1個
    4日以内出荷
    観察槽のふたが大きな拡大鏡になっているので、観察槽の中に植物や昆虫などを入れてじっくり観察できます。また、拡大鏡を取外して手持ちで観察したり、付属のスタンドを取付けてスタンド付き拡大鏡としても使用できます。観察槽の底面には試料の大きさを確認できる1mm方眼目盛付き。
    付属品スタンド2個寸法(mm)Φ100(レンズ)、約Φ110×95(本体、突起部含まず)倍率2.3×
  • L字型ピトー管(Φ7mm/1000mm) testo(テストー)

    L字型ピトー管(Φ7mm/1000mm)

    testo(テストー)
    88,980税込97,878
    1本
    18日以内出荷
    仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3694寸法(mm)7Φ×1000質量(g)223使用温度範囲(℃)0~600
  • 10連式ホットスターラー DLAB

    10連式ホットスターラー

    DLAB
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個寸法(mm)本体/205×622×65、プレート/190×450質量(kg)3.2容量(mL)(最大攪拌)400×10電源(V)AC100(50/60Hz)、490W回転数(min-1[r.p.m])MAX約1100モーターブラシレスモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング防塵防水性能IP42(DIN EN60529)ヒーター容量(W)470アズワン品番3-7051-01プレート温度(℃)120(MAX)
  • ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワン

    ウッドストッカー(木製薬品庫)

    アズワン
    200,000税込220,000
    1個
    当日出荷
    上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
    付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
  • 安全薬品保管棚 アズワン

    安全薬品保管棚

    アズワン
    184,000税込202,400
    1個
    当日出荷
    振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
    外寸法(mm)900×470×1800
  • ラボラック アズワン

    ラボラック

    アズワン
    115,000税込126,500
    1台
    当日出荷
    トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。 アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。
    付属品左右連結金具・耐震固定金具材質(本体)20mm厚パーティクルボード材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
実験関連品