46ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2つの力のつり合い実験用板 ナリカ

    2つの力のつり合い実験用板

    ナリカ
    10,800税込11,880
    1セット(6枚)
    4日以内出荷
    中学3年生力のつり合いと合成・分解 2つの力がつり合うための条件を調べる実験に使用する樹脂製の板です。任意の2点の穴にくくりつけた糸をばねはかりで引き、板がどのように動いて力がつり合うかを簡単に実験できます。
  • 植木鉢用名札 タキイ種苗

    植木鉢用名札

    タキイ種苗
    1,200税込1,320
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)52×22×90
  • ねじ口デシケーターコック TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーターコック

    TGK(東京硝子器械)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番0837-07-06-51全長(mm)(コック)約150タイプ上口用径(mm)(吸収口)約Φ8
  • ねじ口デシケーター上口 中板なし TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター上口 中板なし

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様コック・PP穴あきキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3吸引口径(Φmm)約8
  • デシケーター中板なし TGK(東京硝子器械)

    デシケーター中板なし

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様PP穴なしキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3
  • デシケーター 玉蓋付 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    デシケーター 玉蓋付 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
  • 試料容器 TGK(東京硝子器械)

    試料容器

    TGK(東京硝子器械)
    3,663税込4,029
    1パック(10個)
    22日以内出荷
    少量の試料検体の分別移送に便利です。
    材質SUS304
  • マルチプルターン TGK(東京硝子器械)

    マルチプルターン

    TGK(東京硝子器械)
    44,100税込48,510
    1袋
    17日以内出荷
    スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。 これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。 棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。 高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。 充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。 オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
  • 紛体定量投入器 TGK(東京硝子器械)

    紛体定量投入器

    TGK(東京硝子器械)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷から45日以内出荷
    粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
    材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
  • 非常時用エアざぶとんセット(ポンプ付) 和弘プラスチック工業

    非常時用エアざぶとんセット(ポンプ付)

    和弘プラスチック工業
    46,980税込51,678
    1箱(30セット)
    8日以内出荷
    ストロー又は付属の専用ポンプで膨らませて、ベッド座布団枕として使用可能です。連結してお子様用ベッド大人用ベッドとして使用可能です。燃焼してもダイオキシンが発生しません。
    付属品専用ポンプ(1箱あたり1個付属)仕様セット内容(1セットあたり):枕付きエアざぶとん×1枚、エアざぶとん×2枚、ストロー×9本材質エアざぶとん/PE(ポリエチレン)、ストロー・ポンプ/PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)100型番WAZ-S90-02ケース寸法(mm)320×495×270使用時寸法(mm)枕付きエアざぶとん/約650×690×40、エアざぶとん/約650×670×40アズワン品番3-7712-01
  • 水物用シーラー 富士インパルス

    水物用シーラー

    富士インパルス
    409,800税込450,780
    1台
    3日以内出荷
    本体は耐蝕性アルミニウム合金とステンレスパーツを採用し防滴加工を施していますので、水物の包装に適しています。傾斜台の角度は3段階(5・30・45°)に調節できます。自動連続運転エアペダル操作テーブルスイッチ操作等の選択ができます。
    種別CA-300-10WK質量(kg)26電源AC100V 1500W(10mmヒーター使用時)・1100W(5mmヒーター使用時)電源コード(m)3(2Pプラグ)本体サイズ(mm)390×640×400アズワン品番6-9823-02シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300適合厚さ(mm)フィルム:合計0.3以下
  • スタンドシーラー用重量物用テーブル SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー用重量物用テーブル

    SURE(石崎電機製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    耐荷重(kg)20以下型番NPJ-20Wアズワン品番1-5285-31
  • 蛍光パス 祥硯堂

    蛍光パス

    祥硯堂
    3,998税込4,398
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    光電管感知木材クロスカットソー用です。蛍光色が強くブラックライトで発光します。
    用途木材、道路標識、コンクリート蛍光イエロータイプ油性寸法(Φ×mm)13×68アズワン品番3-7211-01
  • 石筆 祥硯堂

    石筆

    祥硯堂
    1,398税込1,538
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    天然岩石製で、化学材料は含みません。水に濡らしたり擦ると消すことができます。
    用途木材、鉄材、道路、コンクリート、測量や溶接の線引きなど材質天然石
  • クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
  • ツールプリセッタ ミニエースシングル 共立精機

    ツールプリセッタ ミニエースシングル

    共立精機
    189,800税込208,780
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。
    サイズ(mm)360×210×523
  • ツールプリセッタ ミニエースダブル 共立精機

    ツールプリセッタ ミニエースダブル

    共立精機
    209,800税込230,780
    1個
    15日以内出荷
    上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
    質量(kg)12サイズ(mm)360×210×523
  • 災害対策用シューズ(ソールバリアモック) 丸五

    災害対策用シューズ(ソールバリアモック)

    丸五
    5,198税込5,718
    1足
    16日以内出荷から25日以内出荷
    繊維製のインソール(ソールバリア)により、瓦礫、釘、ガラス、危険物から足裏を守ります。
    材質アッパー/ナイロンOX+合成ゴムスポンジ、底/ゴム、ソールバリア/ポリエステルブラック/オレンジ標準質量(g/片足)200(Mサイズ)
  • 安全キャビネットストッパーP リンテック21

    安全キャビネットストッパーP

    リンテック21
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    ネジ止め穴あけ不要で、簡単に設置できます。安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具です。ベルトにバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能です。円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで対象物を巻いて使用します。
    仕様接着面寸法(mm):Φ100、対象物重量(kg):200以下(1セット)、セット内容(mm):接着パッド付き円盤(Φ100)×2個、PP製ベルト×2本ベルト長さ(mm)1200型番LH-002AP使用環境温度(℃)0~40アズワン品番3-4177-01
  • 防災用寝袋 ブルネエズ

    防災用寝袋

    ブルネエズ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    燃えにくく保温効果の高い防災寝袋です。内蔵した3次元立体編物がクッションになり頭部を守ります。持ち運び用の紐が付いており救急担架としても使用可能です。
    種別スキットろーるアズワン品番3-7710-01
  • タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    24時間式で、1日ON/OFFが1セット設定できます。
    種別デジタル 24時間 TB201KPアズワン品番1-2015-01
  • モバイルストアーカート ナビス(アズワン)

    モバイルストアーカート

    ナビス(アズワン)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    工具を使わずに簡単に組み立て分解ができる多目的カートです。軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。天板棚板は枠付きですので、小物類の落下を防止します。
    種別浅型8個アズワン品番7-1087-03
  • モバイルポケットカート(引出し付き) ナビス(アズワン)

    モバイルポケットカート(引出し付き)

    ナビス(アズワン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板棚板は枠付きで落下を防止します。
  • 温度記録計(チャート紙タイプ)用記録紙 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    温度記録計(チャート紙タイプ)用記録紙

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    6,298税込6,928
    1袋(24本)
    翌々日出荷
    型番18108アズワン品番2-3571-11
  • オンライン露点計スターターキット テクネ計測

    オンライン露点計スターターキット

    テクネ計測
    109,800税込120,780
    1式
    10日以内出荷から17日以内出荷
    オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。
    仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6
  • プローブ カノマックス(KANOMAX)

    プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    種別風速、風温センサー(針状)アズワン品番2-1558-12
  • プローブ カノマックス(KANOMAX)

    プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    空調機器の吹出口、吸込口等風向がわかっている場所に適しています。
    種別風速、風温センサー(指向性)アズワン品番2-1558-11
  • プローブ カノマックス(KANOMAX)

    プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水平無指向性で、垂直指向性も幅広く、風向がわからない室内(クリーンルーム等)に適しています。
  • ジェットヒーター BRITE(エコサイレンス) オリオン機械

    ジェットヒーター BRITE(エコサイレンス)

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    新型ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音60dB未満を達成しました。eco運転モードにより燃料の消費を抑えられます。
  • 一次元バーコードリーダー用ACアダプタ イメージャー

    一次元バーコードリーダー用ACアダプタ

    イメージャー
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    型番PS-05-1000W-Aアズワン品番1-2884-12
  • 一次元バーコードリーダー(ワイヤレス) イメージャー

    一次元バーコードリーダー(ワイヤレス)

    イメージャー
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。
    仕様スキャン速度:100回/秒質量(g)本体/180、通信ベース/185電源リチウムイオン充電池(USBより供給)、ACアダプタ(別売)対応OSWindows(R)7/8/10分解能(mm)0.088防塵・防滴IP42光源(nm)645~660可視光レーザーサイズ(mm)本体/66×92×180、通信ベース/67×97×200アズワン品番1-2884-03
  • テント イージーアップ

    テント

    イージーアップ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    天幕をつけたまま容易に設営収納できます。防水性防炎性UVカット性に優れた、耐久性の高いテントです。
    種別DXA60-17WH キャリーバック付き 6000×3000×3140~3460アズワン品番7-2832-04
  • マグネットベース SK(新潟精機)

    マグネットベース

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    標準タイプレバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能ダイヤルゲージインジケータ等の保持具として使用できます。高コストパフォーマンスモデルです。
    種別標準型 SB-6Cアズワン品番61-6182-55
  • 快段目盛ハイトゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛ハイトゲージ

    SK(新潟精機)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
  • 組織培養用コラーゲン アズワン

    組織培養用コラーゲン

    アズワン
    8,390税込9,229
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    TypeI- Aは、高ゲル強度の為に包埋培養に適しています。ゲルの透明度が高いため、顕微鏡観察が容易に行えます。TypeI- Pは、粘性が低く取り扱いが容易です(ゲルを形成します)。TypeI- Cは、低粘度でコーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIIIは、コーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIVは、低粘度でコーティングに適しています(ゲル化しません)。
    保管環境冷凍・冷蔵
  • 組織培養用コラーゲン アズワン

    組織培養用コラーゲン

    アズワン
    5,990税込6,589
    1本ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    コラーゲンゲル培養キットは、コラーゲン・ゲル培養を初めて行う方に適したキットです。濃縮培養液(100mL)は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された濃縮培養液です。再構成用緩衝液は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された再構成緩衝液です。
    保管環境冷凍・冷蔵
  • 捕虫機 MPX-2000 アズワン

    捕虫機 MPX-2000

    アズワン
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    虫の好む3050A゜の光線で虫を誘引し、捕虫します。殺虫剤のように、薬品における人体への影響や危険がありません。
  • 電動トルクスタンド イマダ

    電動トルクスタンド

    イマダ
    87,980税込96,778
    1個
    24日以内出荷
    種別MT-TB 標準チャックアズワン品番3-4813-11
  • 電動トルクスタンド イマダ

    電動トルクスタンド

    イマダ
    359,800税込395,780
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    回転速度を一定に保ちますので、より精密なトルク測定が可能です。設定値による自動測定やトルク-角度の関係分析など、多彩な測定に対応します。クランプ治具を替えることで様々なサンプル測定が可能です。
実験関連品