48ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品保管庫 アズワン

    薬品保管庫

    アズワン
    82,300税込90,530
    1台
    当日出荷
    ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
    仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)40
  • 低温恒温水槽 アズワン

    低温恒温水槽

    アズワン
    294,000税込323,400
    1個
    当日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度精度±0.1℃(表示精度温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aタイマー1分~48時間(1分単位)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
  • レオメーター FRTSシリーズ イマダ

    レオメーター FRTSシリーズ

    イマダ
    749,800税込824,780
    1台
    44日以内出荷
    レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。 イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。 食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。 また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。
    付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8出力USBおよびUSBメモリ測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として)機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能測定単位荷重:N、変位:mmサンプリング(最大高さ)70mm使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80サンプリング速度1000Hz測定速度(mm/s)0.1~10.0移動量(mm)テーブル:(最大)100
  • トライアングル型撹拌子 フロン工業

    トライアングル型撹拌子

    フロン工業
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    凹凸のない平面容器で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。
    材質PTFE
  • PTFE撹拌子(フットボール型) サンプラテック

    PTFE撹拌子(フットボール型)

    サンプラテック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    フットボール型の外形が、丸底フラスコなどに適しています。
    材質PTFE
  • 大気汚染測定器 日陶科学

    大気汚染測定器

    日陶科学
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    付属品測定捕集管10個、試薬付ろ紙50枚、ピンセット、ザルツマン試薬、比色セル2個、駒込ピペット寸法(mm)87×160×60電源006P(9V)又はACアダプタ(付属)対象ガス二酸化窒素(NO2)、0~2000ppm、デジタル表示アズワン品番64-5060-89保管環境冷蔵
  • 壁取付型酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付型酸素計

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)120×55×120質量(g)500電源AC100V・50/60Hz・8VA精度±0.5%±1digit表示3桁黄緑色LEDデジタル表示外部出力アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω検知原理ジルコニア固体電解質方式(拡散式)検知範囲0~25.0使用環境0~40℃、80%RH以下警報設定18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
  • 水耕栽培セット 日本医化器械製作所

    水耕栽培セット

    日本医化器械製作所
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    栄養素を含んだ水溶液を循環させ、適度な空気を与えることによりスピーディに植物を生育させることができます。 水溶液のみで植物の育成ができます。また、連作が可能です。
    仕様育苗皿台1枚、育苗ウレタン5枚、育苗板1枚、循環ポンプ1台質量(kg)8本体寸法(mm)500×400×200(排水コック付)
  • 凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) エグゼック

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド)

    エグゼック
    59,980税込65,978
    1箱(600本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。 遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。 血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。 生化学検査などにおける検査値への影響はありません。
  • 動物飼育用 給水瓶 夏目製作所

    動物飼育用 給水瓶

    夏目製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
    仕様先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm)材質本体/PC製、栓/ブチル製
  • 動物飼育用 餌箱 夏目製作所

    動物飼育用 餌箱

    夏目製作所
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 動物飼育用 カード差し 夏目製作所

    動物飼育用 カード差し

    夏目製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ツメを曲げることでケージに装着できます。
  • EZ-Fitマニホールド Merck(メルクミリポア)

    EZ-Fitマニホールド

    Merck(メルクミリポア)
    509,800税込560,780
    1個
    翌々日出荷
    内部のあらゆる部分に手が届き、効率的に洗浄できる独自設計のため、偽陽性を引き起こしかねない汚染源を排除できます。 すべての構成部品は工具なしで全て取り外すことができ、しかもオートクレーブ滅菌が可能です(オートクレーブ条件:121℃ 30分間)。 高さを低くした設計のため、クリーンベンチ内で使用できます。 No.8ゴム栓に対応するろ過ヘッドや、マイクロフィル、マイクロフィルVといったメルクミリポアのデバイスに適合します。
    材質ハンドル・バルブ/アルミニウム、コネクター・パイプ本体/316Lステンレススチール、コネクターシール/エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)寸法(mm)168×433×117質量(kg)2.9接続径10mmチューブホース用ホースバルブ(NP3/8またはDN10)
  • キャップホルダ ケニス

    キャップホルダ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
    付属品吸盤×4材質本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ寸法(mm)98×206×173質量(g)490滅菌オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可適合チューブ15mL/50mL遠沈管
  • セーフティボトル BRAND

    セーフティボトル

    BRAND
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    表面はプラスチックコート仕様で、破損時の飛散を抑制します。
  • 組立て液体セル ケニス

    組立て液体セル

    ケニス
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
    セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
  • サンプリングキット ケニス

    サンプリングキット

    ケニス
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールの8点セットです。
    セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
  • 5線レーザー光源装置 ケニス

    5線レーザー光源装置

    ケニス
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。
    付属品光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース電源AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属本体寸法(mm)48×84×26機能光線数切換可能(3通り)光源赤色半導体レーザー波長(nm)650出力(mW)5以下(クラス2M)
  • スーパーマグネットシート ケニス

    スーパーマグネットシート

    ケニス
    22,980税込25,278
    1組(2枚)
    6日以内出荷
    従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで切り抜き可能です。 シート表面は多層構造体のため磁性粉体の酸化や脱落がありません。
    厚さ(mm)1.0表面磁束密度(mT)130~140
  • くし型電極(金蒸着ガラス) ケニス

    くし型電極(金蒸着ガラス)

    ケニス
    94,980税込104,478
    1組(5枚)
    31日以内出荷
    絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。 5種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。 化学センサ・バイオセンサ・化学修飾電極など、ライフサイエンス・化学・製薬に関する応用研究におすすめです。
    仕様Line/Spase:5、10、20、50、100、200μm、膜種:Au/Cr(1000オングストローム/200オングストローム)寸法(mm)12×22
  • ガンマ線滅菌対応撹拌子 ケニス

    ガンマ線滅菌対応撹拌子

    ケニス
    739税込813
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PTFE
  • ホットプレート付マグミキサー ヤマト科学

    ホットプレート付マグミキサー

    ヤマト科学
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
    付属品撹拌子30mm1個寸法(mm)184×202×114質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])400~1500電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)300プレート寸法(mm)176×151モーターコンデンサモーター撹拌容量(mL)100~3000
  • 温度コントローラ IKA

    温度コントローラ

    IKA
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。
    付属品ステンレス温度センサH62.51質量(kg)0.2計測範囲-50~450℃
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド

    IKA
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
  • スプーン型ハイヒートスクレーパー ERECTA(エレクター)

    スプーン型ハイヒートスクレーパー

    ERECTA(エレクター)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    PTFE加工の調理器具を全く傷付けない耐熱性の優れたスクレーパーです。 すくい部の高さがあるので、スプーンのように使えます。
    用途調理等材質ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン色(柄)レッド耐熱温度(℃)260
  • オールステンレスステップ TRUSCO

    オールステンレスステップ

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。 天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。 足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
    用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質(踏み面)ポルカプレート材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • 205x150x52mm/1.1L シール容器(角型) エスコ

    205x150x52mm/1.1L シール容器(角型)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-54容量(L)1.1
  • 150x112x38mm/460ml シール容器(角型) エスコ

    150x112x38mm/460ml シール容器(角型)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-52容量(mL)460
  • ケイタイケース マルエム[理化学・容器]

    ケイタイケース

    マルエム[理化学・容器]
    41,980税込46,178
    1ケース(500個)ほか
    7日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、フタ・プレート/PP(ポリプロピレン)A×B×C(mm)70×40×13
  • メガユニティ セット オルガノ

    メガユニティ セット

    オルガノ(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト&シンプルな構造です。 高価なイメージがあった純水製造装置を低価格でご提供できます。
    用途精密洗浄、精製水代替、大学研究室などトラスコ品番751-8862幅(mm)340寸法(mm)【タンク】240×364質量(kg)10高さ(mm)420奥行(mm)190電源(V)AC100/±10%消費電力(W)24水温(℃)5~35水圧0.1~0.34MPa標準純水水量(L/h)15処理水質10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm)原水水道水
  • チューブ IKA

    チューブ

    IKA
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    149,800税込164,780
    1個
    48日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
  • 固定プランプ IKA

    固定プランプ

    IKA
    76,980税込84,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様コード番号:0003264400材質アルミニウムアズワン品番1-3730-12
  • リニアコンプレッサ 日東工器

    リニアコンプレッサ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。
    質量(g)910電源(V)12消費電力8.5W最高圧力(MPa)0.12騒音値(dB)40dB吐出口サイズホースニップル外径/Φ4.7mm絶縁階級コイル:A種相当リード線長さ(mm)約300吐出空気量(L/min)1.0以上アズワン品番1-3300-01
  • 卓上旋盤回転センター 東洋アソシエイツ

    卓上旋盤回転センター

    東洋アソシエイツ
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    適合機種Compact7型番回転センターアズワン品番2-9517-14
  • 食品採取パック 栄研化学

    食品採取パック

    栄研化学
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    材質強化PE(ポリエチレン)サイズ(mm)180×300アズワン品番1-9495-11有効期限3年
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])150~6000電源AC115V 50/60Hz電源コード(m)1.8サイズ(mm)86×208×325アズワン品番1-9944-21
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)15材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×246×90
  • pH・EC・DOメーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH・EC・DOメーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • ブラインド アズワン

    ブラインド

    アズワン
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
実験関連品