ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。
白継手 (8) 黒継手 (21) カテゴリ: ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手呼び径(B): 1-1/4すべて解除
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ニップル 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 エルボ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (58件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 (34件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 (16件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
黒鉄ソケット シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状 ソケット 規格 JIS B2302 準拠 ねじの種類 Rpねじ 表面処理 鋳放し
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 ソケット 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ニップル 表面処理 鋳放し RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ソケット 表面処理 鋳放し RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 エルボ ねじの種類 PTネジ 表面処理 鋳放し RoHS指令(10物質対応) 対応
管継手 黒 径違いニップル 桑名金属工業 4日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄 形状 径違いニップル 使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 径違いソケット 表面処理 鋳放し
管継手 黒 組みフランジ 桑名金属工業 4日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄 形状 組みフランジ 使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 チーズ(バンド付) 桑名金属工業 4日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 黒 径違いエルボ(バンド付) 桑名金属工業 4日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状 径違いエルボ 使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 径違いソケット(バンド付) 桑名金属工業 4日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 めすおすソケット 桑名金属工業 4日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
チーズ イノック 税込 ¥ 2,088 ~ ¥ 1,898 ~