絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,071件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEホースニップル(メス型) サンプラテック

    PTFEホースニップル(メス型)

    サンプラテック
    2,498税込2,748
    1個
    63日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
  • PTFEカップリング サンプラテック

    PTFEカップリング

    サンプラテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがテーパーネジになっています。
  • エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興

    エイトロック継手(袋ナットタイプ)

    八興
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
    材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
  • メイルコネクタ ニチアス

    メイルコネクタ

    ニチアス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • PTFE チェックバルブ アズワン

    PTFE チェックバルブ

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
    耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
  • レジューシング ・ ユニオン アズワン

    レジューシング ・ ユニオン

    アズワン
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • ユニオン ・ ティ アズワン

    ユニオン ・ ティ

    アズワン
    8,950税込9,845
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • 活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    活栓

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • チューブX型ジョイント アズワン

    チューブX型ジョイント

    アズワン
    2,690税込2,959
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ストップコック(PP) SP scienceware

    ストップコック(PP)

    SP scienceware
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
    仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
  • Y字管(ゴム止め付き) アズワン

    Y字管(ゴム止め付き)

    アズワン
    1,485税込1,634
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    ゴム管継手 SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フローインジケーター Kartell(カルテル)

    フローインジケーター

    Kartell(カルテル)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
    仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
  • 十字管 PP Kartell(カルテル)

    十字管 PP

    Kartell(カルテル)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
  • コネクター直形 TGK(東京硝子器械)

    コネクター直形

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
    材質PP
  • チューブコネクター Kartell(カルテル)

    チューブコネクター

    Kartell(カルテル)
    2,598税込2,858
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
    材質PPタイプY型
  • ユニオン・ティ PFA TGK(東京硝子器械)

    ユニオン・ティ PFA

    TGK(東京硝子器械)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)

    PTFEプラグ 二方活栓用

    TGK(東京硝子器械)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    二方コック・分液ロート用活栓
  • PTFEメス3方バルブ圧入型 フロン工業

    PTFEメス3方バルブ圧入型

    フロン工業
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
    材質PTFE使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFE ニードルバルブ I型 フロン工業

    PTFE ニードルバルブ I型

    フロン工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
    材質PTFE
  • PTFE 逆流防止バルブ フロン工業

    PTFE 逆流防止バルブ

    フロン工業
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    バルブ弁にPTFE球を使い、一方より流れるだけで逆方向には流れません。実験装置配管の中間に取付け、接続用でチューブ、ガラス、ステンレス管をジョイントします。
    材質PTFE
  • バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ CPC

    バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ

    CPC
    109,800税込120,780
    1袋(25個)
    71日以内出荷
    MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
    圧力真空~0.41MPa
  • ミニハーフエルボMHL30M6 10ケイリ アラム

    ミニハーフエルボMHL30M6 10ケイリ

    アラム
    419税込461
    1袋
    6日以内出荷
    ・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
    用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M6並目最小内径(Φmm)1.8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】143%使用温度常温域
  • ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM40 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM40

    アラム
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
  • アラムミニハーフコネクターMHS22M6 10ケイリ アラム

    アラムミニハーフコネクターMHS22M6 10ケイリ

    アラム
    329税込362
    1袋
    6日以内出荷
    ・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
    用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M6並目最小内径(Φmm)1.3適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】155%使用温度常温域先端径(Φmm)2.2
  • アラムミニハーフコネクターMHS100R38 10ケイリ アラム

    アラムミニハーフコネクターMHS100R38 10ケイリ

    アラム
    549税込604
    1袋
    6日以内出荷
    ・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
    用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格R3/8最小内径(Φmm)8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】119%使用温度常温域
  • 二方コック (PE製) エスコ

    二方コック (PE製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    材質高密度ポリエチレン使用流体液体外径(mm)10
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    179,800税込197,780
    1袋(25個)
    62日以内出荷
    ・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
    仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)最大300kPa,3bar
  • ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    27,980税込30,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Legris ボールバルブを使用すると液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するにはハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです。ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します。
    タイプ3極材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮サイズ(mm)【圧縮継手】11.8アズワン品番69-4868-66呼び径(ねじ)1/4インチアタッチメントネジ
  • 1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL

    1/4システム 継手 1/4TSシリーズ

    I-TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製クーラントホース
    材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
  • 自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み

    フジキン
    48,980税込53,878
    1個
    46日以内出荷
    軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • CTFEチューブ接続型2方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型2方コック

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc

    フロンケミカル
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
  • フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)グラスシート

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    いかなる物質も接着することはございません。
    用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックカップリング ボディ ケニス

    プラスチックカップリング ボディ

    ケニス
    639税込703
    1個(1個)
    翌々日出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースコネクター 0 176シリーズ アズワン

    ホースコネクター 0 176シリーズ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポートボトルキャップに取り付けることにより、チューブをしっかりと固定可能です。
  • ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ コンサス

    ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ

    コンサス
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
    材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ

    フロン工業
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック