絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズ

    ニッタ
    1,089税込1,198
    1袋(5個)
    6日以内出荷から93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス

    316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ

    コンサス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
    仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
  • 316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ コンサス

    316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
  • SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ コンサス

    SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ

    コンサス
    20,097税込22,107
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。
    仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
  • PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ

    アズワン
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ

    アズワン
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレート

    アズワン
    3,110税込3,421
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN PVDF締込継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 オスストレート

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
  • TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ

    アズワン
    3,950税込4,345
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティー アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティー

    アズワン
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレート

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル

    アズワン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP締込継手 ユニオンティ アズワン

    TEFEN PP締込継手 ユニオンティ

    アズワン
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN PP締込継手 ユニオンエルボ アズワン

    TEFEN PP締込継手 ユニオンエルボ

    アズワン
    609税込670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスチーズ

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN PPタケノコ継手 ユニオンティー アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 ユニオンティー

    アズワン
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 チーズ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 チーズ

    アズワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリロングニップル

    アズワン
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリチーズソケット

    アズワン
    1,350税込1,485
    1個
    5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワン

    TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
  • ハーフユニオン SF-1/8-3 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/8-3

    アズワン
    4,580税込5,038
    1個
    欠品中
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853アズワン品番67-4864-34
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2

    アズワン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
    仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45
  • PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワン

    PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
    仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mmアズワン品番67-3075-27
  • SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサス

    SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa

    コンサス
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
    仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6

    アズワン
    55,400税込60,940
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941アズワン品番67-4865-07
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8

    アズワン
    23,300税込25,630
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961アズワン品番67-4865-27
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワン

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アソー

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

    アソー
    8,790税込9,669
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657アズワン品番67-6843-14
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • POMスナッパーチューブバンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    POMスナッパーチューブバンド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ不要のワンタッチ式で着脱でき、再利用ができます。コネクターにチューブやホースを接続した状態の外径で選択してください。取り付け場所が円筒状でない場合は、締め付け強度が保てません。オールポリアセタール(POM)製の一体成型です。使用温度-50~+95℃。Aは完全に閉めた状態の噛み合い部分を除く直径で、Fはその時の長さ。Bはカム歯が2枚噛み合った状態の直径、Eはその時の長さです。
    仕様●使用範囲(mm):9.0~10.0●カム歯数:12アズワン品番65-9402-82
  • PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカル

    PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ

    フロンケミカル
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
  • ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ

    ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
    仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型
  • ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    845税込930
    1個
    3日以内出荷
    締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック