絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • PTFEストップコック コクゴ

    PTFEストップコック

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • CTFEルアーテーパー コクゴ

    CTFEルアーテーパー

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)20オリフィス径(Φmm)Φ1.5
  • フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴ

    フッ素樹脂GL18ジョイント

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1セットほか
    7日以内出荷
    フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
    使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
  • ねじ込継手異径ニップル コクゴ

    ねじ込継手異径ニップル

    コクゴ
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手プラグ コクゴ

    ねじ込継手プラグ

    コクゴ
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手ストリートエルボ コクゴ

    ねじ込継手ストリートエルボ

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手キャップ コクゴ

    ねじ込継手キャップ

    コクゴ
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • PTFEフィルター コクゴ

    PTFEフィルター

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
    穴径(μm)約5~10
  • メスチーズ コクゴ

    メスチーズ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • PTFE 六角ボルト コクゴ

    PTFE 六角ボルト

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • PTFE 4方コネクター コクゴ

    PTFE 4方コネクター

    コクゴ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • チューブカップリング カップリングセット コクゴ

    チューブカップリング カップリングセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
  • PP三方活栓 コクゴ

    PP三方活栓

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • PP二方活栓 コクゴ

    PP二方活栓

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    簡単なチューブの接続などにお使いください。
  • PTFEニードルバルブ装置用水平型 コクゴ

    PTFEニードルバルブ装置用水平型

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
    使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
  • オールPTFE 三方バルブ コクゴ

    オールPTFE 三方バルブ

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    オールPTFE(PTFE)三方バルブは、ボディが角形で、枝管にPTFEチューブを圧入して使用します。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)4
  • PFAユニオン・エルボー コクゴ

    PFAユニオン・エルボー

    コクゴ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
  • 柔軟フッ素ホース専用継手 三商

    柔軟フッ素ホース専用継手

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
  • オールステンレス製コネクター 三商

    オールステンレス製コネクター

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。
    種別I型材質SUS303
  • ミニコネクター F型 三商

    ミニコネクター F型

    三商
    349税込384
    1セット(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。3方同径です。日本製。
  • PE二方ストップコック 三商

    PE二方ストップコック

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から91日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
  • PTFEハーフメスチューブ 三商

    PTFEハーフメスチューブ

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
  • PVCニップル用パッキン 三商

    PVCニップル用パッキン

    三商
    789税込868
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    別売のPVCニップル・パッキンと合せてお使い下さい。
    仕様PVCニップル全サイズ共通
  • チェックバルブAR 三商

    チェックバルブAR

    三商
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2
    材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    379税込417
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • ステンレスニップル 三商

    ステンレスニップル

    三商
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリング。
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
  • PVDF3方ストップコック 三商

    PVDF3方ストップコック

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • コネクター ジョイナーY 三商

    コネクター ジョイナーY

    三商
    779税込857
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
  • コネクター ジョイナーT 三商

    コネクター ジョイナーT

    三商
    729税込802
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
  • CTFE接続ミニジョイント T型 三商

    CTFE接続ミニジョイント T型

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    接続シールがソロバン型のミニジョイントです。
    種別T型
  • PP製 三方ボールバルブ 三商

    PP製 三方ボールバルブ

    三商
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
    穴径(Φmm)(プラグ)7.9
  • ミニコネクター X型 三商

    ミニコネクター X型

    三商
    559税込615
    1セット(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
    材質ポリプロピレン
  • PFAユニオン・ティー 三商

    PFAユニオン・ティー

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック