カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(575)
- アズワン(459)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(115)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高真空グリースレスバルブ
三商¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から31日以内出荷ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
USL-PTFE接続継手異径I型 00U-095シリーズ
ユニバーサル¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷から13日以内出荷フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード異径型継手です。
USL-PTFE接続ジョイント十字型 00Uシリーズ
ユニバーサル¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷から33日以内出荷フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード十字型継手です。
USL-PTFE ハーフオス継手 コネクター型 貫通式 00U-065シリーズ
ユニバーサル¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から7日以内出荷フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードコネクター型継手です。
USL-PFA袋ナット 00Uシリーズ
ユニバーサル¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)6日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂PFA製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用の袋ナットです。
USL-PTFE・FBジョイント異径ユニオン 00U-042シリーズ
ユニバーサル¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から24日以内出荷本体とフロントフェルール(PTFE)スリット入バックフェルールと袋ナット(CTFE)製のジョイントです。この組合せが他社製品と違い抜群な締付を可能にしました。
USL-PTFE・FBジョイント用交換フェルール 00U-041シリーズ
ユニバーサル¥9,398~税込¥10,338~1袋(10組)当日出荷から23日以内出荷USL-PTFE・FBジョイントの交換用フェルールセットです。
ダックビル式 ミニチェックバルブ PC IMCBシリーズ
アイシス¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ダックビル弁を内蔵した小型逆流防止コネクターです。接続口外径3.3mmにはシリコンチューブ2×4mm、3×5mm、半硬質チューブ3×4mm、3×5mmが接続可能です。
PP L型コネクター AJLシリーズ
アイシス¥579~税込¥637~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。材質PP製
シリコンルアーロック脱落防止カバー
アイシス¥999税込¥1,0991パック当日出荷オスルアーロックフィッティング(VRM・VPRMシリーズ)とメスルアーフィッティング(VRF・VPRFシリーズ)を接続した場合の緩みを抑えるオールシリコン製カバーです。カバー内側の波状突起に接続済ルアーロック部が引っ掛かる構造です。仕様内寸×外寸×全長(mm):10×14×20アズワン品番62-3875-37
PTFE チューブ異径コネクターI型 NR0081シリーズ
フロンケミカル¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
PTFE チューブコネクターL型 NR0080シリーズ
フロンケミカル¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
PTFE スリーシール式ジョイントT型 F-2652シリーズ
フロン工業¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から24日以内出荷PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
PTFE ストップ栓 F-2314シリーズ
フロン工業¥899~税込¥989~1個6日以内出荷から24日以内出荷PTFE バルブおよびジョイントに付属しておりますソロバン型シールと取り替えると流体を止める事ができます。
PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズ
フロン工業¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から24日以内出荷二方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ
フロン工業¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から24日以内出荷左右がテーパーオスネジになっております。使用圧力(MPa)0.3以下
PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ
フロン工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEチューブ異径コネクターI型/L型 F-2100シリーズ
フロン工業¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から43日以内出荷異径コネクターは、両端の外径が異径の竹の子になっています。圧力が高い場合は、外周にバンドを掛けて使用下さい。
PTFEカップリング F-2086シリーズ
フロン工業¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
PTFEハーフメスジョイントI型 F-2078シリーズ
フロン工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から7日以内出荷ハーフメスジョイントI 型は一方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジ。
CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズ
フロン工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
PTFEメスニードルバルブ装置用水平型 F-2030シリーズ
フロン工業¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷ニードルバルブ装置用水平型は、メーカー独自設計の製品です。左右の接続部はテーパーメスネジになっています。用途常温圧力:0.3MPa 以下になります。
PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズ
フロン工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から24日以内出荷ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。
PTFEオス3方バルブ圧入型 F-2021シリーズ
フロン工業¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から63日以内出荷オス3方バルブ圧入型は、L 型にチューブ接続され、残りはテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズ
フロン工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から7日以内出荷3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
ネオフロンM6コネクター FY-03
フロン工業¥3,199税込¥3,5191パック当日出荷フィッティングナットをチューブにセットして下さい。フェルールを図のようにチューブにセットして差し込んで下さい。(チューブ先端は平行にバリのないように切断して下さい。)フェルール先端がバルブボディー接続孔に当たることを確認の上フィッティングナットを締め込んで下さい。フェルールとタッチしてから右方向に1/2 回転でフィットします。仕様内径:2外径3アズワン品番61-4385-79
閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ
旭製作所¥68~税込¥75~1個7日以内出荷から9日以内出荷紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。