バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,622件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製エアバルブ90度L型 DAYTONA(デイトナ)

    アルミ製エアバルブ90度L型

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
  • GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX14

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
  • エアーバルブエクステンション DAYTONA(デイトナ)

    エアーバルブエクステンション

    DAYTONA(デイトナ)(42件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
  • TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-302

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
  • クランプインバルブ(バイク用) ALLIGATOR(アリゲーター)

    クランプインバルブ(バイク用)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアバルブコア DRC(ディーアールシー)

    エアバルブコア

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷
    ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
  • ムシ回し付きエアバルブキャップ DRC(ディーアールシー)

    ムシ回し付きエアバルブキャップ

    DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)
    699税込769
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げでドレスアップにも最適。
  • リムバンド〈26インチ用2本組〉 CAPTAIN STAG

    リムバンド〈26インチ用2本組〉

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
  • LEISURE BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    LEISURE

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
    速度記号/荷重表示4PR
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • BUSINESS Vee Rubber

    BUSINESS

    Vee Rubber(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途カブタイヤタイプW/Tリム径(inch)17
  • MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールド MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールド

    MAD MAX(マッドマックス)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイプクランクタイプ適合車種汎用適合リム穴(mm)15
  • アルミリムロックスペーサー DRC(ディーアールシー)

    アルミリムロックスペーサー

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(76件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
    タイプTL
  • エアバルブプーラー DRC(ディーアールシー)

    エアバルブプーラー

    DRC(ディーアールシー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
  • 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

    8インチ チューブレスタイヤ

    DURO(デューロ)(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
  • TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON/OFF主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • SCT-001 IRC

    SCT-001

    IRC
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。
    タイプTL(チューブレス)
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ) PFP

    PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ)

    PFP(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途TR-412(スナップ・イン・バルブ)ブラック
  • ラバーシールベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ラバーシールベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • クッシュドライブボルトSET P1.25 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クッシュドライブボルトSET P1.25

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応 GALESPEED(ゲイルスピード)

    エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応

    GALESPEED(ゲイルスピード)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • SCOOTER Vee Rubber

    SCOOTER

    Vee Rubber(168件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途スクータータイヤタイプT/LパターンVRM146リム径(inch)10
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    5,898税込6,488
    1本
    7日以内出荷
  • エアバルブ NEXPerformance

    エアバルブ

    NEXPerformance(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    L型バルブ形状でダブルディスク車でも手軽にエア調節ができます。
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • オンロードバイアスタイヤ F18 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F18

    DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    適合Front用タイプWTパターンF18リム径(inch)18
  • オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F11

    DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    パターンF11
  • Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D604

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
  • DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

    DIRT TRAK K180

    DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
  • K98 DUNLOP(ダンロップ)

    K98

    DUNLOP(ダンロップ)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    適合RearタイプWTパターンK98標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(inch)3
  • GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34

    DUNLOP(ダンロップ)
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本ほか
    7日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • エアバルブガイドツール KIJIMA(キジマ)

    エアバルブガイドツール

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    チューブタイヤ交換時にスムーズにエアバルブを誘導するための工具です。使用しないときは先端を引手に納められるようになっています。
    材質本体:アルミビレット製、先端:真鍮製ブルー仕上ブルーアルマイト
  • リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン