絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(57)
光束(Lm)
- 2000
- 1980(64)
- 2480(62)
- 2500(49)
- 3020(60)
- 3170(50)
- 3200(40)
- 3620(56)
- 3960(48)
- 4000(38)
- 4430(60)
- 4720(63)
- 4950(48)
- 5050(61)
- 5150(38)
- 6000(50)
- 6270(53)
- 6580(47)
- 6680(63)
- 6830(94)
- 光束(Lm)をもっと見る
電圧(V)
- 100~242(57)
色温度(K)
- 4000(3)
- 5000(11)
- 6500(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 140.8(9)
- 152.6(1)
演色指数(Ra)
- 83(4)
83
ブランド
- 三菱電機(47)
- Panasonic(パナソニック)(10)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(57)

iD非常灯2000D150N高出力
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)14.2全光束(Lm)2000光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1セット90日以内出荷適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
iD非常灯2000D230N一般出力
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)14.2全光束(Lm)2000光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形230WP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形WP SUS
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形230幅人感
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形230幅人感
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 人感センサ付 リニューアルサイズ フェード点灯・消灯機能搭載 一般タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 人感センサ付 リニューアルサイズ フェード点灯・消灯機能搭載 一般タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形230幅人感
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形230幅人感
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るく自然な光色で,ものの色を美しく見せます。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現します。 段調光機能付固定出力形 長尺ライトユニット搭載 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形230幅
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るく自然な光色で,ものの色を美しく見せます。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形230幅
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現します。 段調光機能付固定出力形 長尺ライトユニット搭載 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形230SW付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形230SW付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形230幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷既設器具の取付跡を隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形230幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷既設器具の取付跡を隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形150SW付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150SW付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形230SW送
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150SW送
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常人感60
三菱電機¥209,800税込¥230,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常人感60
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 60分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常灯人感付
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常灯人感付
三菱電機¥91,980税込¥101,1781個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ