イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 3/8イチネンTASCO
429税込472
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
PFゲージ用銅パッキン  1/4 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 1/4イチネンTASCO(1件のレビュー)
409税込450
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)1/4"用
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
ゲージアダプター イチネンTASCOゲージアダプターイチネンTASCO(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
デジタルミニ真空ゲージキット イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキットイチネンTASCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ゲージフィッティング イチネンTASCOゲージフィッティングイチネンTASCO
2,398税込2,638
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
新冷2種対応ナット。
付属品ナット付
真空計 60Φ(右まわり式) イチネンTASCO真空計 60Φ(右まわり式)イチネンTASCO
4,498税込4,948
1台
当日出荷
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100
置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ イチネンTASCO置針付真空計(検査合格証明書付) 80ΦゲージイチネンTASCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φ)80
R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCOR410A/R32用 真空ゲージキットイチネンTASCO(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
デジタル真空計 パイロットPlus アサダデジタル真空計 パイロットPlusアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
ミニ真空計 イチネンTASCOミニ真空計イチネンTASCO(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~-0.1外径(Φmm)40材質(ケース)SUS304
真空計 68Φ イチネンTASCO真空計 68ΦイチネンTASCO(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付外径(Φ)68
フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCOフレアタイプ圧力計(設置針式) 75ΦイチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
ラチェットトルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)ラチェットトルクレンチロビネア(ROBINAIR)
9,698税込10,668
1個
欠品中
ラチェットトルクレンチ 全長255mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径(17mm×トルク値(16Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)255
フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式) イチネンTASCOフレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPaボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ラチェットトルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)ラチェットトルクレンチロビネア(ROBINAIR)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラチェットトルクレンチ 全長260mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径(22mm×トルク値(38Nm)±4Nm R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)260
R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCOR410A/R32高精度連成計イチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用適合低圧側冷暖兼用表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
アダプター イチネンTASCOアダプターイチネンTASCO
889税込978
1個
翌々日出荷
ねじ径1/4″オス×3/8″メス
R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCOR410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
フレアタイプ圧力計 イチネンTASCOフレアタイプ圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~6接続口1/4"フレアオス寸法(Φmm)60
ミニ真空ゲージキット イチネンTASCOミニ真空ゲージキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
欠品中
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV仕様気密用バルブ付寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタル真空計 イチネンTASCOデジタル真空計イチネンTASCO(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス付属品専用ケース、電池006P×1測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
デジタル真空ゲージ5/16R アサダデジタル真空ゲージ5/16Rアサダ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) イチネンTASCOミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg)ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
酸素調整器用ゲージ イチネンTASCO酸素調整器用ゲージイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
真空ゲージ アサダ真空ゲージアサダ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1ねじ径(inch)1/8NPT外径(Φmm)68アズワン品番64-6753-43
真空ゲージキット イチネンTASCO真空ゲージキットイチネンTASCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタルミニ連成計(45Φ) イチネンTASCOデジタルミニ連成計(45Φ)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
0点調整ボタン付。 オートパワーオフ(10分)。 電池式(3Vリチウム電池CR2450)。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)最小表示0.001MPa外径(Φ)(ゲージ)45
75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付A-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G
[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106AB-1
R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCOR410A/R32高精度連成計イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCOR22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)イチネンTASCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φmm)(ゲージ)68
デジタル真空ゲージ A-Gas Japanデジタル真空ゲージA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
デジタルの真空ゲージです。
用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
機器用ゲージ