機器用ゲージ :「エアー」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)SDカード付圧力計
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB) 質量(g)約350 電源006(9V)電池×1 圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar コード長さ(m)1 消費電流(mA)約DC25 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷