カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- POSH Faith(654)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- DAYTONA(デイトナ)(491)
- KIJIMA(キジマ)(356)
- MAD MAX(マッドマックス)(350)
- TAKEGAWA(武川)(327)
- PMC(215)
- プロテック(148)
- モートーン(134)
- ハリケーン(127)
- M&H(127)
- KITACO(119)
- CF POSH(107)
- DENALI(102)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(94)
- DENSO(デンソー)(80)
- CGC(千代田)(77)
- NTB(49)
- ALCANhands(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
商品豆知識

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(185件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
カプラーハウジング 防水タイプ
(73件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
コネクターセット 110型
(57件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット当日出荷コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅適合電線AVまたはAVS0.3~1.25販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
ICウインカーリレー 12V LED対応
(134件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。用途二輪車
2輪車プラグキャップ
NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
H4コネクター メス&端子セット
(51件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1色(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆販売区分業務用
コネクターセット 110型
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
ウインカーリレー 12V
(79件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして規格10W×2+3.4W電圧(V)12販売区分業務用
コネクターセット 250型
(34件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット当日出荷コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。材質コネクター:PP、端子:黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
ハーネスチューブ
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。色ブラック全長(m)2
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。タイプMF
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
ミニブレードヒューズ
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ガラス管ヒューズ 30mm
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。全長(mm)30
カプラーハウジング 防水タイプ
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13
MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
DR-8EA NGKスパークプラグ
NTK(日本特殊陶業)(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現用途2輪仕様DR-8EA端子形状ネジ型
ホーン12V
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A定格12V/1.0A、6V/1.5A
ウインカーリレー 6V
(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。用途DC6V車用仕様2ピン規格10W×2+3.4W電圧(V)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)販売区分業務用
平型端子 オス&メスセット
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット当日出荷平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅販売区分業務用
...