絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • POSH Faith(656)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • DAYTONA(デイトナ)(511)
  • MAD MAX(マッドマックス)(361)
  • KIJIMA(キジマ)(355)
  • TAKEGAWA(武川)(328)
  • PMC(220)
  • プロテック(148)
  • M&H(131)
  • ハリケーン(129)
  • モートーン(125)
  • KITACO(119)
  • CF POSH(107)
  • DENALI(102)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(95)
  • DENSO(デンソー)(80)
  • CGC(千代田)(78)
  • NTB(49)
  • K-CON(キタコ)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(516件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1607件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(163件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(84件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(95件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
コネクターセット 110型 モノタロウコネクターセット 110型モノタロウ(57件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.3~1.25材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)(150件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(131件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ)ハーネスチューブDAYTONA(デイトナ)(25件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ブラック全長(m)2
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
ウインカーリレー 12V モノタロウウインカーリレー 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
コネクターセット 250型 モノタロウコネクターセット 250型モノタロウ(34件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質コネクター:PP、端子:黄銅
コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 110型DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分(カプラー)ナチュラル
2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)M&H(125件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル球定格電圧(V)12
DR-8EA NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)DR-8EA NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様DR-8EA
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリーDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプMF関連資料ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
729税込802
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
フラッシャーリレー NTBフラッシャーリレーNTB(41件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
汎用性の高いベーン式を採用!
ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気)ガラス管ヒューズ 30mmSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)μ84電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(41件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
タイプμ84電球クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅
H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)H4特殊球(二輪車用) 12VSTANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧(V)12クリア
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(48件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
ストップスイッチ NTBストップスイッチNTB(83件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
ウインカーリレー 6V モノタロウウインカーリレー 6Vモノタロウ(35件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用端子形状分離型仕様BP-6HS
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ケーブルタイ NTBケーブルタイNTB(8件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
...
帯電装置特集
おすすめ人気ランキング
電装