13ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,787件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウインカー ゼファータイプ フロント MAD MAX(マッドマックス)

    ウインカー ゼファータイプ フロント

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    フロント左右共通
    仕様配線/3本W球(12V/23/8W)レンズ色オレンジ適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ
  • エンジンストップスイッチ KIJIMA(キジマ)

    エンジンストップスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
    付属品クランプ(22.2mmハンドル用)仕様2本配線、2極
  • ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ)

    ファーツリーマウントタイ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1セット(2個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
    仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
  • スーパーカブ50(スタンダード)ヘッドライトASSY MAD MAX(マッドマックス)

    スーパーカブ50(スタンダード)ヘッドライトASSY

    MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スーパーカブ(スタンダード/デラックス)純正レプリカヘッドライト
    付属品バルブ・ライトリム適合93年~(常時点灯タイプ)用
  • プッシュスイッチ KIJIMA(キジマ)

    プッシュスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
    タイプ2極
  • テールランプASSY(ホンダToday用) NTB

    テールランプASSY(ホンダToday用)

    NTB
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    12V21/5Wバルブ付
  • 12V二輪車用バッテリー充電器 古河電池

    12V二輪車用バッテリー充電器

    古河電池
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
    質量(kg)約1.3出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1Aコード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)動作温湿度範囲0~40℃、30~85%保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)
  • バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    バイク用ホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥3,080税込¥3,388
    1セット
    6日以内出荷
    クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
    定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
  • ICハザードリレー KIJIMA(キジマ)

    ICハザードリレー

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
    本体寸法(mm)41×61×25
  • ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
  • バネットスモールウインカーランプ KIJIMA(キジマ)

    バネットスモールウインカーランプ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ウインカーステー一体タイプ
    寸法(mm)Φ50×75タイプBNS付属バルブG18:12V23W取付ネジ径Φ8mm
  • クラシックテールランプ KIJIMA(キジマ)

    クラシックテールランプ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    欠品中
    クラシックスタイルを演出する定番テールランプ。LED使用テールは従来テールに比べ省電力で切りにくいです(12V専用)
    タイプラウンドL
  • ブレードヒューズ 1A JRM-11用 DAYTONA(デイトナ)

    ブレードヒューズ 1A JRM-11用

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    日本無線からでている二輪車専用ETC車載器【JRM-11/12】専用のブレードヒューズです。
  • スリムリフレクターキット DAYTONA(デイトナ)

    スリムリフレクターキット

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
    材質/仕上アルミ/アルマイトタイプ45°曲げステー
  • ウィンカー取り付けバンド DAYTONA(デイトナ)

    ウィンカー取り付けバンド

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
    サイズΦ30~39
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V

    M&H(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプHS5電圧(V)12定格電力(W)35/30定格電圧(V)12
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V

    M&H(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプH4
  • バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ)

    バッテリー充電器

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    カプラーオンで簡単充電! 冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
    付属品防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ)仕様PSE適合品適合■適合バッテリー二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Apriliaバッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
  • 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプMH6定格電圧(V)12ガラス球形式T15
  • 二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプHS5定格電力(W)35/30定格電圧(V)12口金P23tガラス球形式T15
  • バイクヒューズ Modes

    バイクヒューズ

    Modes(9件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)25直径(Φmm)6.4
  • フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125

    KIJIMA(キジマ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    欠品中
    以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。 。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力 15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68色ホワイト/イエロー適合車種C125
  • ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル マリンテック

    ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SKL-14色レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
  • MF-GELバッテリー BCTX14AHL-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCTX14AHL-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YTX14AHL-BS/YB14L-A2-FA保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • リフレクター サイド アンバー 丸/裏面 フラット テープ Eマーク付 KIJIMA(キジマ)

    リフレクター サイド アンバー 丸/裏面 フラット テープ Eマーク付

    KIJIMA(キジマ)
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    カウルサイドやステー類を利用して任意の場所に設置できる丸型タイプ。
    寸法(mm)60×厚10
  • スレンダースイッチ ラウンドタイプ DAYTONA(デイトナ)

    スレンダースイッチ ラウンドタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    4日以内出荷
    高級感のあるデザインで車体にスマートに取り付けできる厚さ12mmのスリムなON/OFFスイッチ。薄型ボディでありながら、最大定格までの電力に対応し、あらゆる電装品で使用することができます。ハンドルクランプで固定でき、外径Φ22.2/25.4どちらにも対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作をしっかり実感できます。黒ボディにメッキボタンを採用した、ラウンドシーソータイプ。
    用途厚さ12mmのスリム設計で、高級感のあるデザインを車体にスマートに取り付け可能【意匠出願中】。薄型ながら最大定格までの電力に対応し、幅広い電装品に使用可能。ハンドルクランプ固定式で、外径Φ22.2/25.4mmの両ハンドル径に対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作を確実に実感できる設計。黒ボディにメッキボタンを採用したラウンドシーソータイプ
  • LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。幅広いバルブに対応します。バッテリーレス車両には適合致しません。端子部にB、L、と表記してあります。B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
    用途バイク用電圧(V)12専用容量(W)150適合車種汎用サイズ(mm)約36×35×約35(端子部は除く)
  • USB電源SLIM QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源SLIM QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    翌々日出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
  • ヘッドライトAssy ホンダ トゥデイ AF61/AF67用 バイクパーツセンター

    ヘッドライトAssy ホンダ トゥデイ AF61/AF67用

    バイクパーツセンター
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    カスタム用にもおススメ!。補修用にピッタリなヘッドライト!!。ヘッドライトバルブは純正タイプをお使い下さい。
    適合車種ホンダ トゥデイ AF61/AF67
  • 汎用 ミサイルスイッチ ON/OFFタイプ バイクパーツセンター

    汎用 ミサイルスイッチ ON/OFFタイプ

    バイクパーツセンター
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    カスタム用にもおススメ!
    電圧(V)12
  • かんたん電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
    用途カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
  • USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源STD PD/QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    5日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
  • USB電源SLIM PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源SLIM PD/QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    当日出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
  • Z2タイプウインカーステー ベリーショート156-4113 PMC

    Z2タイプウインカーステー ベリーショート156-4113

    PMC
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-4113
  • Z2ウィンカーステー フラット ショート156-4122 PMC

    Z2ウィンカーステー フラット ショート156-4122

    PMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-4122。販売備考:2本入り。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • テールランプASSY ITタイプ 218-1038 KIJIMA(キジマ)

    テールランプASSY ITタイプ 218-1038

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:218-1038
    レンズ色レッド
  • リリースタイラップ 250mm ブラック 303-130 KIJIMA(キジマ)

    リリースタイラップ 250mm ブラック 303-130

    KIJIMA(キジマ)
    ¥339税込¥373
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-130。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:250
    幅(mm)7.5全長(mm)250色ブラック内容5本SET
  • バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済

    LONG
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT7B-BS GT7B-4 相当 サイズ(約):150x65x93mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250 [マジェスティ250 4HC] 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。ヤマハ[YAMAHA] BW’S125 [ビーウィズ125] SEA6J。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] SG28J。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約2.7。電圧[ボルト]:12。備考:【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.7備考【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済

    LONG
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58A。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.56。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • バッテリー 12V YTZ7V タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)

    バッテリー 12V YTZ7V

    タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ7V。YTZ7V。販売備考:液入りバッテリー。適合:トリシティ125、NMAX125等
電装