カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(42)
リズム風(41)
リモコン付(59)
上下伸縮(7)
上下角度調整(109)
上下首振(41)
入タイマー(38)
切タイマー(116)
左右首振(148)
立体首振(2)
風量調節(521)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(100)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(86)
- 日動工業(83)
- アイリスオーヤマ(68)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(37)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(22)
- おおたけ(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る

リモコン式リビング扇
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591台当日出荷【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。色ホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振○上下角度調整○切タイマー○上下伸縮○
ウォール扇無段変速アルミタイプ
スイデン¥56,980税込¥62,6781台当日出荷ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚)
ナカトミ(2件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個翌々日出荷適合機種OPF-45AF、TF-45Vハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C![コロナ ウインドエアコン CW-FA1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087899-260507-02.jpg)
コロナ ウインドエアコン CW-FA1826R-W シティホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5色シティホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700能力50Hz:1.6kW、60Hz:1.8kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り
シャープ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷プラズマクラスター搭載のリビング扇風機。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭。チャイルドロック機能付き。サーキュレーターとしても活躍。◇風量切替:8段階(リズム風あり)。◇モーター:DCモーター。◇タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)。◇首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)。◇プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳。◇コード長さ:約1.8m用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇質量(kg)4.2色ホワイト消費電力(W)21※風量最大運転時、左右首振りありモーターDCモーター機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)
3Dサーキュレーター
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・エアコンと併用して冷暖効率UP・DCモーターで静音、省エネ。風量8段階切替。お手入れ簡単分解型その他お手入れ簡単全分解式色ホワイトハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1首振360度3D機構と左右消費電力(W)(50/60Hz)2~22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393風量調整8段階設置方式床置き運転モードおやすみ風タイマー8時間切
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色グレーベージュ質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能。排熱を外に逃して冷気を逃さず。工事不要で取り付け可。縦・横どちらのすべり出し窓にも対応。排熱ダクト直径17cmまで対応。窓の開口部:3辺合計100cm~250cm用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
エアコン風よけカバー 伸縮式
万方商事¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷エアコンの直撃風をやわらかく防ぎながら、3つの風車で風をしっかり循環。室内の空気を効率よくかき混ぜることで、冷房・暖房ともに部屋のすみずみまで快適な温度に保ちます。スライド式で対応幅が広く、ひっかけるだけの簡単設置。半透明仕様で圧迫感がなく、インテリアにもなじみやすいのが特長です。用途空気循環用に。質量(g)415幅(cm)適合:約55.5~88.5角度(°)調節:360
ポータブルファン ベルト式
アイリスオーヤマ¥3,500税込¥3,8501台翌々日出荷充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)質量(g)270電源AC100V連続使用時間2.5~10時間風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
充電式ハンディファン (冷却プレート付き)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個(1個)翌々日出荷ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金色ブラック質量(g)170電源リチウムイオン電池 (2000mAh)コネクタ形状USB TYPE-C入力DC5V/1A連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約4サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー
MAGICOOL¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能用途休憩時の熱中症対策として材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム質量(g)約65(電池含まず)外形寸法(mm)125×52電源単3アルカリ乾電池1本(別売)ファン外径(Φmm)74連続動作時間約3.5時間
2電源式スリムファン
アピックス(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台7日以内出荷コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。付属品ACアダプター消費電力(W)6電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約900首振角度(°)(仰角/俯角)各約56連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
ソーラーパワーファン
アピックス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。付属品ACアダプター、USBケーブル色コスモグレー電源充電式本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315風量調整4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
スイデン¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298質量(kg)9.1高さ(mm)660タイプキャスタータイプ奥行(mm)390周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉式風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160機能左右首振り機能:あり最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強:288/326、中:255/248、弱:226/203風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h色(羽根)オレンジ
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
スイデン¥30,990税込¥34,0891台翌日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉型風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強288/326、中255/248、弱226/203風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/hサーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
ハニカムざぶとん(丸型タイプ)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷ベルト付で作業用チェアや丸イスにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面の裏面は滑り止め加工を施してあります。用途夏場の作業用チェアや丸イスの座面などに。トラスコ品番560-8101材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂寸法(mm)Φ350色(メッシュ×フチ)ブラック×ブラックタイプ丸形
壁掛けサーキュレーター
トヨトミ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670色ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
45cm結露防止冷風ダクト
ナカトミ¥5,360税込¥5,8961本3日以内出荷SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。本体寸法(mm)外径Φ125 450
コードレス小型除湿器 DRY BOSS
CCP¥6,990税込¥7,6891個当日出荷気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分
遠心分離式ミストファン用羽根
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591枚翌々日出荷用途プロモート ミストファン PM-660MFZ専用の羽根です。適合型式PM-660MFZ
樹脂製すだれ 88×180cm
大島屋¥2,590税込¥2,8491本当日出荷耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。用途日除け、間仕切り用。長さ(mm)1800幅(mm)880厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン質量(g)1000
miniネックファン
センター商事¥2,598税込¥2,8581台当日出荷フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に色ホワイト高さ(mm)ファン部分:約48質量(g)165出力(W)ファン:3アーム長さ(mm)約380ファン径(cm)約58風量調整4段階+ウェーブ充電時間(時間)2~4バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)2.5~4
ウォーターミストシリーズ 交換用ミストパーツ
結一産業¥6,990税込¥7,6891セット(30個)13日以内出荷お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! きめ細やかなミストを噴出することができる真鍮タイプ。 ホースに取り付けるだけで簡単に清涼感を得られます。 装着ミスト用交換パーツ。ミストパーツ。用途ウォーターミスト交換用ミストパーツ材質PE、真鍮噴霧量(mL/min)約43.8(1個当たり)
サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)720コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739首振角度(°)50/70/90モード切替(サーキュレーター風量)弱・中・強、(除湿)弱・中・強製品質量(g)11500水タンク容量(L)約3.5アズワン品番64-8929-26除湿能力(L/日)8除湿面積(目安)木造:10畳(17m2)・ プレハブ:15畳(25m2)・鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
RKF405/406用収納カバー
静岡製機¥3,990税込¥4,3891個欠品中保管時、ホコリから本体を守ります。トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
ハイブリッド・ファン
潮(2件のレビュー)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2
スイデン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷風口一口機種でも複数人に風を送れます。適合機種SS-28EJ・WJ長さ(mm)500(ダクト)質量(kg)1内径(Φmm)90
シーリングタイプ用標準冷風ダクト
スイデン¥5,290税込¥5,8191個当日出荷シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
360度サーキュレーター 首振り WOOZOO
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。エアコンとの併用で、空調効率もUP!冷房時、暖房時ともに節電に繋がります。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。インテリアになじむ円柱型デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel質量(g)2000電圧(V)(ACアダプター)入力:AC100-240、出力:DC24 1.5Aコード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×325適合床面積(目安)32畳風量調整8段階運転モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15入タイマー2/4/6/8時間切タイマー2/4/6/8時間角度調節左右(60°/90°/180°/360°)/上下(0°~30°/30°~60°/60°~90°/0°~60°/30°~90°/0°~90°)![TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370736-260713-02.jpg)
TURBOBLADE タワーファン
Shark(シャーク)[家電]¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷Shark TURBOBLADE タワーファンは、省スペースでパワフルな送風を実現するスリム型ファンで、限られたスペースでも快適な空間づくりをしたい方に最適な一台です。特にワンルームや寝室、オフィスなど、サーキュレーターや大型扇風機を置く場所が限られている環境におすすめで、縦長のタワー形状により床面積を取らずスマートに設置できます。特徴的なのは、独自のターボブレード構造による力強くムラの少ない風で、部屋全体にしっかりと風を届けられる点です。エアコンと併用すれば冷暖房効率を高め、電気代の節約にもつながります。また、複数の風量調整機能やモード切替により、シーンに合わせた快適な風を選べるのも魅力です。スタイリッシュなブラックデザインはインテリア性にも優れ、シンプルモダンな部屋を好む方にもマッチします。操作性にも配慮されており、日常使いしやすい設計です。見た目・性能・省スペース性を重視する方や、効率よく部屋の空気を循環させたい方にぴったりのタワーファンです。質量(kg)6.5消費電力(W)90電源電圧AC 100V 50-60HzモーターBLDCモーター電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×29.9×113.9~130.0風量調整10段階、ブーストモードタイマー設定1/2/4/8/12時間送風設定3種類 (おやすみ、ブースト、リズム)設置姿勢横向き可能高さ調節可能首振り45/90/180°吹出口回転可能埃防止シャッター埃フィルターあり
冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階
LEPLUS NEXT¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取扱説明書仕様【本体の充電】本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※充電中は、冷却プレート機能を使用できません。使用方法冷却プレートは、首筋や額・頬・手首など、熱がこもりやすい部位に当ててご使用ください。、※冷却プレートを一か所に長時間当て続けないでください。体に異変を感じたら、すぐに使用を中止してください。材質ABS+PP+電子部品質量(g)約148定格入力電圧(V)DC5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×53×158風量5段階定格入力電流(A)1.0電池充電式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)連続動作時間【ファン】1段階目:約9.5、2段階目:約6.5、3段階目:約4.8、4段階目:約3.5、5段階目:約2、【ファン+冷却】1段階目:約1.5、2段階目:約1.3、3段階目:約1.2、4段階目:約1.1、5段階目:約1、※いずれも使用環境により異なります
リモコンタワーファン
おおたけ¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷狭い場所でも置くことができる。インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。左右首振り。タワーファン。切タイマー 1-3H。リモコン消費電力(W)(50/60Hz)32風量3段階切り換え電気代の目安約1.0円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.2×20.2×81
衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン
ディーエーピーネットワーク¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷送風と温風の1台2役で一年中使える衣類乾燥機能付きサーキュレーターです。コンパクトながらパワフルに空気を循環し、部屋干しの乾燥効率を向上。自動左右首振りと上下角度調整で広範囲に風を届けます。リモコン付きで操作も簡単、タイマー機能搭載で使い勝手も抜群です。用途部屋干しの衣類乾燥や室内の空気循環、冷暖房効率の向上や季節を問わない快適な空間づくりに。質量(g)1.45サイズ(cm)約20×20×30消費電力(W)(高熱モード)1200、(低熱モード)600、(冷風モード)20電源(本体)AC100V、(リモコン)単四電池×2モード冷風、温風(低・高)タイマー1~12時間
準固体ペルチェハンディファン
グリーンハウス¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷「準固体電池」を採用したバッテリーを搭載し、安全性と耐久性を高めた新しいタイプのハンディファンです。準固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べて発火や膨張のリスクが低く、長期間の使用や持ち運び時も安心して使える点が大きな特徴です。真夏のレジャーやお子様のご使用でも安心です。さらに、「ペルチェ式冷却プレート」により、首筋や手首などを直接冷やしてクールダウンが可能。風速は6段階のきめ細かな調節に対応し、状況に合わせて最適な涼しさを提供します。通勤・通学や外回りの多いビジネスパーソン、屋外イベントやレジャーを楽しむアクティブ層、また暑さ対策と安全性の両方を重視したい方に特におすすめです。付属品専用充電ケーブル(USB Type-A to C)約30cm、取扱説明書兼保証書質量(g)205連続使用時間(時間)約2~7(冷却プレートOFF時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×153電池準固体電池18650バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000ポート充電:USB Type-C(5V/1A)










![コロナ ウインドエアコン CW-FA1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087899-260507-02.jpg)



























![TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370736-260713-02.jpg)












![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)