絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,388)
  • Merck(メルクミリポア)(1,133)
  • TGK(東京硝子器械)(891)
  • 三商(797)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(639)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(580)
  • 武藤化学(339)
  • アラム(331)
  • シグマアルドリッチ(327)
  • エスコ(325)
  • コクゴ(299)
  • tantore(298)
  • ナリカ(297)
  • 日本理化学器械(NRK)(284)
  • 林純薬工業(280)
  • フロン工業(274)
  • ユニバーサル(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(454)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
夏のコクヨセール 最大約30%OFF。コクヨの文具&フェローズのオフィス機器がお買い得!7月31日(金)まで。詳しくはこちら。

19,348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(715件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(232件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(145件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(77件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
超強力ネオジウム磁石 E-Value超強力ネオジウム磁石E-Value(49件のレビュー)
249税込274
1パック(8個)ほか
当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
ネオジム磁石 角型 モノタロウネオジム磁石 角型モノタロウ(66件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験販売区分業務用
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
218税込240
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
広口ポリロート AZ(エーゼット)広口ポリロートAZ(エーゼット)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
NT洗瓶 B型 弁付 安元化成NT洗瓶 B型 弁付安元化成(10件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
エタノール 99.5% 1級 モノタロウエタノール 99.5% 1級モノタロウ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(500mL)ほか
当日出荷
用途実験・研究用、機械器具洗浄用成分エタノール 99.5%等級1級化学式C2H5OH名称エタノール濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック(37件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(76件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
万能バット アズワン万能バットアズワン(15件のレビュー)
634税込697
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ラボジャッキ モノタロウラボジャッキモノタロウ(55件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
匙(さじ) ステンレス製 サンダイヤ匙(さじ) ステンレス製サンダイヤ(23件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
949税込1,044
1巻(10m)ほか
当日出荷から34日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
ニューハンドラップ200 三商ニューハンドラップ200三商(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトルモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500
アラムPVCニップル アラムアラムPVCニップルアラム(23件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテックポリプロピレンハイスピードロートサンプラテック(24件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
薬包紙 HAKUAI(博愛社)薬包紙HAKUAI(博愛社)(28件のレビュー)
459税込505
1包(500枚)ほか
当日出荷
<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(26件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
ガス抜き洗瓶 サンプラテックガス抜き洗瓶サンプラテック(34件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
スポイトボトル 瑞穂化成工業スポイトボトル瑞穂化成工業(79件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
スチロール角型ケース アズワンスチロール角型ケースアズワン(12件のレビュー)
1,634税込1,797
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
広口ポリ缶ロート ケニス広口ポリ缶ロートケニス(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP口径(Φmm)131全高(mm)116足径(Φmm)(足下)27
アルミ太口広口 ロート KYOEIアルミ太口広口 ロートKYOEI(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
シルバー
ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤミクロスパーテル ステンレス製サンダイヤ(25件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子(12件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷
寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
フッ素樹脂シート(PTFE) アラムフッ素樹脂シート(PTFE)アラム(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
ジョウゴ丸型 AZ(エーゼット)ジョウゴ丸型AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(8件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ネオジウム磁石 丸型 モノタロウネオジウム磁石 丸型モノタロウ(7件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)ほか
当日出荷
薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。材質ネオジウム厚さ(mm)1販売区分業務用
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(9件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ケンエー燃料用アルコール 健栄製薬ケンエー燃料用アルコール健栄製薬(2件のレビュー)
498税込548
1個(500mL)
7日以内出荷
用途アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に成分メタノール/エタノール/イソプロパノール容量(mL)500包装500mL含有量(%)メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
...
研究関連用品・実験用必需品