カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(222)
- 三商(120)
- ケニス(71)
- ヤマト科学(53)
- ナリカ(51)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- 増田理化工業(11)
- ショウエイ(11)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニ・バキュームチューブ(ホットドライバス用)
大阪ケミカル¥36,800~税込¥40,480~1本5日以内出荷から12日以内出荷使用方法チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。材質チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE
アルミラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100
ラブトップクーラー
NALGENE(ナルゲン)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
二重管式熱交換器(フッ化樹脂)
アズワン¥98,900~税込¥108,790~1台当日出荷から12日以内出荷材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル
アズワン¥89,900~税込¥98,890~1個当日出荷から翌々日出荷適合本体ドライブロックバス(EB-303専用)付属バルブロック付流量調整バルブノズル外径(Φmm)1.5ノズル内径(Φmm)1.1
ホットドライバス
アズワン¥70,900~税込¥77,990~1台当日出荷から翌々日出荷電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
ヒーティングケーブル
アズワン¥11,600~税込¥12,760~1本当日出荷から6日以内出荷絶縁体シリコンゴムヒーター輪外径(Φmm)3~4最高操作温度(℃)180電圧(100V)標準電力量(W/m)30最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
フレキシブルヒーター
アズワン¥9,290~税込¥10,219~1本当日出荷から8日以内出荷最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
マントルヒーター(フラスコ用)
アズワン¥14,800~税込¥16,280~1台翌々日出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
ホットプレート用ガス置換ボックス
アズワン¥58,100税込¥63,9101台当日出荷材質カバー/PCC(ポリカーボネート)、ワイヤーファスナー/PA(ナイロン66)バルブ機構PISCO BVLC20-0602(IN)、BVVC20-0802(OUT)推奨ガス流量~3l/min(MAX)陽圧安全弁最小動作圧力98.1Pa(10mmAq)
IH型ホットプレート用 オプション
アズワン¥4,520税込¥4,9721個翌々日出荷適合IH型ホットプレート(CH101)(アズワン品番1-7560-01)寸法(mm)感温部:Φ1.6×200温度範囲(℃)0~400アズワン品番1-6537-04
ステンレス水槽
アズワン¥35,800税込¥39,3801個当日出荷材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
ラコムエース(平型サーミスター式)
アズワン¥130,000税込¥143,0001台当日出荷仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236アズワン品番1-107-03循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A
強制循環式乾燥器用パンチングシェルフ
JEIO TECH¥21,980~税込¥24,178~1個15日以内出荷強制循環式乾燥器OF4用のパンチングシェルフです。堅固な構造で、高荷重試料に適しています。材質ステンレス鋼
真空オーブン用アッパーシェルフ
JEIO TECH¥9,898~税込¥10,888~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
真空オーブン用マルチプルシェルフ
JEIO TECH¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用マルチプルシェルフです。Lower shelfまたはExtra shelfの上部に設置することで、サンプルをより多く収納できます。
真空オーブン用エクストラシェルフ
JEIO TECH¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用エクストラシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。底部から最大4段まで設置可能です。追加の棚を使用することで、わずかなばらつきや変動が生じる可能性があります。(棚を追加する際は、オートチューニングが必要です。)棚板数(枚)4
強制循環式乾燥器用スタッキングキット(2台用)
JEIO TECH¥9,698~税込¥10,668~1個15日以内出荷強制循環式乾燥器OF4用のスタッキングキットです。スタッキングすることで、スペースを効率的に活用できます。