絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
996件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサー アズワン

    温度センサー

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷から33日以内出荷
    リード線(m)2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    13,300税込14,630
    1個
    翌々日出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~1000リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • 湯煎器 野中理化器製作所

    湯煎器

    野中理化器製作所
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質
  • 抗菌防藻防カビ剤 アズワン

    抗菌防藻防カビ剤

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
  • 沸石 climbing(クライミング)

    沸石

    climbing(クライミング)
    17,980税込19,778
    1セット(50本)
    当日出荷
    仕様外径(Φmm):2.5~3.0材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100アズワン品番6-256-11
  • 突沸防止ガラス 泡入り SIBATA(柴田科学)

    突沸防止ガラス 泡入り

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    当日出荷
    溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
    仕様毛細管100mm材質ほうけい酸ガラス
  • 種火付バーナー NO1 天然ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    種火付バーナー NO1 天然ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    用途実験室、燃焼実験等仕様天然ガス(12A、13A)トラスコ品番106-0044高さ(mm)160質量(g)800
  • ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番106-0043材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1640
  • ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番106-0040材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1050
  • アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商

    アルミビーズ低温槽 クールスクエア

    三商
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
    材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
  • 温水・冷却装置用 外部センサー アズワン

    温水・冷却装置用 外部センサー

    アズワン
    16,100税込17,710
    1本
    当日出荷
    適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N種別外部センサー仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)アズワン品番1-5469-11
  • ブロックバス用 アルミブロック アズワン

    ブロックバス用 アルミブロック

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 出力リード線(アラーム出力用) アズワン

    出力リード線(アラーム出力用)

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)、デジタル温度調整器(TCシリーズ)長さ(m)1.5アズワン品番1-4594-12
  • 温水循環装置用 スノコのみ アズワン

    温水循環装置用 スノコのみ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様専用スノコ適合本体HTC-1000型番専用スノコアズワン品番1-7557-11
  • ユニットクールサーモ用 水槽 アズワン

    ユニットクールサーモ用 水槽

    アズワン
    50,600税込55,660
    1個
    当日出荷
    適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000材質ステンレス(SUS304)
  • 電子着火式ブンゼンバーナー アズワン

    電子着火式ブンゼンバーナー

    アズワン
    117,580税込129,338
    1式
    翌々日出荷
    フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
    材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
  • ステンレス角型水槽 アズワン

    ステンレス角型水槽

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-4312-01
  • 加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン

    加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
    材質アルミニウム
  • ロータリーシェーキングバス アズワン

    ロータリーシェーキングバス

    アズワン
    190,000税込209,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。 水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。 サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。 試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
  • PTFEチューブヒーター アズワン

    PTFEチューブヒーター

    アズワン
    81,300税込89,430
    1個
    10日以内出荷
    材質PTFE質量(kg)2電源単相AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)0~80型番JM-1電源コード(m)2(2Pプラグ)容量(W)500サイズ(mm)Φ210×60アズワン品番1-5538-01
  • 加熱撹拌ドライバス(1連) アズワン

    加熱撹拌ドライバス(1連)

    アズワン
    246,000税込270,600
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)260×230×180アズワン品番2-7828-21
  • 加熱撹拌ドライバス(6連) アズワン

    加熱撹拌ドライバス(6連)

    アズワン
    8,650税込9,515
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • エコノミー電気炉 アズワン

    エコノミー電気炉

    アズワン
    126,000税込138,600
    1個
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
    材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5外形寸法(mm)210×260×290電流(A)5電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)90×110×70センサーK型熱電対分解能(温度)1℃、(時間設定)1分温度制御方式PID電源コード2Pプラグ付 2m温度設定範囲(℃)100~900アズワン品番1-5921-01タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
  • 卓上型電気炉用 専用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    卓上型電気炉用 専用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    38日以内出荷
    外寸法(mm)350×350×80
  • クールブロックバス専用 アルミブロック アズワン

    クールブロックバス専用 アルミブロック

    アズワン
    44,100税込48,510
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)90×130×40穴数0.5mL×48穴アズワン品番1-349-03
  • エコノミー恒温水槽用 オプション アズワン

    エコノミー恒温水槽用 オプション

    アズワン
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション 日本フリーザー

    卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション

    日本フリーザー
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック(オンアイス)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×85×25
  • 凍結乾燥器 オプション アズワン

    凍結乾燥器 オプション

    アズワン
    6,990税込7,689
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 凍結乾燥器 アズワン

    凍結乾燥器

    アズワン
    133,000税込146,300
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
  • ギガホットプレート アズワン

    ギガホットプレート

    アズワン
    398,000税込437,800
    1個
    当日出荷
    プレート寸法(mm)700×500アズワン品番2-7923-01
  • ビーカー加熱冷却ユニット アズワン

    ビーカー加熱冷却ユニット

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 低温恒温水槽(ペルチェ式) アズワン

    低温恒温水槽(ペルチェ式)

    アズワン
    206,000税込226,600
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • ポータブル低温冷凍冷蔵庫 日本フリーザー

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫

    日本フリーザー
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン質量(kg)約16容量(L)25電源(V)DC12消費電力(W)48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460冷媒ヘリウムガス温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)アズワン品番1-8757-04庫内寸法(mm)335×225×340
  • 小型真空反応容器 アズワン

    小型真空反応容器

    アズワン
    131,000税込144,100
    1個
    10日以内出荷
    撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
    付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187アズワン品番1-6068-01
  • フリーズボックス(ワックス紙) アズワン

    フリーズボックス(ワックス紙)

    アズワン
    12,900税込14,190
    1袋(10個)
    当日出荷
    下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
    材質ワックス紙質量(g)120適合チューブ外径(Φmm)10~12縦×横×高さH(mm)135×135×47チューブ架数(本)100(10×10)
  • 凍結保存容器 サーモライン

    凍結保存容器

    サーモライン
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
加熱・冷却・クーラーボックス