絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
996件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器SDN/SDW27用 棚網 三商

    定温乾燥器SDN/SDW27用 棚網

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    適合本体SDN/SDW27P用
  • 定温乾燥器SDN/SDW27用 棚板セット 三商

    定温乾燥器SDN/SDW27用 棚板セット

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    セット内容棚板1枚・棚受2本
  • 定温乾燥器SDN/SDW70用 棚板セット 三商

    定温乾燥器SDN/SDW70用 棚板セット

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    セット内容棚板1枚・棚受け金具2本
  • SA-010D デジタル恒温用温度調節器 三商

    SA-010D デジタル恒温用温度調節器

    三商
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
    質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A温度範囲(℃)0~200温度精度±0.05~0.5℃温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m本体寸法(mm)奥行115本体寸法(mm)高さ110出力容量MAX15A本体寸法(mm)幅80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110端子台外部入力:Y型 F0.3-3
  • ウォーターバススターラー 三商

    ウォーターバススターラー

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
    付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子質量(kg)約5.2最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整電源AC100V 50/60Hz 410W温度範囲(℃)(室温+5)~80ヒーター面状ヒータ 400W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)水槽容量(L)4.5温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280タイマーSVスタート 1分~999時間材質(水槽)SUS304水槽寸法(mm)Φ180×H180
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス鍋敷き 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス鍋敷き

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別全サイズ共通寸法(mm)320×320
  • デジタル温度調節器 三商

    デジタル温度調節器

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
    付属品電源ケーブル質量(kg)約2.5(ケーブル除く)電源(V)AC200(50/60Hz)コード長さ(m)2センサータイプK熱電対温度制御オートチューニング付PID制御本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ147(突起部除く)出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷)指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方本体寸法(mm)幅160外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く)端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    温度センサーをフラスコ等の中へ設置し、溶液の温度を直接コントロールする場合、及び不安定な容器を固定するのに用います。
  • アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商

    アルミビーズ恒温槽 クール&ホット

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
    材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
  • 熱電対コネクター レオナ

    熱電対コネクター

    レオナ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    熱電対センサーの補償導線延長及び接続にご使用出来ます。 取外しが容易で、側温箇所の切替などが容易に行えます。
    センサータイプ熱電対材質(ケース)PP
  • 燃焼ボード レオナ

    燃焼ボード

    レオナ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質磁製
  • キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-17 -17℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-17 -17℃用

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    12,980税込14,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    超低温保冷材で-17℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。
    用途低温保冷材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×30内容量(g)500外装フィルム
  • 真空検体乾燥器 石井理化機器製作所

    真空検体乾燥器

    石井理化機器製作所
    289,800税込318,780
    1個
    9日以内出荷
    温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。
    付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~200温度制御デジタル温度調節器 PID制御
  • 真空検体乾燥器 石井理化機器製作所

    真空検体乾燥器

    石井理化機器製作所
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
    付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ガラス使用温度範囲(℃)室温+10~120温度制御デジタル温度調節器 PID制御
  • 炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)

    炉心管 多孔質 CPチューブ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
    最高使用温度(℃)1900
  • アルミブロック 50mL遠沈管(コニカル)用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 50mL遠沈管(コニカル)用

    Thermo Fisher Scientific
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    タイプ50mL遠沈管(コニカル)用穴数4
  • アルミブロック 15mL遠沈管(コニカル)用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 15mL遠沈管(コニカル)用

    Thermo Fisher Scientific
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    タイプ15mL遠沈管(コニカル)用穴数15
  • アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5/2.0mLチューブ用穴数18/10
  • アルミブロック 0.2/0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 0.2/0.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ0.2/0.5mLチューブ用穴数20/30
  • アルミブロック 2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ2.0mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 1.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 0.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    タイプ0.5mLチューブ用穴数40
  • ドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター

    Thermo Fisher Scientific
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
    電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
  • 小型ドライシッパー CryoHandy ケニス

    小型ドライシッパー CryoHandy

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
    仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート
  • ガス温度調節装置 ケニス

    ガス温度調節装置

    ケニス
    299,800税込329,780
    1個
    21日以内出荷
    供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
    仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
  • ファン式小型冷凍庫 ケニス

    ファン式小型冷凍庫

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
    付属品バスケット×4質量(kg)37電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)475×543×1250庫内容量(L)114年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz)冷却能力-18℃以下
  • 温度ロガー ケニス

    温度ロガー

    ケニス
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
    寸法(mm)34×54×10 約18g電源リチウムコイン電池(CR2025)測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch)測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃)分解能(℃)0.1データ数16000件電池寿命約1年液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと)測定周期1~60秒、1~255分
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 液化ガス容器 日酸TANAKA

    液化ガス容器

    日酸TANAKA
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
    容量(L)5用寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×510口径(Φmm)19蒸発量(%)4/日
  • サーモカップ200N用フタ ナリカ

    サーモカップ200N用フタ

    ナリカ(1件のレビュー)
    680税込748
    1セット(40個)
    4日以内出荷
    S75-2152-01サーモカップ200N用
  • 液体窒素貯蔵容器 ナリカ

    液体窒素貯蔵容器

    ナリカ
    218,000税込239,800
    1個
    5日以内出荷
    安全で効率的な液体窒素の貯蔵に役立ちます。耐久性のある容器なので長期間お使いいただけます。 また、軽量のため持ち運びや液体窒素の取扱が容易で、理科室や研究室での使用に最適です。
  • ペルチェ式小型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式小型チラー

    ソリッドステート
    1,109,999税込1,220,999
    1台
    41日以内出荷
    手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
    用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。トラスコ品番125-6494質量(kg)3.5電源(V)単相100~230コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180最大揚程(m)(50/60Hz)14最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5温度調節精度±0.1温度調節範囲(℃)2~45最大圧力(bar)1.7環境温度範囲(℃)2~45冷却能力(W)160冷却能力(℃)20
  • 液膨張式サーモスタット TTE3H用保管庫 アズワン

    液膨張式サーモスタット TTE3H用保管庫

    アズワン
    3,100税込3,410
    1個
    10日以内出荷
    容器の液を抜かずサーモの交換が行えます。
    適合機種TTE3Hアズワン品番2-1390-03
  • 投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト オプション

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1台ほか
    4日以内出荷
    投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
  • 投げ込みクーラー フーバー

    投げ込みクーラー

    フーバー
    929,999税込1,022,999
    1台
    6日以内出荷
    シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 1127
  • 卓上ミニガスバーナー ケニス

    卓上ミニガスバーナー

    ケニス
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷
    アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
    付属品鉄製三脚寸法(mm)125×79×76使用ガスブタンガス(カセットタイプ)火炎温度(℃)最高約1300火口上向き燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
  • アルコールランプ(キャップ・受け台付) ナリカ

    アルコールランプ(キャップ・受け台付)

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    4日以内出荷
    持ち手付き受台が付いているので動かしやすい
    材質ガラス製寸法(mm)胴径75×全高80容量(mL)70キャップタイプかぶせ式
  • ロマンバーナー No.1R 天然ガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.1R 天然ガス用

    テラオカ(ANEX)
    5,898税込6,488
    1個
    11日以内出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガス12A・13Aパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • 凍結保存容器 ケニス

    凍結保存容器

    ケニス
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    クライオケーン専用の凍結保存容器です。
    用途ケーン用付属品フタ、キャにスター×6
  • 電気低温器(電子恒温庫) 三ツ星貿易

    電気低温器(電子恒温庫)

    三ツ星貿易
    41,980税込46,178
    1個(20L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
    電源AC100V・50/60Hz冷却能力3~7℃
加熱・冷却・クーラーボックス