絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
996件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバス Major Science(メジャーサイエンス)

    ドライバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    92,900税込102,190
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温+5~150タイマー1分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
  • アルミナ保護管 アズワン

    アルミナ保護管

    アズワン
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    外径(Φmm)17
  • アルミナ保護管 アズワン

    アルミナ保護管

    アズワン
    8,580税込9,438
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    外径(Φmm)15
  • アルミナ保護管 アズワン

    アルミナ保護管

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径(Φmm)13
  • 極細モールドセンサー アズワン

    極細モールドセンサー

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)Φ1素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32被覆材テフロン(R)
  • 湿度コントロールユニット アズワン

    湿度コントロールユニット

    アズワン
    539,800税込593,780
    1個
    63日以内出荷
    低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
    仕様対象空間容積:25~150L質量(g)3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-01湿度設定範囲(%RH)5~50%供給圧力(MPa)0.5
  • 熱媒体金属ビーズ シェルドン

    熱媒体金属ビーズ

    シェルドン
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
  • 水槽取り外し式ウォーターバス アズワン

    水槽取り外し式ウォーターバス

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11
  • 冷凍資材保管庫 EBAC

    冷凍資材保管庫

    EBAC
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂質量(kg)48電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)416×338×846内容量(L)114棚板数(枚)3段外寸法(mm)519×600×1040アズワン品番2-5173-01庫内温度(℃)-25
  • クール・ホットブロックバス アズワン

    クール・ホットブロックバス

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ステンレス角型水槽 アズワン

    ステンレス角型水槽

    アズワン
    40,300税込44,330
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスアズワン品番1-4312-02
  • オイルバス アズワン

    オイルバス

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41
  • 温度過昇防止・警報発生装置ねじ込みセンサ アズワン

    温度過昇防止・警報発生装置ねじ込みセンサ

    アズワン
    9,070税込9,977
    1個
    当日出荷
    仕様シース部サイズ(mm):Φ4×30耐熱温度(℃)180アズワン品番1-2995-11シース外径(Φmm)4シース長(mm)30
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷
  • マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用) アズワン

    マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)

    アズワン(1件のレビュー)
    77,900税込85,690
    1個
    翌々日出荷
    仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
  • エアー式バーナー アズワン

    エアー式バーナー

    アズワン
    121,000税込133,100
    1個
    17日以内出荷
  • 過熱防止装置 ヤマト科学

    過熱防止装置

    ヤマト科学
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200
  • 冷却ユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    冷却ユニット

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番2-1510-01
  • セパレトホットプレート アズワン

    セパレトホットプレート

    アズワン
    111,000税込122,100
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
  • ミニクールブロックバス アズワン

    ミニクールブロックバス

    アズワン
    66,600税込73,260
    1個
    欠品中
    仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
  • ドライバス アズワン

    ドライバス

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    48日以内出荷
  • 高温ホットプレート アズワン

    高温ホットプレート

    アズワン
    285,000税込313,500
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
  • クールブロックバス アズワン

    クールブロックバス

    アズワン
    220,000税込242,000
    1個
    翌々日出荷
    仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
  • マグネット式ドラム缶ヒーター アズワン

    マグネット式ドラム缶ヒーター

    アズワン(1件のレビュー)
    62,500税込68,750
    1個(18L)
    当日出荷
    缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
    寸法(mm)200×865質量(kg)約1.4電源(V)AC200電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110(可変)アース線の長さ(m)1アズワン品番1-135-14
  • 温度センサ アズワン

    温度センサ

    アズワン
    22,869税込25,156
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタリード線(m)2
  • ラボネット サンポー

    ラボネット

    サンポー
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 液体窒素容器 チャート

    液体窒素容器

    チャート
    769,800税込846,780
    1個
    7日以内出荷
  • ユニットクールサーモ アズワン

    ユニットクールサーモ

    アズワン
    310,000税込341,000
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
  • 冷却マイクロサーキュレータ アズワン

    冷却マイクロサーキュレータ

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    付属品ステンレス架台仕様最小設定温度単位(℃):0.1材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)質量(kg)5.5容量(L)約1.5電源AC100V 50/60Hz 4A槽内寸法(mm)130×170×80外寸(mm)160×315×300型番PMC015A安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番1-5138-11温度調節精度(℃)±0.1~0.5
  • 熱電対 佐藤計量器製作所

    熱電対

    佐藤計量器製作所
    7,574税込8,331
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    センサータイプ熱電対リード線長さ(m)5
  • コア・蓋セット アズワン

    コア・蓋セット

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネート)
  • 保存容器 チャート

    保存容器

    チャート
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    7日以内出荷
  • 液体窒素保存容器 チャート

    液体窒素保存容器

    チャート
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
  • 液体窒素保存容器 チャート

    液体窒素保存容器

    チャート
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
  • 液体窒素保存容器 チャート

    液体窒素保存容器

    チャート
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 温度センサ アズワン

    温度センサ

    アズワン
    139,800税込153,780
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタ耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
  • 温度センサー アズワン

    温度センサー

    アズワン
    37,900税込41,690
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.25
  • 温度センサー アズワン

    温度センサー

    アズワン
    139,800税込153,780
    1個
    23日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
加熱・冷却・クーラーボックス