カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(222)
- 三商(120)
- ケニス(71)
- ヤマト科学(53)
- ナリカ(51)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- 増田理化工業(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- ショウエイ(11)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

飛散防止用ステンレス金網
ケニス¥2,898税込¥3,1881組(10枚)翌日出荷試料皿などの上に置いて使用するステンレス製の金網です。 空気を良く通し、反応生成物が通りにくい100メッシュを採用、実験中の飛散による事故や測定誤差を防ぎます。材質ステンレス#100(150μm)寸法(mm)120×120
強力ガスバーナー
ケニス¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)21
強力ガスバーナー
ケニス¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から11日以内出荷最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)28
灰分測定用ボート
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1組(10個)3日以内出荷から6日以内出荷化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%
ピペットドライヤー
伸榮産業¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
フレキシブルヒーター
大科電器¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。最高使用温度(℃)200
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
ホットプレート
IKA¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック
ホットプレート
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング
卓上型電気炉
城田電気炉材¥99,980税込¥109,9781個当日出荷横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
定温乾燥器
増田理化工業¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート温度調節精度±1℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)温度分布精度±10℃(300℃時)
デジタル恒温水槽
ケニス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
デジタル恒温水槽
ケニス¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
サーモメイト用 外部循環ノズル
ヤマト科学¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
ウォーターバス
家田貿易¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100容量(L)4電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃ヒーター容量(W)480温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
ウォーターバス
増田理化工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。材質ステンレスSUS304ヒーター容量(W)500
温度調節器
ケニス¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370
フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc
フロンケミカル1個欠品中PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。 配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。用途実験用、熱交換器用仕様ジャケット仕様トラスコ品番735-2271材質PFA質量(g)90容量(L)300内径×深さ(mm)(槽)76×80ノズル口径(Φmm)8アズワン品番61-9943-92
定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)
ヤマト科学¥49,980税込¥54,9781台42日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200
ヤマト科学¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 Sオーブン用
ヤマト科学¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
定温恒温器用 架台 OT62-N
ヤマト科学¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OT42-N
ヤマト科学¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH61-N
ヤマト科学¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH41-N
ヤマト科学¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。