絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルマントルヒータ 三段切換 東京技術研究所

    フレキシブルマントルヒータ 三段切換

    東京技術研究所
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。 上部がしぼれるので保温性が高くなります。
    タイプ三段切換えスイッチ付き電源(V)AC100(コンセント付)
  • マントルヒータ スターラ/ビーカー用 東京技術研究所

    マントルヒータ スターラ/ビーカー用

    東京技術研究所
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
    タイプスターラー用(ビーカー用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
  • リボンヒーター 500W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 500W 差込

    東京技術研究所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
    電源(V)AC100電熱容量(W)500耐熱温度(℃)400
  • リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 400W 差込

    東京技術研究所
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
    電源(V)AC100電熱容量(W)400耐熱温度(℃)400
  • リボンヒーター 300W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 300W 差込

    東京技術研究所
    12,980税込14,278
    1本
    欠品中
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
    電源(V)AC100電熱容量(W)300耐熱温度(℃)400
  • リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 200W 差込

    東京技術研究所
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    電熱容量(W)200耐熱温度(℃)400
  • リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 100W 差込

    東京技術研究所
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電熱容量(W)100耐熱温度(℃)400
  • 防水リボンヒーター 東京技術研究所

    防水リボンヒーター

    東京技術研究所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
    材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付
  • ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V 大科電器

    ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V

    大科電器
    26,980税込29,678
    1本(1.5m)ほか
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    材質シリコンゴム・ブレード(絶縁)幅(mm)15厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)200
  • ヒーティングテープ シリコンゴム 100V 大科電器

    ヒーティングテープ シリコンゴム 100V

    大科電器
    23,980税込26,378
    1本(1.5m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
  • ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器

    ヒーティングテープ PVC 100V

    大科電器
    12,980税込14,278
    1本(1.5m)ほか
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
  • ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V 大科電器

    ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V

    大科電器
    28,980税込31,878
    1本(3m)ほか
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
    材質シリコンゴムブレード(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5
  • ヒーティングケーブル PVC 100V 大科電器

    ヒーティングケーブル PVC 100V

    大科電器
    9,998税込10,998
    1本(3m)ほか
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
    材質PVC(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4
  • Fine投込みヒーター 調節器付 TGK(東京硝子器械)

    Fine投込みヒーター 調節器付

    TGK(東京硝子器械)
    37,700税込41,470
    1台
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
    仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316
  • マイクロヒーター 片端子 JUST

    マイクロヒーター 片端子

    JUST
    18,980税込20,878
    1本
    23日以内出荷
    タイプ片端子電圧(V)100
  • マイクロヒーター 両端子 JUST

    マイクロヒーター 両端子

    JUST
    20,980税込23,078
    1本
    23日以内出荷
    タイプ両端子
  • シリコニット発熱体 ら管型バンド付 シリコニット

    シリコニット発熱体 ら管型バンド付

    シリコニット
    9,499税込10,449
    1本
    93日以内出荷から98日以内出荷
    スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。 また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
    用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。タイプら管型(Sp) バンド式
  • クーラーボックス HIPS製 Kartell(カルテル)

    クーラーボックス HIPS製

    Kartell(カルテル)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。 完全無毒性保証。
    仕様食品にも使用可材質HIPS外形寸法(mm)400×230×350H本体質量(kg)1.9
  • アイスバケツ 発泡PUR製 4.5L 1000 Kartell(カルテル)

    アイスバケツ 発泡PUR製 4.5L 1000

    Kartell(カルテル)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質発泡PUR(ポリウレタン)外形寸法(mm)上部Φ320、高さ198、底部Φ180容量(L)4.5肉厚(mm)約15内形寸法(mm)上部Φ247、高さ179、底部Φ142
  • PPボール TGK(東京硝子器械)

    PPボール

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1袋(200個)ほか
    5日以内出荷
    中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
    仕様使用温度範囲:120℃まで
  • 超冷却スノーパック-15℃ #196 300個入 TGK(東京硝子器械)

    超冷却スノーパック-15℃ #196 300個入

    TGK(東京硝子器械)
    8,398税込9,238
    1箱
    4日以内出荷
    超冷却機能で庫内温度を短時間でクールダウンします。 ドライアイスとは異なり炭酸ガスを発生させません。 冷凍庫で凍結させれば何度でも冷やすことができます。
    本体寸法(mm)65×100本体質量(g)50
  • ウォーターバスブロック CHB-202E TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバスブロック CHB-202E

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • プレート用ブロック CHB-202J TGK(東京硝子器械)

    プレート用ブロック CHB-202J

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • ミックスブロック CHB-202G TGK(東京硝子器械)

    ミックスブロック CHB-202G

    TGK(東京硝子器械)
    58,900税込64,790
    1個
    6日以内出荷
  • 試験管用ブロック CHB-202D TGK(東京硝子器械)

    試験管用ブロック CHB-202D

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    5日以内出荷
  • 0.2mL用ブロック CHB-202C TGK(東京硝子器械)

    0.2mL用ブロック CHB-202C

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • 0.5mL用ブロック CHB-202B TGK(東京硝子器械)

    0.5mL用ブロック CHB-202B

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • 1.5mL用ブロック CHB-202A TGK(東京硝子器械)

    1.5mL用ブロック CHB-202A

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • 過熱防止器 ADH-400II アサヒ理化製作所

    過熱防止器 ADH-400II

    アサヒ理化製作所
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
    仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H
  • フロート AFL30 PP製 100個入 TGK(東京硝子器械)

    フロート AFL30 PP製 100個入

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1袋
    6日以内出荷
    ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。
    仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)材質ポリプロピレン(PP)
  • 18-8 ケーキバット アミ ABT-18シリーズ クローバー(大屋製作所)

    18-8 ケーキバット アミ ABT-18シリーズ

    クローバー(大屋製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アミのフチと足の両方で支える構造になっているので、重量物にも耐えられます。
    材質SUS304サイズA4外寸(mm)279×191×7アズワン品番61-0109-52
  • 18-0 ケーキバット A4 クローバー(大屋製作所)

    18-0 ケーキバット A4

    クローバー(大屋製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    A4用紙と同じ外寸です。
    材質SUS430外寸(mm)297×210×18アズワン品番61-0109-47底寸法(mm)275×188
  • プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    97,900税込107,690
    1個
    15日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
    質量(kg)325電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×716×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,698,000税込2,967,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート。
    質量(kg)380電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1153×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×716×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498,000税込2,747,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 最適化されたコンプレッサーと冷却ファンの制御により動作音の低減を実現。
    電源周波数(Hz)50/60
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート
    質量(kg)350電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
    質量(kg)138
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±4℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
    質量(kg)295外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×900×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×630×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
    電源周波数(Hz)50/60
加熱・冷却・クーラーボックス