絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    高性能マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    752,990税込828,289
    1個
    当日出荷
    最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
    付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー質量(kg)57外形寸法(mm)485×550×685電源(V)AC200/15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)260×275×260電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-23
  • プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    仕様TMF-500N用サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-52
  • ダイヤル式温度コントローラー TRUSCO

    ダイヤル式温度コントローラー

    TRUSCO
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。 PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います。 オートチューニング機能によりPID定数を自動的に測定演算し、高精度の温度調節を行います。 出力電圧もダイヤル調節できるので、設定温度と測定温度の誤差を最小限にします。
    幅(mm)210質量(kg)2.5高さ(mm)144奥行(mm)250電源(V)100
  • マントルヒーター(ビーカー用) TRUSCO

    マントルヒーター(ビーカー用)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途ビーカー用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • ホットプレート HHP型(セパレート) ケニス

    ホットプレート HHP型(セパレート)

    ケニス
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
    用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。トラスコ品番195-6741幅(mm)500材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール質量(kg)23高さ(mm)210奥行(mm)350電源(V)単相200(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)500×350×20材質(プレート)SUS304ヒーター容量(W)3600
  • ホットプレート HHP型 ケニス

    ホットプレート HHP型

    ケニス
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
    用途液体などの加熱に。材質/仕上外装:SUS304高さ(mm)185最高温度(℃)500材質(プレート)SUS304
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付

    アズワン
    66,200税込72,820
    1個
    9日以内出荷
    周囲に温度異常をお知らせします。 温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m寸法(mm)130×160×84質量(kg)約1.5出力100V MAX 1A電源AC100V 50/60Hz制御方式リレー接点出力センサータイプK熱電対設定方式UP/DOWNキー電源コード(m)約1.8設定温度(℃)-100~1000温度制御方式主制御ON/OFF接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方アズワン品番3-6824-01-20安全機能15Aヒューズ接続容量(A)MAX15(AC100V /アラート用出力込み)校正証明書一般校正
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付 アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    9日以内出荷
    温度勾配を制御するフラッグシップモデル。 最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。 プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。 異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
    寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60Hz制御方式SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対安全装置電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8機能プログラム制御機能付温度制御方式PID制御指示精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定1~99時間59分温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番1-5481-31-20タイマープログラムにて対応可接続容量(A)MAX12(AC100V/抵抗負荷)プログラム仕様最大16ステップ(4種類をメモリー可)校正証明書一般校正
  • 小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-GMシリーズ (水冷式) オリオン機械

    小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-GMシリーズ (水冷式)

    オリオン機械
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。 高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
    用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。幅(mm)375電源(V)三相200温度範囲(℃)5~40内容量(L)10温度調節範囲(℃)5~40
  • エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール オリオン機械

    エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール

    オリオン機械
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    -20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。 高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
    用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。仕様冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520トラスコ品番195-3541幅(mm)454材質/仕上シェル:PBT、コイル:SUS304質量(kg)37高さ(mm)427奥行(mm)375電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)16/18.5温度調節範囲(℃)-20~+40冷媒R404A冷却能力(W)500/520(50/60Hz)
  • エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラー オリオン機械

    エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラー

    オリオン機械
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
    トラスコ品番195-3531幅(mm)145高さ(mm)95質量(g)920奥行(mm)104電源(V)単相100
  • 精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式) オリオン機械

    精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式)

    オリオン機械
    3,498,000税込3,847,800
    1台
    3日以内出荷
    省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。 DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。 ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。 ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
    用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。電源(V)三相200
  • 精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) オリオン機械

    精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式)

    オリオン機械
    658,800税込724,680
    1台
    3日以内出荷から50日以内出荷
    ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。 小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃を達成しています。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化も図れます。 従来のヒーターPID制御のように電気ヒーターは使用せず、消費電力を最大80%の大幅削減しました。 排熱が極端に小さく、室内でも空調機への負担が少ない仕様です。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化を図る精密空調機です。
    用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
  • 温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ アズワン

    温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ

    アズワン
    36,600税込40,260
    1台
    当日出荷
    設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
    仕様最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)出力方式リレー接点による電圧出力温度センサーK型熱電対表示精度±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)アズワン品番1-2995-21
  • 保冷剤 アイスパック バラ アズワン

    保冷剤 アイスパック バラ

    アズワン
    59税込65
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 蓄冷剤 金具2本付 SP-37-D用 PP製 EBM(江部松商事)

    蓄冷剤 金具2本付 SP-37-D用 PP製

    EBM(江部松商事)
    6,930税込7,623
    1個
    4日以内出荷
    付属品ステンレス金具材質ポリプロピレン外寸(mm)400×240×H40アズワン品番63-7137-17
  • デリバリー用クールバッグ用スーパーHD棚板 3枚組 ダイキュウ

    デリバリー用クールバッグ用スーパーHD棚板 3枚組

    ダイキュウ
    16,980税込18,678
    1セット(3枚)
    7日以内出荷
    成形板は取り外し可能なので用途によって段数を変更できます。
    材質PE発泡シート厚さ(mm)7間口W×奥行D×高さH(mm)390×330×50商品番号AKC5101コード7-0167-0201アズワン品番63-5692-41
  • デリバリー用クールバッグ ダイキュウ

    デリバリー用クールバッグ

    ダイキュウ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    蓄冷剤入れネット付折りたたみ式で、コンパクトに収納できます。
    材質カバー(アルミニウム面+発泡ポリエチレン)質量(kg)1.3間口W×奥行D×高さH(mm)405×385×425内寸(mm)400×380×H420商品番号AKC4901コード7-0167-0101アズワン品番63-5692-39
  • サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ アズワン

    サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ

    アズワン
    3,740税込4,114
    1箱(20枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
  • サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワン

    サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    ベース部:白色タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
  • サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ アズワン

    サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ

    アズワン
    2,440税込2,684
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
  • サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ アズワン

    サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1箱(20枚)
    7日以内出荷
    ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    ベース部:白色タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
  • 調理用デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    調理用デジタル温度テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。 工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。
    セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
  • マッフル炉 スノル

    マッフル炉

    スノル
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。 発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
    用途金属・非金属の熱処理、耐久試験仕様【温度調節器】OMRON E5CC 2ステップ電源100V最高温度(℃)1100扉開閉方式スライド(上)表示単位1.0℃
  • ビスコメイト CC印(ニッカトー)

    ビスコメイト

    CC印(ニッカトー)
    549,800税込604,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
    付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
  • 薬局形 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    薬局形 乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
  • HB絶縁管 CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    19,980税込21,978
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト
  • HB保護管 CC印(ニッカトー)

    HB保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷から82日以内出荷
    耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト
  • SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)

    SSA-Sチューブ

    CC印(ニッカトー)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から63日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質アルミナ99.6%
  • HBチューブ CC印(ニッカトー)

    HBチューブ

    CC印(ニッカトー)
    31,980税込35,178
    1本
    7日以内出荷
    耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト
  • 恒温器 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温器 SLIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
    仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)材質(内装・内扉) SUS304温度センサーサーミスタ温度調節範囲(℃)(室温)+5~60タイマー時間0~99時間59分安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き

    MSAファクトリー
    919,800税込1,011,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-47電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き

    MSAファクトリー
    669,800税込736,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-46電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ

    MSAファクトリー
    919,800税込1,011,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-45電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ

    MSAファクトリー
    659,800税込725,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミックホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-44電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付

    MSAファクトリー
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-39電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付

    MSAファクトリー
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-38電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
加熱・冷却・クーラーボックス