絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 ±6℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 高密度断熱材と、ノンフロン冷却技術により、エネルギー効率を20%改善し、12kWh/日の省エネを実現。 50dBの静音動作で快適な作業環境。 (注意:送料前にお問い合わせください)
    質量(kg)310外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2130×870×1020内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1367×462×652
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 2台のコンプレッサーによるデュアル冷却システムで安全な超低温保管が可能。 高速冷却システムによるドア開閉後の迅速な再冷却。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。 付属の鍵や電磁ロックによるセキュリティ。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980
  • 車両搭載 輸送クーラー bitstrong(ビットストロング)

    車両搭載 輸送クーラー

    bitstrong(ビットストロング)
    779,800税込857,780
    1個
    30日以内出荷
    車両搭載 輸送クーラー。
    質量(kg)25電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×320×485内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×330
  • -60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫 bitstrong(ビットストロング)

    -60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫

    bitstrong(ビットストロング)
    659,800税込725,780
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
    質量(kg)62電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×770×950内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×445×620
  • -60~-30℃ フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -60~-30℃ フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    859,800税込945,780
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの低騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
    電源周波数(Hz)50
  • -86~-40℃超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498,000税込2,747,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
    質量(kg)345外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
  • 低温輸送用クーラーボックス bitstrong(ビットストロング)

    低温輸送用クーラーボックス

    bitstrong(ビットストロング)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。 真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。 オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。 持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。
    付属品蓄冷材
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
    質量(kg)238外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×893×1846内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×630×1165
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    349,800税込384,780
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番215-8184質量(kg)47
  • 低温恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    549,800税込604,780
    1台
    31日以内出荷
    電源(V)100
  • 温度調節器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    温度調節器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    69,980税込76,978
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    投げ込みヒータ及び投げ込みクーラーの温度調節ができます。
    幅(mm)215質量(kg)2.8高さ(mm)123奥行(mm)179
  • NTT-2000用水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NTT-2000用水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,198税込10,118
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番176-9414材質水槽部:自己消化性PP質量(kg)0.5内容量(L)4.5外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)100槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×166×97外寸法・奥行(mm)200
  • 投込みクーラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投込みクーラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    779,800税込857,780
    1個
    46日以内出荷
    水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
    トラスコ品番176-8719質量(kg)50高さ(mm)717奥行(mm)600間口(mm)493
  • 角型ドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    角型ドライチャンバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    1,369,800税込1,506,780
    1個
    91日以内出荷
  • 熱交換器豊用シェル ショウエイ

    熱交換器豊用シェル

    ショウエイ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    熱交換器豊のシェル部分です。シェルの片側のみとなります。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたEP製です。
    材質EP
  • SPN用熱交蓋 ショウエイ

    SPN用熱交蓋

    ショウエイ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。熱交換器部分の蓋です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS304使用箇所熱交換器
  • 熱交換器SPN用チューブ ショウエイ

    熱交換器SPN用チューブ

    ショウエイ
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン
  • 熱交換器豊用片側シェルセット ショウエイ

    熱交換器豊用片側シェルセット

    ショウエイ
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。シェルの片側のみを交換したい際に最適なセットです。両側のシェルを交換したい場合は通常のシェルセットをお買い求めください。 ※ショウエイの熱交換器「豊」は2つのシェルをフランジ接合して使います
    材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用シェルセット ショウエイ

    熱交換器豊用シェルセット

    ショウエイ
    149,800税込164,780
    1セット
    翌々日出荷
    熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。チューブ以外の一式の交換をしていただけます。シェルは2つをフランジ接合しているので、シェル×2個とつなぐためのボルト類・Oリングとなります。
    材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用チューブ(チタン製) ショウエイ

    熱交換器豊用チューブ(チタン製)

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン
  • 熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) ショウエイ

    熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製)

    ショウエイ
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器 豊 (チタン製) ショウエイ

    熱交換器 豊 (チタン製)

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用チューブ(SUS製) ショウエイ

    熱交換器豊用チューブ(SUS製)

    ショウエイ
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのSUS316製チューブです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
    材質(チューブ)SUS316
  • 熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製) ショウエイ

    熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製)

    ショウエイ
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
    材質(チューブ)SUS316材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器 豊 (SUS製) ショウエイ

    熱交換器 豊 (SUS製)

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
    材質(チューブ)SUS316材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • ZR-11保護管 CC印(ニッカトー)

    ZR-11保護管

    CC印(ニッカトー)
    17,980税込19,778
    1本
    51日以内出荷から91日以内出荷
    耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。
    使用温度(℃)1750化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%
  • スリーゾーン電気炉3ZTF-50用炉心管 アズワン

    スリーゾーン電気炉3ZTF-50用炉心管

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    30日以内出荷
    材質PT1材(アルミナ60%)外形寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700アズワン品番3-1474-31
  • ドライバス 本体 アズワン

    ドライバス 本体

    アズワン
    95,040税込104,544
    1台
    当日出荷
    ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
    付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル仕様本体(1ブロック用)材質槽/PTFEコートアルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)190×265×110本体質量(kg)2.3電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)精度(℃)温度制御:±0.2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温:+5~150ヒーター容量(W)120アズワン品番2-2007-31タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃加熱時電源OFF
  • プログラム管状電気炉TMF-700用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-700用 セラミック製炉心管

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    8日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外形寸法(mm)Φ70×Φ60×500アズワン品番1-7555-55
  • S絶縁管 SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)

    S絶縁管 SZETUシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    6,198税込6,818
    1パック(25本)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
  • S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)

    S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    6,998税込7,698
    1箱(20本)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
  • フレキシブルリボンヒーター 400W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 400W

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
  • フレキシブルリボンヒーター 300W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 300W

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300
  • フレキシブルリボンヒーター 250W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 250W

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
  • フレキシブルリボンヒーター 200W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 200W

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
  • 防水コードヒーター TRUSCO

    防水コードヒーター

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
    材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
  • エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫 アズワン

    エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫

    アズワン
    110,999税込122,099
    1個
    9日以内出荷
    使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)温度調節ダイヤル可変式自動温度調節圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)
  • 高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    高性能マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    596,000税込655,600
    1個
    当日出荷
    最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
    付属品底板×1枚、排気口栓×1個材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)32電源AC100V 15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×193×168電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×480×535温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-22
  • 高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    高性能マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    545,000税込599,500
    1個
    当日出荷
    最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
    付属品底板×1枚材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120電源コード(m)2(2Pプラグ)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×485温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-21
  • ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    732,000税込805,200
    1個
    当日出荷
    窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用材質炉体:セラミックファイバー制御方式PID制御最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000センサーR熱電対電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)外装スチール耐熱塗装プログラム機能16ステップ・8パターン安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
加熱・冷却・クーラーボックス