絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 培養用品

712件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    38,300税込42,130
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
  • キャピラリーチューブ 三商

    キャピラリーチューブ

    三商
    4,098税込4,508
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWN

    ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)

    AR BROWN
    4,898税込5,388
    1組(10枚)
    当日出荷
    洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
    材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
  • 血球計算盤 エルマ

    血球計算盤

    エルマ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
    付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース仕様深度0.1mm材質ガラス
  • セルストレーナー FALCON

    セルストレーナー

    FALCON
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
  • 細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養ディッシュ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    10,900税込11,990
    1箱(5個×8包)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • マイクロプレート用 フタ アズワン

    マイクロプレート用 フタ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127×85×9滅菌方法γ線滅菌済アズワン品番2-8085-11
  • マイクロチューブスタンダード(トレフ) トレフ

    マイクロチューブスタンダード(トレフ)

    トレフ
    3,799税込4,179
    1袋(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
    仕様オートクレーブ可(121℃、20分)材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    5,247税込5,772
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    4,798税込5,278
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • PCRチューブ フナコシ

    PCRチューブ

    フナコシ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(120本)
    当日出荷
    各社のサーマルサイクラーに適合した、キャップ付シングル8連PCRチューブです。 キャップはドーム型とフラット型の2種類があります。ドーム型はチューブをしっかりと押さえることができるため、熱を迅速にチューブに伝えることができます。フラット型は試料回収時にニードルが突き刺し易くなっています。 ハサミで切り離しても使用できます。 フラット型のキャップ上面は非常に透明度が高くリアルタイムPCRに使用できます。
  • フラット底 マルチディッシュ BioLite

    フラット底 マルチディッシュ

    BioLite(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
    材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済外寸法(mm)85.4×127.6
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
  • ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)

    アズワン
    32,300税込35,530
    1個
    当日出荷
    コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • セルプレート(マイクロプレート)48セル ナリカ

    セルプレート(マイクロプレート)48セル

    ナリカ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
    寸法(mm)125×85×23ウェル数48(6×8)ウェル容量(mL)1.33
  • PCR8連チューブ ケニス

    PCR8連チューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(120本)
    当日出荷
    主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
    材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNaseフリー
  • バクテリア計算盤 三商

    バクテリア計算盤

    三商(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
    付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
  • ミニP型シャーレ 三商

    ミニP型シャーレ

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    身の高さ(mm)12
  • 組織培養フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養フラスコ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,998税込10,998
    1箱(5個×2包)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
  • セルカウンタープレート4セルトーマ WATSON

    セルカウンタープレート4セルトーマ

    WATSON(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
  • セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ バイオピュア

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
  • ふきとり検査枠(滅菌済み) アズワン

    ふきとり検査枠(滅菌済み)

    アズワン(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(50枚)
    当日出荷
    拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
    材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済アズワン品番2-7477-01
  • アネロパック用 密閉クリップ 三菱ガス化学

    アネロパック用 密閉クリップ

    三菱ガス化学
    2,498税込2,748
    1袋(10本)
    当日出荷
    A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
    寸法(mm)240耐熱温度(℃)45
  • セルカウンタープレート アズワン

    セルカウンタープレート

    アズワン
    2,610税込2,871
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
    材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
  • クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオボックス

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
    仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
  • スチロールシャーレ アズワン

    スチロールシャーレ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,416税込1,558
    1袋(10枚)
    欠品中
    Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
    材質PS高さ(mm)10径(Φmm)52滅菌済み滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-127-01
  • 滅菌シャーレ IWAKI(AGCテクノグラス)

    滅菌シャーレ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(200枚)
    8日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。SH90-20-Nは放射線滅菌品です。フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。浅型にはフタ内部にボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いているため、通気性を損ないません。
    滅菌放射線寸法(外径×高さ)(mm)約90×20
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • ハンディ型紫外線ランプ(6W) UVP

    ハンディ型紫外線ランプ(6W)

    UVP
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
    寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ガラス ナリカ

    ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ガラス

    ナリカ
    710税込781
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラス
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • コロニーカウンターペン フナコシ

    コロニーカウンターペン

    フナコシ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
    寸法(mm)152×17質量(g)28表示5桁デジタル表示最大カウント数~99999画面仕様液晶ディスプレイ
  • ファルコン ペトリディッシュ ケニス

    ファルコン ペトリディッシュ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
  • 組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    6,698税込7,368
    1箱(10枚)ほか
    9日以内出荷
    付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
    材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
  • アイスオン アズワン

    アイスオン

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
  • キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    キャップロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
培養用品