カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

バイアル瓶用ソフトラック
Quality Environmental Containers¥799税込¥8791個当日出荷衝撃吸収力に優れ、サンプル輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。材質ポリウレタン寸法(mm)100×100×85色黒穴径(Φmm)約25収納本数(本)9アズワン品番4-4812-01
500mL遠沈管用ラック
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷オートクレーブ可能です。材質SUS304寸法(mm)317×111×150開口寸法(mm)97×97収納数3アズワン品番4-4054-01
フラスコアンカー XL
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約965外径×内径×高さH(mm)約Φ135×Φ91×30
フラスコアンカー M
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約565外径×内径×高さH(mm)約Φ105×Φ61×25
シングルウェハーケースSCC
アズワン¥23,300税込¥25,6301個当日出荷テープシールで気密性を確保します。材質本体・フタ/セミプラスト(R)PC(PC)、フック・ヒンジ/セミプラスト(R)PP(PP)、リテーナー/PEサイズ(mm)377×377×41アズワン品番2-4995-01-77径(mm)(ウェハー)300(12")
ワイヤー遠沈管立て 50mL用
Heathrow Scientific¥3,998税込¥4,3981個当日出荷樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。材質スチール適合チューブ径(Φmm)23~25
ウェハートレー カバー 38.1mm 1.5″ 用
フロロウエアー/インテグリス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。材質ナチュラルPPアズワン品番4-5443-02適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
ウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用
フロロウエアー/インテグリス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スプリングでウェハーを固定します。材質ナチュラルPPアズワン品番4-5441-03適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
ウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用
フロロウエアー/インテグリス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。材質ナチュラルPPアズワン品番4-5441-02適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
単結晶基板 Ge基板 ノンドープ 片面鏡面
クリスタルベース¥9,598~税込¥10,558~1枚ほか3日以内出荷から5日以内出荷サイズ10×10×0.5mmタイプノンドープ研磨内容片面鏡面方位(100)
スタンド用カメラ雲台
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。全長(mm)約230直径(Φmm)カメラ台:33最大積載量(kg)1支柱(mm)Φ8三脚取付ねじU1/4
鉄製スタンド G-fit
ナリカ¥23,500~税込¥25,850~1個4日以内出荷●理科実験の中心にいつもある進化したスタンド●実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。●実験を支える豊富な選べるバリエーション。●多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。●支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。●力学実験も安定して支える重量バランス。●自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフック搭載。仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載質量(kg)2.8(台座)材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660台座寸法(mm)216×238×40材質(台座)亜鉛ダイキャスト
レトルト台 N
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180高さ(mm)600支柱径(Φmm)9台座形状平形
円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付
Kartell(カルテル)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。材質PP、PE(蓋)サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
水平台
アズワン¥54,700税込¥60,1701個当日出荷直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。仕様水準器付き 3型材質PMMA(アクリル)寸法(mm)600×400×52耐荷重(kg)約30板厚(mm)15アズワン品番1-584-03
アイビス(R)フリーズボックス
アズワン¥13,662税込¥15,0281ケース(10個)当日出荷間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂寸法(mm)131×131×52穴径(Φmm)12×12穴数81(9×9)アズワン品番2-3014-11
ユニットスタンド
ケニス¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から7日以内出荷空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。本数斜補強棒2本
フレキシブルスタンド A型
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。質量(kg)約1.8高さ(mm)250質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)シャフト径(Φmm)13全高(mm)約430材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250台座寸法(mm)Φ165×18
ミニスタンド SST-1N
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。付属品F35-5820自在はさみ×1個高さ(mm)365シャフト径(Φmm)6支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
分液ロート台(回転式)
新光化成¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
フリーアームスタンド用H型スタンド
コクゴ¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。タイプH型スタンド
Z型試験管立
三商¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。材質SUS304
マヨネーズビン立
三商¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷から7日以内出荷今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。材質SUS304
miniクランプ
三商¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm締付範囲(mm)0~28柄径×長さ(mm)Φ10×145

















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)