1,707件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェハーシッパー 拡張グリップリング付ウェハー用 SL-WHRS-CSシリーズ セレン

    ウェハーシッパー 拡張グリップリング付ウェハー用 SL-WHRS-CSシリーズ

    セレン
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    拡張グリップリング付きのウェハーを収納できます。
    材質PET
  • 回転式マルチチューブラック Polylab

    回転式マルチチューブラック

    Polylab
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    複数の異なるサイズの試験管に同時に使用可能です。
    材質PP寸法(mm)110×220×110立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5869-01
  • テストチューブスタンド Polylab

    テストチューブスタンド

    Polylab
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    三層式の一体成型タイプです。耐薬性・耐熱性に優れています。
    材質PP収納本数(本)36
  • RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり RS PRO

    RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
    仕様生地特性 = 帯電防止材質 = プラスチック高さ = 75mm長さ = 165mm幅 = 100mm併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル材質プラスチック
  • 40×40mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    40×40mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    33,200税込36,520
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):40×40●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    21,207税込23,328
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    19,191税込21,110
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    19,600税込21,560
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • マグナスタンド 1個 FG-SSMAGシリーズ FastGene

    マグナスタンド 1個 FG-SSMAGシリーズ

    FastGene
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • 木製試験管立て アズワン

    木製試験管立て

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    8日以内出荷
    乾燥棒付きの木製試験管立です。
  • プラスチック試験管立て アズワン

    プラスチック試験管立て

    アズワン
    519税込571
    1個
    当日出荷
    乾燥棒付きのプラスチック試験管立です。
  • 合成石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    合成石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    67,700税込74,470
    1箱(20枚)ほか
    12日以内出荷から23日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 3インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン

    3インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入

    アズワン
    89,980税込98,978
    1箱(25枚)
    当日出荷から42日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ステンレス製角型ムッフ 野中理化器製作所

    ステンレス製角型ムッフ

    野中理化器製作所
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。
  • クレセントクリップバンド 自由径-最大径:12.5-15.0mm CC125シリーズ 山口商工

    クレセントクリップバンド 自由径-最大径:12.5-15.0mm CC125シリーズ

    山口商工
    3,398税込3,738
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
    ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
    仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:12.5-15.0mm●目安ターゲット径:13.8-14.8mm
  • クレセントクリップバンド 自由径-最大径:8.5-10.5mm CC085シリーズ 山口商工

    クレセントクリップバンド 自由径-最大径:8.5-10.5mm CC085シリーズ

    山口商工
    2,798税込3,078
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
    仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:8.5-10.5mm●目安ターゲット径:9.5-10.3mm
  • 2インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    2インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    98,000税込107,800
    1箱(25枚)
    23日以内出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    22,720税込24,992
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    13,360税込14,696
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    13,360税込14,696
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス

    3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ

    コンサス
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
  • ワークアップラックシステム TR2シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ワークアップラックシステム TR2シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)
    仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
  • 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • 4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
  • 4インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン

    4インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入

    アズワン
    101,400税込111,540
    1箱(25枚)
    29日以内出荷から42日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 多目的遠沈管スタンド 5個入 Celltreat

    多目的遠沈管スタンド 5個入

    Celltreat
    11,199税込12,319
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    フィルターシステム(229409、229410)の遠沈管スタンドの単品売りです。
    仕様●サイズ(W×D×H):150.00×95.50×51.00mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:ポリプロピレン●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0312-02
  • 卓上試薬瓶ホルダー 4型 サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー 4型

    サンプラテック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    卓上試薬瓶ホルダーです。
    用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6121材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ4型高さ(mm)80奥行(mm)200内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
  • 卓上試薬瓶ホルダー 3型 サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー 3型

    サンプラテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    卓上試薬瓶ホルダーです。
    用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6113材質ポリ塩化ビニル/PVC幅(mm)300サイズ(呼称)3型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
  • アングルムッフ 野中理化器製作所

    アングルムッフ

    野中理化器製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
    材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)寸法(mm)25×25×50溝幅(mm)4適合パイプ径(Φmm)13
  • ステンレス製丸型台座 野中理化器製作所

    ステンレス製丸型台座

    野中理化器製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
    付属品締付ビス3本材質SUS304高さ(mm)35外径(Φmm)60適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番62-8552-94台座形状
  • 支柱 直径12mm ねじ付 SIBATA(柴田科学)

    支柱 直径12mm ねじ付

    SIBATA(柴田科学)
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
    材質SUS304長さ(mm)600質量(g)194径(Φmm)12
  • クランプ セパラブル用 3個組 日本理化学器械(NRK)

    クランプ セパラブル用 3個組

    日本理化学器械(NRK)
    2,999税込3,299
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    仕様●入数:3個組●バネ式●コード番号:512-2アズワン品番65-8670-61
  • BIOTUBE(TM)グリッドプレート ブルー T100-60Bシリーズ Simport

    BIOTUBE(TM)グリッドプレート ブルー T100-60Bシリーズ

    Simport
    7,998税込8,798
    1パック(10個)
    93日以内出荷
    BIOTUBETM グリッドプレート。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。1.2mlチューブ用標準的な96ウェルデザイン。シングルチューブおよび8連、12連チューブ用。読み取りやすいIDナンバーや文字。4本の脚が付いていて、冷蔵、冷凍、ウォーターバスに使用可能。※BIOTUBETM保存ボックスやチューブは付属されていません。
    仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-75
  • マイクロクラフター MC20シリーズ マイクロクラフターオンラインショップ

    マイクロクラフター MC20シリーズ

    マイクロクラフターオンラインショップ
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。
    仕様様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態)アズワン品番65-3392-73
  • Fisherbrand(TM) チューブラック Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) チューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック。ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り。カラーバリエーションでサンプルの識別が可能。底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。
    仕様●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-4339-89
  • Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ。サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
    仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-94
  • Fisherbrand 80ウェルチューブラック Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 80ウェルチューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    6日以内出荷から93日以内出荷
  • Fisherbrand(TM) 96ウェルリバーシブルチューブラック Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 96ウェルリバーシブルチューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 丸型ルーバー LPシリーズ 河村電器産業

    丸型ルーバー LPシリーズ

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様材質:カバー/AES樹脂、本体/PS樹脂
架台/スタンド/ホルダー類