カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

miniクランプ ムッフ付
三商¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
ステンH型スタンド 大
三商¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)質量(kg)4.4(台のみ)サイズ大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300台座形状H形
マイクロチューブラック
三商¥6,898税込¥7,5881セット(4個)6日以内出荷試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。材質ポリプロピレン形状角型色白使用温度(℃)-70~+100立て数(本)16適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
96穴プレート 黒 平底
三商¥17,980税込¥19,7781セット(50個)6日以内出荷材質PS容量(μL)約380滅菌未滅菌外寸法(mm)約86.1×128.3×H14.51ウェル深さ(mm)約10.8ウェル径(mm)約7.0フタの有無無
比色板付試験管台
コクゴ¥1,598税込¥1,7581台7日以内出荷乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。穴径(Φmm)20適合試験管(Φmm)15・16.5・18![キングキュート キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39078726-190603-02.jpg)
キングキュート
キング製作所[科学研究・開発用品]¥2,498税込¥2,7481袋(5本)当日出荷強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。種別茶寸法(mm)90アズワン品番62-2314-34
ビオラモ遠沈管用ラック
VIOLAMO(ビオラモ)¥4,790~税込¥5,269~1個当日出荷から翌々日出荷内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。色白
トリオ 3ピペット用 ポータブルラック
GILSON(ギルソン)¥21,999税込¥24,1991セット翌々日出荷シングルチャンネルは3本、マルチチャンネルは1本掛けることができます。適合機種PIPETMAN Pアズワン品番61-0082-96
PCRチューブラック 1512-952シリーズ
WATSON¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷オートクレーブ可能種別PCRチューブラック 96穴 PCアズワン品番62-0891-18
NEXTYラック 1298シリーズ
WATSON¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から12日以内出荷繰返しオートクレーブ可能。取り外し可能な滑らないラバーベース付(オートクレーブ時は取り外して本体のみオートクレーブします)。底部に4ヶ所の排水ドレインが付いているので中に水が溜まりません。
水質試験用試験管立て ステンレスワイヤー製
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):195×75×185アズワン品番61-9718-91
4WAYチューブラック
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本材質アルミニウム(酸化被膜コーティング)寸法(mm)173×90×52アズワン品番4-756-01
洗浄瓶ホルダー
VWR¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。付属品壁取り付け用ネジ×2本仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72材質ABS樹脂寸法(mm)400×152×146収納本数(本)4本アズワン品番3-847-01穴径(mm)Φ78
























![キングキュート キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39078726-190603-02.jpg)


























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)