「バルブ通し」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。 材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
1個
599 税込659
当日出荷

エアバルブプーラー DRC(ダートフリーク) 動画あり
タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け 仕様ゴム付 材質ゴム部分:天然ゴム 全長(mm)約255
1個
899 税込989
当日出荷

ツール ビートホルダー UNIT 動画あり
タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ 動画あり
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付 全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時) グリップ径(Φmm)12
1個
599 税込659
当日出荷

タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg)約3.6 本体寸法(mm)685×500×360 適合タイヤ幅(mm)50~150 適合ホイールサイズ(inch)15~21 取扱説明書(1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

ビードヘルパー モノタロウ 動画あり
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)170 全長(mm)165 質量(g)290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用 材質ゴム タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)タイヤバルブツール
スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37 材質ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車 サイズ450-10~650-15 適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等 サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
715 税込787
翌日出荷

スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用) エスコ品番EA104Q-6
1個
655 税込721
当日出荷

ビーエルオートテックリストコンプライアンサ
エコ商品
RCCデバイスはRemote Center Complianceの機能をゴム部品を用いて実用化したデバイスです。ロボットや自動組立て機械のアームとグリッパの間に装着することにより、組立てられる部品間の水平方向および角度(こじり)方向の誤差を修正し、組立てを容易にします。かじりやこじりによる不良やロスタイムを減少させ機械の損傷を防止しますので、製品の品質、生産性の向上に大きな効果を発揮します。X・Y・Z・α・θ方向の誤差修正ゴムエレメントによりコンプライアンス機能を有します。挿入作業において面取り部に接触すれば、各方向の誤差を修正します。部品間の組立てを容易にし、製品の品質、生産性の向上を実現します。
用途VTRヘッド周辺部品の組立て、プリント基板への部品組立て、カーステレオの組立て、LSI検査設備(ローディング)、カーエアコンの組立て、モータの組立て、オルタネータの組立て、CDプレーヤの組立て、自動変速機のバルブ組立て、磁気ディスク装置の組立て、エンジンのバルブ組立て、人工透析器の組立て。航空機外板のドリル加工、自動計測(検査)、ツールの位置決めと交換、リーマ通し、航空機外板の切削・バリ取り、金型の位置合わせ 使用温湿度範囲0~55℃、0~90%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビーエルオートテックリストコンプライアンサ
エコ商品
RCCデバイスはRemote Center Complianceの機能をゴム部品を用いて実用化したデバイスです。ロボットや自動組立て機械のアームとグリッパの間に装着することにより、組立てられる部品間の水平方向および角度(こじり)方向の誤差を修正し、組立てを容易にします。かじりやこじりによる不良やロスタイムを減少させ機械の損傷を防止しますので、製品の品質、生産性の向上に大きな効果を発揮します。ロックアップRCCデバイスは従来のRCCデバイスに、フローティング状態を空気圧でロックアップする機構を加えました。X・Y・Z・α・θ方向の誤差修正ゴムエレメントによりコンプライアンス機能を有します。挿入作業において面取り部に接触すれば、各方向の誤差を修正します。部品間の組立てを容易にし、製品の品質、生産性の向上を実現します。
用途VTRヘッド周辺部品の組立て、プリント基板への部品組立て、カーステレオの組立て、LSI検査設備(ローディング)、カーエアコンの組立て、モータの組立て、オルタネータの組立て、CDプレーヤの組立て、自動変速機のバルブ組立て、磁気ディスク装置の組立て、エンジンのバルブ組立て、人工透析器の組立て。航空機外板のドリル加工、自動計測(検査)、ツールの位置決めと交換、リーマ通し、航空機外板の切削・バリ取り、金型の位置合わせ 繰返し精度(mm)ロック時:±0.1(軸垂直姿勢で無負荷の場合) 使用温湿度範囲0~55℃、0~90%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構ロックアップ軸:水平方向および角度方向(軸垂直姿勢にて)、ロック用空気圧ポート:M3×1本、アンロック用空気圧ポート:M3×1本、作動空気圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm2)
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)