109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。 ※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。 ※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。 ※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。
適合キタコ補修部品
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
1個
649 税込714
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
仕様ウレタンクッション付き サイズ大型用 主な適合車種T50~90、V50/80メイト、ニューメイト、FB90、バーディ(2サイクル、4サイクル)
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

MAD MAX(マッドマックス)DID スタンダードチェーン 428H-100L
チェーンサイズ 強化428/100L 手軽なクリップジョイント式です。
参考[カット不要]【HONDA】EZ-9'90-/CT110ハンターカブ-'83【YAMAHA】V50Nニュースメイト'91-'96/V80Nメイト'91-'96/T90Dタウンメイト'97-'07/T90Nニュースメイト'94-'07【SUZUKI】バーディー50(RC50)[リンク数に合わせてカットが必要]【HONDA】MD90/C100スーパーカブ100(HA05)'88-'92【YAMAHA】YBR125'11【SUZUKI】DR-Z50/DR-Z70/バーディ80DX/バーディ80SC/DS80'88/FB80/LT80/バーディ90(FB90K1)'01-/FB100
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
649 税込714
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ジェイカムアグリバーディーグリーン
IB入り芝専用緩効性肥料。IB-N/TN=50%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :16-10-14/(内IB 8.0) 備考緑化専用肥料/芝生・法面用/花木・庭木にも適す2.0~4.0mm
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ポケットサイズのシャープ&ボールペン
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ボールペン:キャップ式、シャープ:ノック式 全長(mm)121 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)5.6 替芯BTRF-8F-B(黒) 線の太さ細字
1本
629 税込692
3日以内出荷

1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用 種別メーターケーブル
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


大阪電具(ODK)バーディ・フレキ
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

方式ボールペン:キャップ式シャープ:ノック式 全長(mm)121 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-8F-B(黒) 色(軸)シルバー 商品タイプ本体
1本
649 税込714
当日出荷

4STミニサスペンションに関連するアイテムをラインナップ。
主な適合車種モンキー 4Lタンク(Z50J/J-1・Z50J-1000001-1195595)・DAX(ST50Z/E/K)・DAX70(ST70Z/E/K)・シャリィ(CF50/K1/K2)・シャリィ70(CF70/K1/K2)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)509 材質(本体)スチール 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数2 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)764 材質(本体)スチール 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数3 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)200 均等積載量(kg/段)120
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)624 材質(本体)スチール 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数3 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)764 材質(本体)スチール 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数3 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)1214 材質(本体)スチール 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数3 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50 質量(kg)15 タイプレバー テーブル寸法(mm)150×145 高さ調整範囲(mm)84~294 耐荷重(N)500
1個
97,980 税込107,778
98日以内出荷

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)764 材質(本体)スチール 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数3 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)200 均等積載量(kg/段)120
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)150 質量(kg)15 タイプハンドル テーブル寸法(mm)150×145 高さ調整範囲(mm)52~202 耐荷重(N)500
1個
119,800 税込131,780
98日以内出荷

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)786 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)900 段数2 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×22
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)646 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)900 段数2 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×22
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルバークランプの高さを上げたい場合に使用するキット。
材質アルミ合金削り出しアルマイト処理
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50 質量(kg)10 タイプレバー テーブル寸法(mm)150×160 高さ調整範囲(mm)40・70・100 耐荷重(N)200
1個
79,980 税込87,978
98日以内出荷

「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。間口38.7cm。「高出力1000Wインバーター」でスピーディーにあたため。(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)。高精度「8つ目赤外線センサー」でワンタッチあたため。「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。扉部・底面を除く。付着したよごれは拭き取ってください。
仕様●レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1400/1000(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)●専用付属品:取扱説明書 兼 料理集 本体質量(kg)約14kg 設置方法左右背面ピッタリ設置(上方は10cm以上あけてください。) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×386×338、ハンドル含む奥行:428*本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:368×310×198 年間消費電力量(kWh/年)60.1(電子レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年)A:単機能レンジ
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。間口38.7cm。「高出力1000Wインバーター」でスピーディーにあたため。(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)。高精度「8つ目赤外線センサー」でワンタッチあたため。「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。扉部・底面を除く。付着したよごれは拭き取ってください。
仕様●レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1400/1000(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)●専用付属品:取扱説明書 兼 料理集 本体質量(kg)約14kg 設置方法左右背面ピッタリ設置(上方は10cm以上あけてください。) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×386×338、ハンドル含む奥行:428*本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:368×310×198 年間消費電力量(kWh/年)60.1(電子レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年)A:単機能レンジ
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

用途バーディー50(FR50)/K50用 オレンジ サイズ直径約70mm×厚み約30mm×ネジピッチ(芯-芯)約62mm
1個
499 税込549
当日出荷

フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。
1箱(50個)
28,980 税込31,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)