EBM品番761120
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SS-250Cも兼用できます。
仕様SS-250B用
材質押え棒B:ABS樹脂アダプター:PE樹脂
TKG品番9-0660-0301
TKG品番(2017)6-0584-0601
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。200μL。960本(5段)
容量(μL)250
アズワン品番64-3930-44
1個(5セット×192本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。滅菌済200μL。960本(5段)
容量(μL)250
アズワン品番64-3930-45
1個(5セット×192本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
シリーズCorcom P
定格電圧250 V ac
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~40
結線方法ファストン
実装タイプフランジマウント
動作周波数(Hz)50/60
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SKYWAVE250/タイプS・(43A)SKYWAVE400/タイプS/SS・(44A・45A) リア用セット
('04~)グランドマジェスティ250/マグザム フロント用セット
クロームコーティングバルブSet(車種設定)
主な適合車種スカイウェイブ250/タイプS(43A)・スカイウェイブ400/タイプS/タイプSS(44A/45A)・グランドマジェスティ250(04-)リアにも使用可・マグザムリアにも使用可
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07037CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】EPSILON250(04-06)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ250/SS(CJ42A/CJ43A)(01-06)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)、スカイウェイブ400 (CK42A/CK43A)(01-06)。
適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】FJR1300/A/AS(06-21)
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07055CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】スペイシー125(07)。
適合車種(リア):【KAWASAKI】EPSILON250(04-06)、【SUZUKI】スカイウェイブ250/SS(CJ42A/CJ43A)(01-06)、スカイウェイブ400 (CK42A/CK43A)(01-06)
1個
¥3,198
税込¥3,518
32日以内出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
57421-14F00
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ8.5×15.0×0.3
スカイウェイブ250/タイプS/タイプM(CJ41A/CJ42A/CJ43A/CJ44A/CJ45A/CJ46A)※タイプSS使用不可・バーグマン200(CH41A)・ジェンマ250(CJ47A)・バンバン200(NH41A)・ST250(NJ4AA/NJ4CA)・スカイウェイブ400/タイプS(CK41A/CK42A/CK43A/CK43A/CK45A)等
詳しくは適合表参照
主な適合車種バンバン 2002-2007年式:02年に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金
電圧(V)12専用
消費電力(W)16
適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)
光束(Lm)Lo1600/Hi1600
防水性IP65
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07058XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【SUZUKI】ジェンマ(08)、スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、スカイウェイブ650 ABS(04-18)、スカイウェイブ650(02-08)、バーグマン400(18-22)
材質シンタード
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07058CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(リア):【SUZUKI】ジェンマ(08)、スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、スカイウェイブ650 ABS(04-18)、スカイウェイブ650(02-08)、バーグマン400(18-22)
材質カーボンセラミック
1個
¥3,198
税込¥3,518
32日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
色シルバー/ゴールド
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
色シルバー/レッド
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07033XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】APE100 TypeD(08)、CBX125Custom(93)、CBX125F(93-97)、NS-1(93-99)、NS50R(96-09)、NSF100(06-10)、NSR50(93-99)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、XR100Motard(05-07)、XR50Motard(05-07)、ドリーム50(97-99)、レブル (REBEL)(90-99)、【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、エリミネーター125(01-07)、【SUZUKI】スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、バーグマン200(14-21)、【YAMAHA】TZ50(90)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。
適合車種(フロント右側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。
適合車種(リア):【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、MEGURO K3(21-23)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、VERSYS-X250 TOUR(20-22)、VERSYS-X250(17-19)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(20-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、【SUZUKI】DR800S(90)
材質シンタード
1個
¥2,998
税込¥3,298
32日以内出荷
H2Aに純正で装備されていたスパークプラグホルダー。テールカウル内に予備のプラグを3本収納することができます。
250/350/400SS等元々プラグホルダーが装備されている車輌でご使用頂けます。H2用ブラケット併用で72年型のH2/750SSも可能です。
適合H2/750SS, H2A,250/350/400SS
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
仕様ロングホイールベースkit(HF1020・HF1021)に対応、センサー取付ステー及びブローバイガスホース付
適合車種スカイウェイブ250/typeS/SS(CJ43A)_エプシロン250(CJ43B)
主な適合車種スカイウェイブ250/typeS( 03-05 CJ43A)・エプシロン250( 04- CJ43B)・スカイウェイブ250SS( CJ43A)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。
接続できるプローブはメーカーの電流プローブ、FETプローブです。
本製品を本体背面に取り付け、専用のインタフェースコネクタで接続します。
本製品の出力コネクタ(P1、P2)で電流プローブ、FETプローブに接続し、電源供給します。
プローブ電流プローブSS-270/SS-260/SS-250/SS-240A/SS-240、FETプローブSFP-5A/SFP-4A、高電圧差動プローブSS-320
最大出力電力(W)9VA※2CHの消費電流の総和が750mAを超えないように、ご使用ください。
チャネル数(出力)2
1式
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ