「su003-00003」の検索結果

112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1個
特価
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

1セット
特価
549 税込604
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用
種別純正品 適合ML8480(SE/SER/SU/SU2/SU3/SU-R/SU2-R/SU3-R) 適合機種メーカー沖データ(OKI) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1パック(6個)
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
1セット(2本)
特価
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


純正部品番号:4NG-17653-00/23Y-17653-00/1NT-17653-00相当品。
適合車種リモコンJOG/C/ZR(5PT/5SW/5SU)、スーパーJOGZR/Z(3YK)、JOG(5KN/5SU)、JOGZⅡ(5SW)、7PSJOG/Z/ZS(3YK)、BASICJOG(5XN)、JOGアプリオ(4JP)、JOGアプリオEX/TYPE-Ⅱ(4LV)、VINO(5AU)
1個
589 税込648
当日出荷

トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。 仕様セット セット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷

駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
1セット(3個)
539 税込593
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
メーカーヤマハ
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)