エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261270 |
|||
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
(8件のレビュー)汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)130
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)30
シャンク形状エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)h8
内容量1本
注意
※Φ13超えはフラット付ストレートシャンクとなっておりますが、メーカー在庫無くなり次第プレインシャンクに変更となります。
ハイスドリル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 05597006
2021-01-14
- 用途:
- S45Cの材料に穴あけ
製造業
8mm厚のS45C材に1回穴を明けただけで刃先が摩耗して使い物にならなくなった。他のnachiドリルで明けたところ全く問題がなかったので、このドリルに問題があると思われる。返品はしませんが、今後OSG製のものは購入の第一候補から外すことにします。大変残念。
- 対象商品:
- 05597216
2012-02-06
- 用途:
- ボール盤による穴あけ
GDRを使用して思う事→刃長が少し長い気がする。
GDSを使用して思う事→刃長が短い様な気がします。
GDSとGDRの間、「ミドルサイズが有ったらなぁ」と思っています。
2人が参考にしています